- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- 丸棒 ラックのおすすめ人気ランキング
丸棒 ラックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新206件の「丸棒 ラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラック 鋼材」、「長尺保管棚」、「長物ラック」などの商品も取り扱っております。
。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色(本体)
グリーン
仕様
組立式、アーム部:角パイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
材質
S45C
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
熱処理
歪取り焼鈍
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(旧JIS4級)
歯面硬度
95HRB以下
重量のある長尺物を天井クレーンを使用しながら吊り下げて荷捌き易くしますので、材料取り出し時間の大幅な短縮につながります。
最小限のスペースで効率よく長尺物が保管できます。
収納する長尺物の量によって片面タイプと両面タイプの2種類から選択が可能になります。
各段ピッチは50mmで上下に変更が出来ます。
独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途長尺物で床面を多く使用されている工場に、長尺物の置き場所にお困りの工場に
高さ(mm)
2020
奥行(mm)
960
セット内容
アンカーボルト付き、ライナー付き
材質
スチール
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。
仕様
増結
タイプ
単式
高さ(mm)
2308
材質(本体)
スチール(水溶性塗料電着塗装)
間口(mm)
900
フォークリフトで積み重ねができます。溶接一体構造です。各種長尺管、配管パイプなどの長尺物の収納管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他重量長尺物の保管を必要とする場所に。
高さ(mm)
500
間口(mm)
750
均等積載量(kg/段)
500
色
グリーン
奥行(mm)
650
トラスコ品番
502-3581
種別
完成品
材質
スチール(SPHC、STK)
質量(kg)
23
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。
高さ(mm)
2308
奥行(mm)
640
間口(mm)
1054
材質
スチール
材質(本体)
スチール(水溶性塗料電着塗装)
表面処理
水溶性塗料電着塗装
アーム数
6(ベース共)
市販の紐やマグネットフックを用いて様々な取付方法が可能です。吸引カテーテル等長尺物を収納できます。付属の中仕切板で、前段・後段と分割して収納ができます。背面にフック取付穴が2ヶ所(7cmピッチ)あり、紐や別売のフックを用いての取付けが可能です。市販のマグネットシートを使って、金属製の床頭台や収納庫などに取付けが可能です。軽量で剛性のある素材シングルコーン(R)を使用しています。
付属品
中仕切板×1枚、紐×1本(50cm)
材質
PP(ポリプロピレン)製中空構造
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×95×450(330)
アズワン品番
7-7706-01
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
色
グリーン
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
ブレーキ種類
ストッパー
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
長尺物搬送、グリーン購入対応商品
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
組み立て自在のノックダウン方式なので、使用しないときには、コンパクトに収納が可能です。軽量の長尺物の管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量長尺物の収納保管を必要とする場所に。
高さ(mm)
1547
間口(mm)
1500
均等積載量(kg/段)
25
棚段数(段)
8
色
ネオグレー
奥行(mm)
600
仕様
Φ125mm自在キャスター2個、自在キャスターストッパー2個付
トラスコ品番
502-3718
種別
組立式
材質
スチール(SPHC、STK)
質量(kg)
30
最大積載量(kg)
200
組立時間
1人30分
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
フォークリフトで積み重ねができます。溶接一体構造です。各種長尺管、配管パイプなどの長尺物の収納管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他重量長尺物の保管を必要とする場所に。
高さ(mm)
590
間口(mm)
800
均等積載量(kg/段)
1000
色
グリーン
奥行(mm)
800
トラスコ品番
502-3599
種別
完成品
材質
スチール(SPHC、STK)
質量(kg)
33
1台
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
本体前面に出っ張りがないため、最小スペースでの設置が可能になります。また、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途金型や治具などの様々な重量物の保管管理に。
均等積載量(kg/段)
1000
奥行(mm)
820
高さ(mm)
2020
間口(mm)
1430
棚段数(段)
(スライド棚)3、(固定棚)1
材質
スチール
タイプ
連結型
最大積載量(kg/台)
4000
棚板調整ピッチ(mm)
50
【幅15cm~33cm】【奥行48cm~49cm】【ポール直径12.7mm】メタルラック (R) シリーズ メタルスリムのセットです。 省スペース仕様なので、隙間を上手に活用することが可能です。 またキャスター付きなので、奥行のある隙間でも利用可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルスリムセットです。 省スペース仕様なので、隙間を有効活用できます。
付属品
キャスター
材質
キャスター/ナイロン樹脂
耐荷重(kg/段)
16
耐荷重(kg)
全体/40、棚板1枚当たり/16
キャスター
あり
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
材質(スリーブ)
樹脂
ポール径(Φmm)
12.7
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
仕様
組立式。(ライトビントレー取付可能数)間口100mm(K-10・HT-1)8個、間口197mm(K-20/B-P・A-P)4個
トラスコ品番
393-2931
材質
スチール
質量(kg)
16.5
高さ(mm)
985
奥行(mm)
430
間口(mm)
900
段数
6
最大積載量(kg)
80
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×430×985
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。
高さ(mm)
2308
間口(mm)
1954
材質
スチール
表面処理
水溶性塗料電着塗装
金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。1棚2tの耐荷重があり、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)です。前部張り出しフレームが転倒の防止に効果を発揮し、安全です。スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプですので、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。
用途金型・治具の保管。ロール製品の保管。鋼板類の保管。その他重量製品の保管。
均等積載量(kg/段)
2000
奥行(mm)
1275
材質
スチール(SS400)
ストローク(mm)
800
タイプ
単体型
ラック側を往復運動させるときに便利です。
用途動力伝達用歯車。
材質
S45C
2018年トラスコ掲載ページ
2 0122
バーラックは長尺物などの材料を保管及び収納するラックです。何連結も可能な為、ご利用範囲が広がります。アームラック取付ピッチは上下75mm間隔です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品
アンカーボルト付
長さ(mm)
アーム300
色
グリーン
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
650
間口(mm)
1100
耐荷重(kg/段)
300(アーム1本あたり)
取付ピッチ(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
総耐荷重(kg)
1200
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。
高さ(mm)
2308
間口(mm)
1954
材質
スチール
表面処理
水溶性塗料電着塗装
Φ19~38mmの丸棒に対応。
手摺り受け、棚板受け(小幅)フックとして使用できます。
取付面が3面あり、さまざまな場所に取付が可能。
形状
L受
耐荷重(kg)
25
バーラック用のアームです。
用途バーラック用部材
奥行(mm)
300
材質
スチール
表面処理
水溶性塗料電着塗装
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷