- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 丸端子 サイズのおすすめ人気ランキング
丸端子 サイズのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新564件の「丸端子 サイズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイラック」、「圧着端子 jis c 2805」、「圧着端子 材質」などの商品も取り扱っております。
用途配線端子として
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
材質(端子)
銅
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上
無酸素銅(電気すずめっき)
色
シルバー
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
種類
裸圧着端子
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
JIS規格
JIS C 2805
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。
種別
裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質
PVC
定格電圧(V)
600
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
種類
裸圧着端子
用途配線端子として。
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
材質(端子)
銅
使用頻度の高い圧着端子とコネクターを持ち運び簡単な透明ケースにセットしています。
用途配線作業に
ケース寸法(mm)
86×60
R60-8
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
材質
スズメッキ、リン青銅
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
色
シルバー
タイプ
単線対応タイプ
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。
圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
用途配線端子として。
端子形状
丸形
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
ナイロン
種類
産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)
軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)
軟銅より線
規格
JIS C 3102