- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 丸落しのおすすめ人気ランキング
丸落しのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新165件の「丸落し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型丸落とし」、「落とし棒」、「丸落し ステンレス」などの商品も取り扱っております。
用途門扉等の固定に
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
電解研磨
取付方式
ビス止め
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に
材質
SUS304
タイプ
丸落し
仕上
HL
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途門扉等の固定に
材質(本体)
SS41・SPCC
タイプ
丸落し
仕上
ユニクロメート
シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
用途特装車・コンテナ・振動機器
用途丸落し、フランス落しの受に
仕上
電解研磨
材質
ステンレス(SUS304)
用途門扉等の固定に
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途門扉等の固定に
付属品
M3×20ねじ 8個、固定金具 1個
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
ヘアーライン
取付方式
ビス止め
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。
寸法A(mm)
47
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
12
寸法H(mm)
4.5
材質
ステンレス(SUS304)
寸法a(mm)
47
材質
ステンレス
仕上
ヘアーライン
用途門扉・屋外用キュービクル
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)
330
寸法L(mm)
150
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20592
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304、黄銅(真鍮)/ヘアーライン、ニッケルめっき
付属品
十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)
用途産業機器、設備、サッシ等
その他
付属部品:M4皿木ネジ×8本
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
操作方法
左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボールキャッチ式の為、芯棒の上下動作がスムーズの行えます。
用途門落し等に。
材質/仕上
SUS304、表面仕上:ヘアライン
色
ヘアライン
寸法D(mm)
12
寸法W(mm)
39
寸法P1(mm)
33
寸法P2(mm)
30
H(mm)
27
環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。
150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。
用途鋼製の門落し・点検口。
ドアの上下や取手付近に取り付け内締り錠として、あるいは補助錠として。ドアの表面に面付けできます。
用途トイレ等の開き戸の内締り錠及び補助錠として
付属品
(本体受金)+丸皿木ネジ2.7×20。(平受金)+皿木ネジ2.7×16
タイプ
丸落し
サイズ(mm)
90
シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
用途特装車・コンテナ・振動機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
ヘアライン仕上
左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等
使用方法
・左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応