丸落し 黒のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
113件の「丸落し 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸落とし 黒」、「ドア 固定金具」、「丸落し」などの商品も取り扱っております。
ドアの上下や取手付近に取り付け内締り錠として、あるいは補助錠として。ドアの表面に面付けできます。
用途トイレ等の開き戸の内締り錠及び補助錠として 付属品 (本体受金)+丸皿木ネジ2.7×20。(平受金)+皿木ネジ2.7×16 タイプ 丸落し サイズ(mm) 90
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。 寸法A(mm) 47 寸法B(mm) 80 寸法C(mm) 12 寸法H(mm) 4.5 材質 ステンレス(SUS304) 寸法a(mm) 47
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


黒色焼き付け塗装のカントリー金具。ゲートラッチ
用途扉用止め金 材質/仕上 スチール/焼き付け塗装
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック丸落し
両開きドアの一方のドア(親子ドアにおいては子ドアの方)を普段は開かないようにロックして固定しておく金具としてなど、様々な用途に使用できる金具です。 なお取付けは、フランス落しのように掘込む必要はなく、ドアの表面に直付けで取付けます。
用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません) 材質 (本体・受座)亜鉛合金、(平受座)鋼/ユニクロ 付属品 (本体・受座):+丸皿木ねじ 2.7×20、(平受金)+皿木ねじ 2.7×16 寸法(mm) 150
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の上下に取り付けて扉を固定する金具です。主に親子扉の子扉に使用します。
材質 アルミニウム 幅(mm) 26 ブロンズ 奥行(mm) 13
1パック
968 税込1,065
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途門扉等の固定に 材質(本体) SS41・SPCC 寸法(mm) Φ19×450 タイプ 丸落し 仕上 ユニクロメート
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途門扉等の固定に 付属品 M3×20ねじ 8個、固定金具 1個 材質 ステンレス(SUS304) 仕上 ヘアーライン 取付方式 ビス止め
1個
958 税込1,054
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途フランス落し、丸落しの受に 材質 (外装部)SUS304 仕上 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に 材質 SUS304 タイプ 丸落し 仕上 HL RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 (本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上 付属品 取付ねじ タイプ 丸落し 径(Φmm) (芯棒)5 寸法B(mm) 26 寸法C(mm) 8.5 取付穴径(Φmm) 3
1個
435 税込479
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACE(エース)ACE丸落とし
施錠時ステー最下部~支柱最下部までの長さ24mm
用途一般扉、両開面付に使用 材質 ステンレスSUS304 寸法(mm) (支持受)15×30
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

1本
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)