- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 丸落とし 黒のおすすめ人気ランキング
丸落とし 黒のおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新117件の「丸落とし 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア 固定金具」、「丸落し 黒」、「落とし 錠」などの商品も取り扱っております。
ドアの上下や取手付近に取り付け内締り錠として、あるいは補助錠として。ドアの表面に面付けできます。
用途トイレ等の開き戸の内締り錠及び補助錠として
付属品
(本体受金)+丸皿木ネジ2.7×20。(平受金)+皿木ネジ2.7×16
タイプ
丸落し
サイズ(mm)
90
仕上
ユニクロメート
扉の上下に取り付けて扉を固定する金具です。主に親子扉の子扉に使用します。
材質
アルミニウム
幅(mm)
26
色
ブロンズ
奥行(mm)
13
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に
材質
SUS304
タイプ
丸落し
仕上
HL
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途門扉等の固定に
材質(本体)
SS41・SPCC
タイプ
丸落し
仕上
ユニクロメート
両開きドアの一方のドア(親子ドアにおいては子ドアの方)を普段は開かないようにロックして固定しておく金具としてなど、様々な用途に使用できる金具です。
なお取付けは、フランス落しのように掘込む必要はなく、ドアの表面に直付けで取付けます。
用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません)
材質
(本体・受座)亜鉛合金、(平受座)鋼/ユニクロ
付属品
(本体・受座):+丸皿木ねじ 2.7×20、(平受金)+皿木ねじ 2.7×16
寸法(mm)
150
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。
寸法A(mm)
47
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
12
寸法H(mm)
4.5
材質
ステンレス(SUS304)
寸法a(mm)
47
用途門扉等の固定に
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途門扉等の固定に
付属品
M3×20ねじ 8個、固定金具 1個
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
ヘアーライン
取付方式
ビス止め
材質
ステンレス
仕上
ヘアーライン
材質
(本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上
付属品
取付ねじ
タイプ
丸落し
径(Φmm)
(芯棒)5
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
8.5
取付穴径(Φmm)
3
施錠時ステー最下部~支柱最下部までの長さ24mm
用途一般扉、両開面付に使用
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
(支持受)15×30
用途簡易落し
材質(本体)
A-6063S-T5
タイプ
丸落し
用途門扉等の固定に
材質(本体)
SS41・SPCC
寸法(mm)
Φ19×450
タイプ
丸落し
仕上
ユニクロメート
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
用途主に、両開き(親子)ドアの面付タイプとして使用します。
材質
SUS304HL仕上
色
シルバー
付属品
木ネジ
ボールキャッチ式の為、芯棒の上下動作がスムーズの行えます。
用途門落し等に。
材質/仕上
SUS304、表面仕上:ヘアライン
色
ヘアライン
寸法D(mm)
12
寸法W(mm)
39
寸法P1(mm)
33
寸法P2(mm)
30
H(mm)
27