- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- 丸鋸 カバーのおすすめ人気ランキング
丸鋸 カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新237件の「丸鋸 カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保護カバー 日立」、「丸鋸安全カバー」、「マキタ ダスト カバー」などの商品も取り扱っております。
丸鋸切断機の安全カバーです。本体斜め後ろに取り付けるタイプです。
用途木工機安全カバー
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
適合
C7RSHC
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
丸鋸切断機の安全カバーです。本体斜め後ろに取り付けるタイプです。
用途木工機安全カバー
長さ(mm)
(取付部うで)605
丸鋸切断機の安全カバーです。本体真上から取り付けるタイプです
用途木工機安全カバー
新設計モーター採用
高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP
フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易!
底面・側面の面加工精度を大幅UP!
回転数(min-1[r.p.m])
無負荷:約5000
電源(V)
AC100
電流(A)
7.5
定格消費電力(W)
705
コード長さ(m)
約5
対応材質
木工用
傾斜角度(°)
0~45
ノコ刃外径(Φmm)
147
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(45°時)
31
最大切込深さ(mm)(90°時)
48
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
約2.7
付属品
平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー147mm
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
259×202×210
定格時間(分)
30
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。
電圧(V)
単相交流100
消費電力(W)
1470
電流(A)
15
回転数(min-1[r.p.m])
4000
質量(kg)
16.5
周波数(Hz)
50-60
寸法(幅W×奥行D)(mm)
テーブル:1000×570(テーブル延長時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
機体:720×470×640
絶縁方式
二重絶縁方式
定格使用時間(分)
30
小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。
用途木材、合板等の切断の際に
付属品
チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ
質量(kg)
2.5
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
6.8
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
650
コード長さ(m)
2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4600
ノコ刃外径(Φmm)
147
最大切込深さ(mm)
約47(0°)・約32(45°)
絶縁種別
回二重絶縁
ノコ刃サイズ(mm)
外径147×内径20 (刃数52P)
定格時間(分)
30(木材切断の場合)
傾斜角度(°)
0~45
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
折畳み式で収納時には場所を取らずに簡単にかたずけられます。
ノービスのワンタッチ式で簡単に組みたてられます。
材質はクロムフリー材(耐指紋コーティング)を使用していますので丈夫で耐久性に優れています。
用途屋外や室内でスチールアングルやパイプなどの切断時に飛び散る切断仕事で火花が飛んで他の商品に引火したりナイロンビニール系の材料を溶かさないようにする為の安全カバーです。
市販の305mm・355mmの切断機に使えます。
材質
亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
4.8
収納時寸法(mm)
650×355×50
組立寸法(mm)
650×355×510(H)
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
安全ガイドは接触予防装置検定合格品です。ライト付マルノコ取付け可能。
仕様
平行定規、傾斜定規付
適合機種
147、165、190mmマルノコ、(5804A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×400×(テーブル面)240
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
刃の角度調節で斜め切りが可能。
回転数は無段階調整可。
K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。
ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。
付属品
ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド
質量(kg)
5.8
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500)
定格時間(分)
15
丸のこを定置用としてお使いいただけ、安定した作業ができます。
用途各種木材・合板・化粧板・ハードボードの切断
テーブル寸法(mm)
340×400
適合
C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MEY、C 6UBY、C 6UEY、C 6UVY、C 6MB4、C 6SS、C 7MB4、C 7SS、FC 6BB2、FC 6MA2、FC 7BB2、FC 7MA2
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
適合本体
砥石径100mm採用機種
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ノコ刃外径(Φmm)
125
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(45°時)
25.5
最大切込深さ(mm)(90°時)
39
回転数(min-1[r.p.m])
7000
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
319
仕様
二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)
2.9
仕様・用途
集じん機接続可、ライト付き