- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 丸鋸 スタンドのおすすめ人気ランキング
丸鋸 スタンドのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新117件の「丸鋸 スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸 ノコ 台」、「丸 ノコ 作業 台」、「スライド丸ノコ 台」などの商品も取り扱っております。
安全ガイドは接触予防装置検定合格品です。ライト付マルノコ取付け可能。
仕様
平行定規、傾斜定規付
適合機種
147、165、190mmマルノコ、(5804A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×400×(テーブル面)240
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
丸のこを定置用としてお使いいただけ、安定した作業ができます。
用途各種木材・合板・化粧板・ハードボードの切断
テーブル寸法(mm)
340×400
適合
C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MEY、C 6UBY、C 6UEY、C 6UVY、C 6MB4、C 6SS、C 7MB4、C 7SS、FC 6BB2、FC 6MA2、FC 7BB2、FC 7MA2
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。
電圧(V)
単相交流100
消費電力(W)
1470
電流(A)
15
回転数(min-1[r.p.m])
4000
質量(kg)
16.5
周波数(Hz)
50-60
寸法(幅W×奥行D)(mm)
テーブル:1000×570(テーブル延長時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
機体:720×470×640
絶縁方式
二重絶縁方式
定格使用時間(分)
30
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
ベンチスタンド
適合
M6、M6SB、M12BA、M8V2、M8SA2、M12V2、M12SA2、CJ110M、CJ110MV、CJ120、CJ120V(M8、M12、CJ65SC、CJ65TC、CJ70V、。CJ65VC)
テーブル高さ(mm)
400
テーブル(長さL×幅W)(mm)
(作業面)550×400
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)
63
切断能力(mm)(90°時)
91
ノコ刃外径(Φmm)
255
ノコ刃内径(Φmm)
25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)
91
回転数(min-1[r.p.m])
4600
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
CB-154
使用可能ノコ刃外径(mm)
220~260
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)
左右共305
仕様
二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能
付属品
チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し
質量(kg)
18
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
865mmの幅広テーブル
ミゾ切りカッタ取付可(3.5~12mm)
付属品
チップソー(刃数40 コードNo.0032-0458)。マイターゲージ、縦挽き定規、片口スパナ(22mm)、。両口スパナ(23×26mm)、接触予防装置、。切りくず排出用ダクト、セットプレート
質量(kg)
25.4
切込深さ(mm)(45°時)
高さ 55
切込深さ(mm)(90°時)
高さ 0~70
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
アルミ仕様で耐久性抜群
コンパクトに収納可能
折りたたみ時厚さ90mm
天板の穴にクランプをさすことで様々な形状の材料を固定できます
用途作業台
付属品
クランプ×4
材質
アルミ竹
寸法(mm)
680×550
質量(kg)
11.6
高さ(mm)
840
耐荷重(kg)
200
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
1台3役、お手持ちの電気丸のこ、ジグソー、トリマが卓上タイプにできます。
用途電動工具を取り付ける事で材料をテーブル上で動かしての加工に。
仕様
取付可能電動工具:丸のこ、ジグソー、トリマー
セット内容
平行ガイド・角度ガイド・スパナ
高さ(mm)
テーブル面:240
テーブル寸法(mm)
440×350
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
スライドテーブル付!。ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)。接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時)
63
切断能力(mm)(90°時)
91
ノコ刃外径(Φmm)
255
ノコ刃内径(Φmm)
25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)
91
回転数(min-1[r.p.m])
3800
電源(V)
単相100
電流(A)
14
消費電力(W)
1350
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
154
使用可能ノコ刃外径(mm)
208~260
テーブル高さ(mm)
310
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)
右610
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1090×715
仕様
ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品
チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ
質量(kg)
32.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
立ったまま楽に作業が出来ます。軽量、小型で運搬、組立が簡単です。伸縮作業補助アームを使うことで長尺材にも対応します。たたむと幅1000×高さ225×奥行270mm、重量15kgと軽量、コンパクトです。スライド・卓上丸鋸ベースに固定穴(6mm径以上)が4つあるモデルベース固定穴の位置(前後)が380mmを超える本機は取付できません。
用途スライド丸鋸用スタンド。
幅(mm)
木材:930~1900
質量(kg)
約15
高さ(mm)
約730
伸縮範囲(mm)
~500
ベース幅(mm)
ベース幅:約1120mm
最大荷重(kg)
150(取付機械+材料)
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。
付属品
L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用)
質量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×190×125
切断能力(mm)木工
(固い木)5、(やわらかい木)10
定格使用時間(分)
15
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
刃の角度調節で斜め切りが可能。
回転数は無段階調整可。
K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。
ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。
付属品
ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド
質量(kg)
5.8
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500)
定格時間(分)
15
軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。
用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。
切断幅(mm)
直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm
ノコ刃外径(Φmm)
190
ノコ刃内径(Φmm)
20
対応材質
木工用
回転数(min-1[r.p.m])
5000
電源(V)
100
消費電流(A)
12
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
(装着時)810×675×410
定格時間(分)
30
範囲
(テーブル回転)45°
付属品
補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス
絶縁方式
二重絶縁
傾斜角度(°)
(ノコ刃)0-左45
刃数(p)
72
質量(kg)
10
周波数(Hz)
50/60
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。
仕様
(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45
付属品
チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2
質量(kg)
5
周波数(Hz)
50/60
対応材質
木工用
刃数(p)
72
ノコ刃サイズ(mm)
(使用可能)185-190
切断能力(高さ×幅)(mm)
最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥37,880
税込¥41,668
3日以内出荷
255mmマルノコ盤
用途型枠コンパネの切断に
質量(kg)
40
ノコ刃外径(Φmm)
255
切り込み深さ(mm)
92
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
ツールを下から上に向けて取り付けるタイプのルーターアタッチメントです。
トラスコ品番
407-4441
テーブル寸法(mm)
203×15(8×6インチ)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
マルチ機能作業台 ツールトレイ・収納トレイ付き 工具不要でクランプの取り付けが可能 軽量で持ち運びに便利 Link Lockで2つのペガサスワークテーブルを結合可能 Quick Change機構でセットアップ/折りたたみが簡単切替 SIDE KICKとPEGASUSは同じ高さなので並べて使用できます。
用途各種作業や木挽き台として
付属品
本体×1 クイッククランプ×2 クランプドッグ×4 リンクロック×2 取扱説明書×1
質量(kg)
13.5
耐荷重(kg)
作業台:135、木挽き台:450
テーブル寸法(mm)
787×635
最大クランプ幅(mm)
457
収納寸法(mm)
635×127×889
作業高さ(mm)
台:813
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
作業台、バイス、ツールラックが一体で使いやすさ抜群!。平板、角材、丸棒など色々固定できます。工具を収納できる便利なツールラック付!。収納時にスペースを取らない折りたたみ式!。スキー板や、スノーボードのロウ塗り作業にも最適です。
材質
(テーブル)MDF材
全長(mm)
760
質量(g)
5300
板厚(mm)
約18
使用時寸法(mm)
幅605×奥行き635×高さ760
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
(テーブル)605×120×18
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
605×150×950
紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット
回転数(min-1[r.p.m])
3500
定格電圧(V)
AC100
消費電力(W)
80
電源コード(m)
1.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×125×190
定格時間(分)
15
質量(kg)
2
周波数(Hz)
50/60
適合
ディスクカッター:K-110-1
トラスコ品番
497-3569
取扱説明書
(2.13MB)
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷