- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 丸鋸 集塵機のおすすめ人気ランキング
丸鋸 集塵機のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新106件の「丸鋸 集塵機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイコーキ集塵機」、「小型集塵機」、「集 塵 丸 ノコ」などの商品も取り扱っております。
適合本体
G10SH5、G10ST、G10SH6、G10VE等
備考
カッター用
アズワン品番
64-7053-92
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
さらなる「最適化」を実現したボディ!パワーアップ&高回転化の強力タイプ!。切り落とし時まで、本体は部材の上で安定!
ノコ刃外径(Φmm)
125
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(45°時)
26
最大切込深さ(mm)(90°時)
39.5
回転数(min-1[r.p.m])
7000
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
0.7
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
321
仕様
二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)
2.7
仕様・用途
集じん機接続可、ライト付き
用途粉じん専用
仕様
ポッキンプラグ付。口元ロック式。Φ28mmホース。2スピード。低騒音。軽量。3Pプラグ対応連動式コンセント
付属品
ホース(5m/A-34229)。フロントカフス22、38。ダストバッグコンプリート(A-35667)。ホルダ(6個)
型式
粉じん専用
タイプ
ポッキンプラグ付
消費電力(W)
520(強)、240(弱)
最大風量(m3/min)
3.2
運転音(dB)
78(強)、73(弱)
カーボンブラシ呼び番号
322
真空度(kPa)
(強)5.6[570]、(弱)2.6[270]
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
仕様
大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付
付属品
アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)
種別
粉じん専用(電動工具接続専用)
長さ(mm)
366
幅(mm)
334
電流(A)
11
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
吸込仕事率(W)
220
最大風量(m3/min)
1.9
集じんアタッチメント!集じん機との接続でクリーンな作業を実現
刃先の位置がよく見える透明構造!
これ一台で105mmと125mmのダイヤモンドカッターに対応
切り込み深さ調整機能付
用途ダイヤモンドカッター用
付属品
集塵アタッチメント、コネクタ、専用ワッシャ、六角棒レンチ
アズワン品番
64-8436-49
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トラスコ品番
767-7731
適合本体
G10SH5、G10ST、G10SH6等
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
「小型、軽量」&「ダストボックス」。高所作業や狭い現場にも便利!。ダストボックス取付け時でも傾斜切断可能。切り抜き作業に便利!。ボックス取付け時でもセーフティカバーの開閉が行えます。
ノコ刃外径(Φmm)
100
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(45°時)
17
最大切込深さ(mm)(90°時)
27
回転数(min-1[r.p.m])
9000
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
293
仕様
二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)
2.7
仕様・用途
集じん機接続可、ライト付き
リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!
用途粉じん専用
バッテリー容量(Ah)
3
集塵量(L)
3
吸込仕事率(W)
強:50、弱:15
連続使用時間(分)
(1充電あたりの目安)「強」:約13、「弱」:約26
充電時間(分)
22
真空度(kPa)
最大5.5[560mm水柱]
仕様
2スピード、連動コンセントなし
運転音(dB)
強:78、弱:70
質量(kg)
2.4(バッテリ含む)
適合バッテリー
A-60442,A-60464
鉄板製ベース、集じん機接続可能
取付穴径(Φmm)
20
対応材質
木工用
回転数(min-1[r.p.m])
5500
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2心・5
材質(ベース)
鉄板
仕様・用途
集じん機接続可
「ちりひとつ残したくない。85Wの吸込力。」
クラス最高の吸込仕事率を実現!(ターボモード、従来機比約1.8倍UP)
3モード吸込力切替
ワンタッチで連動 ラクラクペアリング
Bluetooth®による無線連動にも対応
吸込口にキャップを装備
運搬時→粉じん漏れ防止
使用時→ホースの静電気を逃すアース
集じんファンとモーターを分離し、モーターへの粉じん侵入を防止
用途電動工具に接続しての集じん作業
質量(kg)
2.4(コード、付属品除く)
電源(V)
単相交流100
消費電力(W)
560
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
197×184×217
吸込仕事率(W)
ターボ:85/標準:46/eco:16
騒音値(dB)
ターボ:81/標準:78/eco:72
機能
無線連動機能あり
最大消費電力(W)
ターボ:860/標準:950/eco:1100(AC連動コンセントに接続できる電動工具)
最大風量(m3/min)
ターボ:3.8/標準:3.1/eco:2.1
真空度(kPa)
ターボ:9.0/標準:6.4/eco:3.2
関連資料
(0.69MB)
石膏ボードの紙詰まりを低減し、トップクラス※1の集じん効率と高速切断で作業も後片付けもスピーディーです。
※1:2021年1月現在、国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)
集じん機を接続しての集じん率は90%以上!
(材料や条件により異なります)
切断スピードが約50%UPしました。
前モデルに比べ0.5kg軽量化しており、クラス最小最軽量※1で取り回しが良くなりました。
コレクトカバー/ダストボックス(別売)はワンタッチで取り外し、付け替え可能です。
サイレントモード搭載でリフォームや内装工事など、騒音を抑えたい場所での作業におすすめです。
その他、キックバック軽減システム、ソフトスタート機能、LEDライト、平行度微調整機構搭載
100/125mmと2サイズのチップソーが使用可能です。
仕様
100mm/125mmチップソー兼用機
質量(kg)
2.4
電流(A)
12
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
回転数(min-1[r.p.m])
7000
対応材質
サイディング、石膏ボード、木材等
最大切込深さ(mm)(90°時)
125mmチップソー装着時:47mm/100mmチップソー装着時:35mm
取付穴径(Φmm)
20
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
45°傾斜可能
ノコ刃外径(Φmm)
185
ノコ刃内径(Φmm)
20(25)
最大切込深さ(mm)(45°時)
30
最大切込深さ(mm)(90°時)
61
回転数(min-1[r.p.m])
4300
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
251
全長(mm)
334
仕様
二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース、ダストボックス仕様
質量(kg)
4
仕様・用途
集じん機接続可
プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。
切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
消費電力(W)
1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5500
全負荷電流(A)
11
コード
2心・5
ベース
アルミ
取付穴径(mm)
20
コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!。最大真空度(kPa):5
付属品
ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ
タイプ
ポッキンプラグ付
消費電力(W)
1050
最大処理風量(m3/min)
8.7
ホース長さ(m)
2.5
真空度(kPa)
5[510]
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
1台
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
主要メーカーのグラインダーに取付可能!
Φ105、Φ125カッター兼用
隅残り業界最小20mm
集塵機ホース径Φ32、Φ38に対応!
トラスコ品番
828-7452
材質
アルミダイキャスト
質量(g)
260
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
新開発のスライド式カッター交換システムを採用。
グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。(簡単カッター交換システム)
接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応します。(ユニバーサルデザイン)
螺旋を描くように旋回した「トルネードダクト」を採用。前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。(トルネードダクト)
付属品
ダストパック(2枚)、マキタ用コネクタ、日立・マキタ用フランジ(銀)、リョービ用フランジ(黒)、六角棒スパナ
本体質量(g)
約520
対応機種
日立:G10シリーズ・PDA100H・PDH100H。マキタ:9533シリーズ。リョービ:G104Pシリーズ
切込深さ(mm)
5~23
面取りカッター径(mm)
105
ダストバック
約3m(粉塵廃棄目安)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷