丸鋸安全カバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
92件の「丸鋸安全カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸のこ安全カバー」、「丸鋸 カバー」、「旋盤 カバー」などの商品も取り扱っております。
丸鋸切断機の安全カバーです。本体斜め後ろに取り付けるタイプです。
用途木工機安全カバー
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷


丸鋸切断機の安全カバーです。本体斜め後ろに取り付けるタイプです。
用途木工機安全カバー 長さ(mm) (取付部うで)605
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸鋸切断機の安全カバーです。本体真上から取り付けるタイプです
用途木工機安全カバー
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全ガイドは接触予防装置検定合格品です。ライト付マルノコ取付け可能。
仕様 平行定規、傾斜定規付 適合機種 147、165、190mmマルノコ、(5804A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×400×(テーブル面)240
1個
17,980 税込19,778
当日出荷


丸のこを定置用としてお使いいただけ、安定した作業ができます。
用途各種木材・合板・化粧板・ハードボードの切断 テーブル寸法(mm) 340×400 適合 C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MEY、C 6UBY、C 6UEY、C 6UVY、C 6MB4、C 6SS、C 7MB4、C 7SS、FC 6BB2、FC 6MA2、FC 7BB2、FC 7MA2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。 電圧(V) 単相交流100 消費電力(W) 1470 電流(A) 15 回転数(min-1[r.p.m]) 4000 質量(kg) 16.5 周波数(Hz) 50-60 寸法(幅W×奥行D)(mm) テーブル:1000×570(テーブル延長時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 機体:720×470×640 絶縁方式 二重絶縁方式 定格使用時間(分) 30
1個
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折畳み式で収納時には場所を取らずに簡単にかたずけられます。 ノービスのワンタッチ式で簡単に組みたてられます。 材質はクロムフリー材(耐指紋コーティング)を使用していますので丈夫で耐久性に優れています。
用途屋外や室内でスチールアングルやパイプなどの切断時に飛び散る切断仕事で火花が飛んで他の商品に引火したりナイロンビニール系の材料を溶かさないようにする為の安全カバーです。 市販の305mm・355mmの切断機に使えます。 材質 亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 4.8 収納時寸法(mm) 650×355×50 組立寸法(mm) 650×355×510(H)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

スライドテーブル付!。ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)。接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時) 63 切断能力(mm)(90°時) 91 ノコ刃外径(Φmm) 255 ノコ刃内径(Φmm) 25.4(25も可) 最大切込深さ(mm) 91 回転数(min-1[r.p.m]) 3800 電源(V) 単相100 電流(A) 14 消費電力(W) 1350 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 154 使用可能ノコ刃外径(mm) 208~260 テーブル高さ(mm) 310 縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm) 右610 寸法(幅W×奥行D)(mm) 1090×715 仕様 ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品 チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ 質量(kg) 32.5
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

用途切断トイシ用 付属品 取り付けネジ 適合 日立製100mmのディスクグラインダー 適合本体 FG10SC2、FG10SB3等
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

255mmマルノコ盤
用途型枠コンパネの切断に 質量(kg) 40 電流(A) 15 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1430 回転数(min-1[r.p.m]) 3700 コード長さ(m) 5 刃物内径(mm) 25.4(25も可) ノコ刃外径(Φmm) 255 切り込み深さ(mm) 92
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
ノコ刃外径(Φmm) 165 ノコ刃内径(Φmm) 20(19も可) 最大切込深さ(mm)(45°時) 38 最大切込深さ(mm)(90°時) 57 回転数(min-1[r.p.m]) 5500 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 322 材質(ベース) アルミ 全長(mm) 273 仕様 二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能 質量(kg) 2.9 仕様・用途 集じん機接続可、ライト付き
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速砥石切断機、チップソー切断機を使用時の火花、切削粉、粉じん飛散防止専用カバーです。背面板の傾斜で火花・切粉が下へ飛びます。 。安全簡易折りたたみ式
質量(kg) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×680×440
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。
用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。 切断幅(mm) 直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm ノコ刃外径(Φmm) 190 ノコ刃内径(Φmm) 20 対応材質 木工用 回転数(min-1[r.p.m]) 5000 電源(V) 100 消費電流(A) 12 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 2 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) (装着時)810×675×410 定格時間(分) 30 範囲 (テーブル回転)45° 付属品 補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス 絶縁方式 二重絶縁 傾斜角度(°) (ノコ刃)0-左45 刃数(p) 72 質量(kg) 10 周波数(Hz) 50/60
1台
28,980 税込31,878
当日出荷