丸頭リベットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
75件の「丸頭リベット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「叩きリベット」、「丸リベット」、「鉄 リベット」などの商品も取り扱っております。
1パック(100個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
6,498 税込7,148
翌日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1箱(5000個)ほか
特価
2,490 税込2,739
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)


ブラインドリベットとは、シャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。 使用条件から、それぞれの材質の組み合わせを選択できます。 誰でも簡単にスピーディーなリベット打ちができます。 片側からの作業で確実な締結が得られます。 ネジやボルトの様に締結後のゆるみがありません。 用途に応じて幅広い品揃えからリベットを選択できます。 箱単位の販売です。
入数 1000
1箱(1000本)
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

多品種が少量ずつ入った、たたきリベットセットです。
セット内容 【リベット径3Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウム。PH3×5A/A かしめ幅(3.0~3.5mm)、PH3×6A/A かしめ幅(4.0~4.5mm)、PH3×8A/A かしめ幅(5.5~6.5mm)、PH3×10A/A かしめ幅(7.5~8.5mm)。【リベット径4Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウム。PH4×5A/A かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH4×6A/A かしめ幅(3.5~4.0mm)、PH4×8A/A かしめ幅(5.0~6.0mm)、PH4×10A/A かしめ幅(7.0~8.0mm)。【リベット径5Φ】各20個、材質(本体・ピン)アルミニウム・鉄。PH5×6A/S かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH5×8A/S かしめ幅(4.0~5.0mm)、PH5×10A/S かしめ幅(6.0~7.0mm)、PH5×12A/S かしめ幅(8.0~9.0mm) ケース寸法(mm) 122×140×35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

1箱(1000本)
6,998 税込7,698
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質 ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ 丸頭
1パック(80本)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質 鉄(または標準) 表面処理 ユニクロ 呼び 8
1パック(6個)ほか
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)リベットセッター5本セット
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど トラスコ品番 766-3366 セット内容 プラスチックスタンド、2.5・3.5・4.5・6・7mm 材質 クロムバナジウム鋼 質量(g) 485
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

1パック(50個)ほか
特価
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

用途大型車ブレーキライニングのかしめ トラスコ品番 814-7935 適合機種 A-302 部品番号 1026
1本
2,698 税込2,968
当日出荷


中型・大型車のリベット交換が手軽にできます。本体をバイスに取り付けるだけです。 シューアジャスターによる角度調整で、しっかり固定できます。 ショック装置付です。
ケース寸法(mm) 310×180×60 質量(kg/セット) 4.6 適合車種 中型・大型トラック・バス
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

1パック(9個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1パック(102個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)