- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 芝刈機
- 乗用草刈機のおすすめ人気ランキング
乗用草刈機のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新98件の「乗用草刈機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈り機 まさお」、「ハンマーナイフ」、「自走式草刈機」などの商品も取り扱っております。
トライク専用のサイレンサーを採用し、まるで四輪のような迫力のあるリアビューを実現します。また、大容量のサイレンサーはトライクに相応しい重低音を奏でます。
用途スリップオン
色
クローム
適合車種
トライクファミリー(09-15)
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
垂れ下がった果実をよけられるように頭は小さく、刈刃部分は最大限出し、おしりはスリムに避けられるスタイルです。刈取部は伝達力の高いドライブシャフトで、背丈の高い草や密集した草も刈取できます。エンジンカバーに加えリアカバーもワンタッチで開閉、清掃や日常メンテナンスが簡単に行えます。刈った草を後ろに散らすことで、美しい刈り後に仕上げます。大径タイヤで軟弱地でもスイスイ行けます。スムーズに軽く、無段階で刈高さ調整が可能で0~150mmお好みの高さに設定できます。燃料タンクは18Lで、長時間の連続運転が可能になり、フルスロットルで5時間以上給油無しで作業できます。
用途雑草対策(果樹園・工場敷地・公園・太陽光発電所・荒廃地・河川等)に。
長さ(mm)
1885
幅(mm)
1020
高さ(mm)
920
タイプ
乗用草刈機
使用燃料
ガソリン
最大出力
21.1PS
走行速度(km/h)
性能:0~14.2
馬力(PS)
21.1
クラス最低車高の全高850mmで、枝や果実下を通り抜けしやすくなりました。・刈刃とカバー固定位置変更による刈幅変更を可能にしたことで、草刈シーズンに合わせた草刈作業を実現しました。エンジンベースが45°開口することで、内部にアクセスしやすくメンテナンスが行いやすくなりました。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。
トラスコ品番
468-0209
材質
本体:スチール/樹脂車輪:ゴム
長さ(mm)
1920
幅(mm)
1040/1100
高さ(mm)
850
タイプ
乗用草刈機
刈込み幅(mm)
915/975
ブレード枚数
2枚
刈込み高さ(mm)
10~75
最大出力
21.1PS
燃料タンク容量(L)
14
走行速度(km/h)
性能:0~13.2
登坂角度
能力(空車時):15
馬力(PS)
21.1
出力(kW/rpm・PS/rpm)
15.5/3600
1台
¥949,800
税込¥1,044,780
21日以内出荷
背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様
作業能率(a/h):6、13、22
形状
フリーナイフ( 38
方式
サイドクラッチ
ハンドル
上下・左右ワンタッチ可変
刈り幅(mm)
650
刈込み高さ(mm)
20~85
乾燥質量(kg)
200
タイヤサイズ
(W)160×(P)60×(L)24
最大出力(kW)
エンジン:5.8
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1670×810×950
エンジン型式
GB290PN
走行速度(km/h)
F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
1台
¥689,800
税込¥758,780
6日以内出荷
背丈の高い草や空き地の草刈に最適なハンマーナイフモア。背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様
作業能率(a/h):60
形状
フリーナイフ( 46枚)
方式
操向:左右HSTミッション
刈り幅(mm)
800
刈込み高さ(mm)
30~320
乾燥質量(kg)
320
タイヤサイズ
(W)160×(P)60×(L)35
最大出力(kW)
エンジン:9.6
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1725×1000×1140
エンジン型式
GX390
走行速度(km/h)
F:0~4.5/0~7.5 R:0~2.6/0~4.5
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
6日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。走行部にクローラーを採用。高い走破性を実現。オプションのステップで草刈もらくらく
仕様
後輪クローラー、能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.2
質量(kg)
200
種類
ハンマーナイフ×38枚
ベルト
(中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本
車輪
前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー
ハンドル
上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)
刈り幅(mm)
650
刈込み高さ(mm)
20~85(無段階)
全長×全幅W×全高(mm)
1670×810×950
クラッチ
作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)
5.8
走行速度(km/h)
前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91
油量(L)
E:1、G:6.0
馬力(PS)
8
走行タイプ
前進3段 後進1段
1台
¥689,800
税込¥758,780
7日以内出荷
背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。
仕様
作業能率(a/h):6、12、23
形状
フリーナイフ( 38枚)
方式
サイドクラッチ
ハンドル
上下・左右ワンタッチ可変
刈り幅(mm)
650
刈込み高さ(mm)
20~80
乾燥質量(kg)
135
タイヤサイズ
16×7.00-8
最大出力(kW)
エンジン:5.8
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1670×810×930
エンジン型式
GB290PN
走行速度(km/h)
F:0.95、1.99、3.5 R:0.95
1台
¥539,800
税込¥593,780
6日以内出荷
背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。
仕様
作業能率(a/h):4.9、10.3、18.2
形状
フリーナイフ( 32枚)
方式
操向:サイドクラッチ
ハンドル
上下ワンタッチ可変
刈り幅(mm)
520
刈込み高さ(mm)
20~80
乾燥質量(kg)
124
タイヤサイズ
16×4.00-7
最大出力(kW)
エンジン:4.6
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1700×710×960
エンジン型式
GB181PN
走行速度(km/h)
F:0.95、1.99、3.5 R:0.95
1台
¥439,800
税込¥483,780
6日以内出荷
背丈の高い草や空き地の草刈に最適なハンマーナイフモア。背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様
作業能率(a/h):7、16、27
形状
フリーナイフ( 46枚)
方式
サイドクラッチ
ハンドル
上下・左右ワンタッチ可変
刈り幅(mm)
800
刈込み高さ(mm)
20~85
乾燥質量(kg)
255
タイヤサイズ
(W)160×(P)60×(L)24
最大出力(kW)
エンジン:7.3
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1670×960×1000
エンジン型式
GB300PL
走行速度(km/h)
F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
6日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。スピーディーに、より強く!ゼロターンを搭載した立ち乗りブルモアー
仕様
クローラー・ゼロターン、アワーメーター搭載、能率(反/時間):0~6.0
質量(kg)
320
種類
ハンマーナイフ×46枚
ベルト
(中間)SB41/W800×2本、(刈取)SB39/W800×2本、(走行)SB34/W800×1本
車輪
前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー
刈り幅(mm)
800
刈込み高さ(mm)
作業部電動昇降、30~320 (無段階)
全長×全幅W×全高(mm)
1725×1000×1140
クラッチ
作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)
9.6
走行速度(km/h)
高速:前進0~7.5、後進0~4.5、低速:前進0~4.5、後進0~2.6
油量(L)
1.1/6.1
馬力(PS)
13
走行タイプ
HST
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
7日以内出荷
超低速でナガラ作業が出来るナ・ガ・ラ ミッション搭載しています。走行クラッチ、刈刃クラッチの両方がOFF状態でないとエンジン始動しません。うっかりミスでのエンジン始動で車両発進及び刈刃回転を防止。ゴム厚が厚く、耐パンク性が高いキャニコムオリジナルの草刈機専用タイヤを装備。乗用草刈機ヘイマサオに採用し、耐パンク性はもとより、 草の巻き上げ防止においても好評価です。ダストを吸い込みにくいオイルバスエアクリーナーです。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。
トラスコ品番
467-8577
材質
(本体)スチール(車輪)ゴム
長さ(mm)
1570~1690
幅(mm)
705
高さ(mm)
890~1140
タイプ
歩行式ハンマーナイフモア
刈込み幅(mm)
530
ブレード枚数
30枚
刈込み高さ(mm)
0~100
最大出力
6.3PS
燃料タンク容量(L)
3
走行速度(km/h)
性能:0.4~4.5
登坂角度
能力(空車時):15
馬力(PS)
6.3
出力(kW/rpm・PS/rpm)
4.6
1台
¥469,800
税込¥516,780
21日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。刈幅800mmの10馬力仕様。クローラー搭載で軟弱地でも安定した草刈が可能です。
仕様
後輪クローラー、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.6、【3】2.7
質量(kg)
220
種類
ハンマーナイフ×46枚
ベルト
(中間)SB62/W800×1本、(刈取)SB39/W800×1本、(走行)SA46/W800×1本
車輪
前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー
ハンドル
上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)
刈り幅(mm)
800
刈込み高さ(mm)
20~85(無段階)
全長×全幅W×全高(mm)
1670×960×950
クラッチ
作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)
7.3
走行速度(km/h)
前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91
油量(L)
E:1、G:6.0
馬力(PS)
10
走行タイプ
前進3段 後進1段
1台
¥799,800
税込¥879,780
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。刈幅800mm ロータリー正転・逆転機能を搭載したブルモアー
仕様
後輪クローラー、立乗りステップ(標準装備)、ロータリー正転・逆転切替、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.6、【3】2.7
質量(kg)
255
種類
ハンマーナイフ×46枚
ベルト
(中間)SB61/W800×1本、(刈取)SB45/W800×1本、(走行)SA46/W800×1本
車輪
前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー
ハンドル
上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)
刈り幅(mm)
800
刈込み高さ(mm)
ワンタッチ刈高調整、20~85 (無段階)
クラッチ
作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)
7.3
走行速度(km/h)
前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91
油量(L)
E:1、G:6.0
馬力(PS)
10
走行タイプ
前進3段 後進1段
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
7日以内出荷
広範囲をパワフルに芝刈り
自走式にポータブル電源専用機が登場
付属品
マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン
質量(kg)
46(集草カゴ含まず)
電源
直流36V(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1630~1715×590×990~1095
刈込み幅(mm)
530
刈込み高さ(mm)
20~100(10段階)
回転数(min-1[回/分])
標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
用途雑草対策(果樹園・工場敷地・公園・太陽光発電所・荒廃地・河川等)に。
トラスコ品番
686-4118
長さ(mm)
1800
幅(mm)
805
高さ(mm)
1125
タイプ
8
刈込み幅(mm)
650
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
ブレード枚数
36枚
刈込み高さ(mm)
0~80
最大出力
8PS
燃料タンク容量(L)
6
動力
ガソリンエンジン
走行速度(km/h)
性能:1.1・2.2・3.6
登坂角度
能力(空車時):25
馬力(PS)
ガソリンエンジン
出力(kW/rpm・PS/rpm)
5.8/4000
1台
¥669,800
税込¥736,780
21日以内出荷
スタイリッシュな3次元フォルムが存在感抜群、スポーティーなミドルスクリーンです。計算し尽された形状によりコンパクトでもしっかりと風の流れをコントロール、風圧や寒さからライダーを守り疲労を軽減する効果もあります。高速はもちろんワインディングやストリートでもその実力を体感できます。。---af のこだわり---。1955年創業以来、ウインドシールドのエキスパートとして歩み、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備えています。そして、現在でも走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適で、ライダーが快適に運転できる製品を追及しています。時代を超えて愛される、一目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。さまざまな種類のバイクにそれぞれあったスタイリングで、afを装備することでライダーの個性もより表現できます。
材質
ポリカーボネイト樹脂ハードコート付
色
クリアー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
410×400×3.0
適合車種
トリシティ125(EBJ-SE82J)
1枚
¥13,980
税込¥15,378
23日以内出荷
押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に