- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 乙姫のおすすめ人気ランキング
乙姫のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新28件の「乙姫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「音姫」、「トイレ 防音」、「オート開閉」などの商品も取り扱っております。
手をかざすと流水音が流れ、トイレ使用時の音を消します。無駄な流水を少なくし、節水できます。
センサー式なので、手で触れなくても動作しますので衛生的です。
音量は8段階の調節ができます(最大85dB)。
音の種類は流水音や曲など10種類から選べます。
センサーの感度調節ができます(弱:5cm/強:10cm)
電池式なのでどこにでも設置できます。
取付方法は付属の取付プレートを木ネジか両面テープで固定します。
材質(本体)
ABS樹脂
種類
トイレの流水音(25秒)、川の流れ(25秒)、雨音(25秒)、波の音(25秒)、川の流れ&鳥のさえずり(25秒)、鳥のさえずり(50秒)、葦笛の踊り(125秒)、ジムノベティ(150秒)、木星(75秒)、ふるさと(75秒)
使用温度範囲(℃)
-20~45
本体質量(g)
143(電池含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×96×34
使用電源
単三アルカリ電池×3本、またはACアダプター X0505(別売)
電池寿命
約3000回(電池切れ表示有り)
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-10~45
音色
流水音、流水音+鳥のさえずり(切り替え可能)
音量(dB)
約60~約80(5段階調節可能)
手をかざすと癒し流水音が約40秒間流れ、トイレ使用時の音を消します。 音の途中でもう一度手をかざすと止まります。 。音は流水音に鳥のさえずりが重なります。
用途無駄な流水を少なくし、節水できます。
質量(g)
約86
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
単3形アルカリ乾電池2本(別売)
表示
動作中に電池切れ表示ランプ赤点滅
音量
大(約80dB/1m)、小(約70dB/1m)切換式
電池寿命
約3000回(音量大、新品アルカリ電池使用時)
動作
センサーから約5cmの所で手をかざすと約40秒間流水音が流れる。再度センサーに手をかざすと途中で止めることができる。
関連資料
(1.09MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
センサー前で手を振ると、流水音が流れます。音量切替ボタン付。
付属品
両面テープ×1、木ネジ×2
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
75×87×31
質量(g)
64
使用電池
単3形乾電池2個(別売)
電池寿命
1日10回使用時約1年(約4000回)
音色
流水音約80dB(音量大)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
押しボタンを押すと流水音が約25秒間流れ、トイレの用足し音を消します。
付属の両面テープでかんたんに取付できます。
音量75デシベル※距離50cmの場合。
単3形乾電池2本で約3000回使用できます※新品アルカリ乾電池の場合。
ご使用方法シール付。
用途公衆トイレや理美容院、飲食店など各種店舗、オフィス、病院、学校、家庭などに
付属品
保証書付取扱説明書、両面テープ×2枚、本体貼り付け用シール×1枚※両面テープ・シールは電池ケースの中に入っています
色
ホワイト
本体質量(g)
約60
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約110×21×70
使用電池
単三乾電池×2本(別売)
電池寿命
約3000回(新品アルカリ乾電池使用の場合)
音量(dB)
約75※距離50cmの場合(新品電池使用時)
取扱説明書
(1.18MB)
動作温度範囲(℃)
0~40
動作時間(s)
約25(流水音が流れます)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ボタンを押すと、流水音が流れます。音量切替ボタン付。
付属品
両面テープ×1、木ネジ×2
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
74×74×32
質量(g)
62
使用電池
単3形乾電池2個(別売)
電池寿命
25秒鳴らして約4000回
音色
流水音約80dB(音量大)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
タイプ
AC100Vタイプ
サイズ(mm)
170×26×120
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
マスキング効果の高いせせらぎ音を採用。
利用者のプライバシーを守り、心地よい空間を実現します。
材質
ABS樹脂、アクリル樹脂
音色
せせらぎ音(せせらぎ+鳥のさえずりに切り替え可能)
音量(dB)
約65(A)(約55~75(A)5段階調節)
センサーに手をかざすと流水音が約25秒間流れます。途中で再度手をかざすと延長し、停止も可能です。
仕様
●型番:YES400DR●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:170×26×120mm●重量:590g●取付形態:露出取付●感知方式:手かざし●材質:ABS樹脂●発生音:流水音(流水音+鳥のさえずりに切替可能)●感知距離:約115mm(2段階調整可能)●音量:約75dB(A)(約60~80dB(A)で5段階調節可能)●音長時間:約25秒間(音の発生中に再度手をかざすことで約23秒間延長可能)●使用温度範囲:-10~45℃●残り秒数表示:約25~17秒:左側LEDが約1秒おきに点滅約16~8秒:中央LEDが約0.5秒おきに点滅約7~0秒:右側LEDが約0.3秒おきに点滅※音発生なしのときは、全てのLEDが消灯●電池寿命:約10,000回(約25秒間/回で延長なしの場合)●電池切れ表示:電池の寿命が近づいたら、電池交換ランプが赤色点滅●付属品:単3アルカリ電池×4本壁取付ねじ:座付タッピンねじΦ4×25(4本)
アズワン品番
65-3891-45
繰り返し・詰め替え
対応
1台
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
紙巻器の壁取付穴を使って、既設トイレに簡単に音姫を設置できます。パーティション壁にも最適です。
用途YES400DR専用
材質
樹脂製
寸法(mm)
180×14×324
色
ホワイト
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
電池もトランスもいらず、電灯線から直接配線できる100V式。もちろんお知らせはさわやかなメロディです。
電源タイプ
電源コード式
質量(g)
約200
電圧(V)
定格/AC100(50/60Hz)。操作側/約DC9
定格消費電力(W)
2
寿命
10万回鳴動以上
電流(mA)
操作側/約1
配線長
100mまで
適合電線
操作側、電線側/Φ16(2mm2)、Φ2(3.5mm2)、(IV)またはVVF
音量(dB)
65dB以上
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
主にXシリーズ及びSDセンサーカメラ用のACアダプターです。
※Xシリーズ・センサーカメラ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」に使用できます。
シリーズ
Xシリーズ
色
白
出力
DC5V 500mA
コード長さ(m)
1.8
入力
AC100V 50/60Hz
消費電流(A)
0.2
コネクタ
外径3.5Φ、内径1.3Φmm
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
便座除菌クリーナー用ディスペンサーです。
ディスペンサーは裏側についている両面テープ、もしくは、ネジ・プラグ等で取り付けができます。
用途便座除菌クリーナー用ディスペンサーです。
材質
ABS
寸法(mm)
115×55×215
容量(mL)
500
質量(g)
約385
取扱説明書
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
便座クリーナー用ディスペンサー「SC-460」のデザインとロック機能をリニューアル
専用の便座除菌クリーナーを入れて使用する便座除菌クリーナー専用ディスペンサーです。
ボトルカバー部分の開閉は、カギを使わず「簡易ロック機能」で対応。
使用方法がわかりやすく、液残量も見やすいデザインです。
仕様
手押し・壁付型・電源不要・便座除菌・噴射
材質
カバー・ケース:ABS、レバー:POM、ポンプ:PP他、薬液ボトル:PE
容量(mL)
450
質量(g)
約360(梱包、付属品および薬液は除く)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×88×242
アズワン品番
64-8924-21
RoHS指令(10物質対応)
対応
噴霧量(mL)
約0.3/回
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
センサー式だから、触れずに使えて衛生的。手をかざすと流水音が約25秒間流れます。設置の向きを上下左右自由に選べます。本体貼付用「ご使用方法シール」付き。音量は大(75db)/小(65db)2段階。単3形乾電池2本で約3000回使用できます(新品アルカリ乾電池使用の場合)。付属の両面テープ/ネジでかんたんに取付できます(電池ケース内に収納されています)
付属品
保証書付取扱説明書、本体貼り付け用シール×1枚、両面テープ×2枚、固定用ネジ×2本(電池ケース内に収納されています)
質量(g)
約70(本体のみ)
音量
約75dB (音量大)/約65dB(音量小)※距離1mの場合
センサー
約5cm(手をかざす場合のセンサー検知距離)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×70×21
使用電池
単3形乾電池×2本(別売)
電池寿命
約3000回 ※新品アルカリ乾電池使用の場合
動作時間
約25秒(流水音が流れます)
動作温度(℃)
0~40
取扱説明書
(1.25MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
付属品
乾電池組品:1個(3×2個)、化粧カバー:1個、十字穴付ナベタッピンねじ:3個、アンカープラグ3個
長さ(mm)
220
幅(mm)
84
色
ホワイト
高さ(mm)
25
強力に脱臭して快適が続く。
スタンダードなウォッシュレット。
安全装置
【洗浄装置】温度ヒューズ/温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)/空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】-、【暖房便座】温度ヒューズ
風量(m3/min)
【温風乾燥装置】-、【脱臭装置】標準モード:約0.09、パワーモード:約0.16
温度調節範囲(℃)
【洗浄装置】(温水)切/約35~40、【温風乾燥装置】(温風)-、【暖房便座】(表面)切/約28~36(スーパーおまかせ節電時:約26)
ヒーター容量(W)
【洗浄装置】250/【温風乾燥装置】-/【暖房便座】50
形状
前丸
質量(kg)
約4.7
機能
共通機能+脱臭・オートパワー脱臭
消費電力(W)
【脱臭装置】標準モード:約1.7、パワーモード:約5.3
タンク容量(L)
約0.49
方式
【脱臭装置】O2脱臭
定格消費電力(W)
318
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
473×531×168
電源コード(m)
1.0(漏電保護プラグ、アース線付)
その他の機能
(共通)<洗浄>おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節<快適。エコ>着座センサー、便座、便フタソフト閉止、暖房便座、おまかせ節電、タイマー節電、<清掃・清潔>便ふた着脱、本体着脱、クリーンノズル、セルフクリーニング、ノズルお掃除機能、クリーン便座
使用周囲温度(℃)
0~40
吐出水量(L/min)
おしり洗浄/約0.27~0.43、ビデ洗浄/約0.29~0.43
定格電圧(V)
交流100(50/60Hz)
供給水温(℃)
0~35
給水圧力(MPa)
最低必要水圧/0.05(流動時)、最高水圧/0.75(静止時)
年間消費電力量(kWh/年)
159k(221※節電機能を使用しない場合)
タイプ
貯湯式
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ
単3形
電圧(V)
1.5
化学物質安全性参考資料
棚付2練紙巻器ならストックがひとつ置けるだけでなくさまざまな使い勝手に対応できます。
収納数
2