乳首吸引のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
113件の「乳首吸引」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オナ」、「乳首」、「デンマ」などの商品も取り扱っております。
優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質 シリコンゴム
1個ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

偏平・カンボツ乳頭で直接授乳できない方に乳首を引き出し授乳できるようにします。
付属品 専用ケース 材質 (ポンプ)天然ゴム、(吸引口・ケース)ポリプロピレン 松吉医科器械コード 07-2836-00
1個
619 税込681
翌々日出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて使用します。カップが透明なので吸引状況を確認できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。 付属品 収納ケース、取扱説明書 材質 (本体)PP、(吸引カップ)ABS 寸法(mm) (吸引カップ)外径26.5/内径20.3/深さ22 質量(g) 30 収納時寸法(mm) (約)116×58×28 使用時寸法(mm) (約)150×58×28 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.7MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ 男性用 セット内容 ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質 レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応) 対応
1式
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬化療法や痔核結紮術に最適です。
材質 真鍮(クロームメッキ) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00313000104 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書 (1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両胸同時さく乳で、さらに効率よく、しっかり母乳がとれるダブル電動さく乳器。 その時のおっぱいの状態に合わせて様々な吸引リズムが選べるから、心地よくさく乳できます。 おっぱいにあてているだけで、自動でさく乳ができ、手の負担も少ない電動&両胸タイプ。 パーツの点数も少ないので、お手入れ・組み立ても簡単。 長いチューブは母乳が通らないので、洗浄・消毒不要です。 充電式バッテリー内蔵。充電ができるから、電源がない場所でもお使いいただけます。
付属品 母乳実感哺乳びん(プラスチック製160ml)、SSサイズ(丸穴)乳首付※乳首は0ヵ月の赤ちゃん向け 原材料 本体キャップ、本体、さく乳口、ボトルスタンド、フード、キャップ:ポリプロピレン、ソフトカップ、シリコーン弁、さく乳口パッド、乳首:シリコーンゴム、びん:ポリフェニルサルフォン(PPSU)、チューブ(コネクター含む):シリコーンゴム・ポリプロピレン、電動部(専用充電式バッテリー含む):ABS樹脂など、ACアダプター:PPOなど 消毒方法 煮沸、レンジ、薬液※チューブ(コネクター含む)、電動部、ACアダプターは洗浄・消毒不可
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質 シリコーン 全長(mm) 108 高さ(mm) (突起部)42 内径(Φmm) 21 耐熱温度(℃) 180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐熱・耐寒性(-50~250℃)に優れ、有機溶剤・酸・アルカリにも強いので広範囲の薬液使用時にお使いいただけます。
材質 シリコーンゴム
1個
56 税込62
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。
用途エアー抜きの作業の短縮 ブレーキオイルの節約 清掃時間の短縮 セット内容 ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口) 危険物の類別 非危険物
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様 片頭用 材質 本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00337000001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
9,990 税込10,989
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

虫に刺された時ほど不快な事はありません。Dr.ヘッセルはその時の不快感を軽減する方法を考えました。小型で軽く、誰にでも手軽に使用でき、傷口に応じてカップ両側のマウスピース面を差し替えて使用できます。
寸法(mm) (本体最大直径)27、(長さ)93、(レバー幅)62 材質(本体) プラスチック(ポリエチレン系) 質量(g) 12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ろ過した溶液を任意の容器に回収する作業に適しています。吸引鐘、シリコンパッキン、ガラス板のセット品です。
上部内径(mm) 37 付属品 ガラス板、パッキン
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベローズ部分はナチュラルなポリエチレン製ベローズを形成。 容量によって、色の異なるベロスポイトを用い識別することができます。また、ピペット装着部はシリコン製で耐薬品性にすぐれ、吸引部を蛇腹にすることで、吸いやすい形状になっています。
材質 シリコン
1袋(5個)
515 税込567
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)