乾式 業務用掃除機のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
222件の「乾式 業務用掃除機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トナー 掃除機」、「業務用掃除機」、「業務用掃除機 軽い」などの商品も取り扱っております。
しっかり吸い込み、たっぷり集じん出来る乾燥ごみ用掃除機です。 床用吸口は床の種類に合わせてブラシを切り替え。レバーを切り替えると裏面のブラシが出る。 棚用自在吸口は場所に合わせて角度を変えられて便利。 ブロワー機能ですき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。 応用部品スタンドで付属の吸口が収納できてサッと使える。 コードフックでロングコードをすっきり収納。 大型ハンドルで大きくて持ちやすい。
消費電力(W) 1050 付属品 ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口 材質(本体) 鋼板製ボディ コード長さ(m) 8 吸込仕事率(W) 360 運転音(dB) 71(新基準) 集塵方式 布フィルター
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾式ながらリーズナブルな価格設定になっています。コンパクトボディーながら1200Wのパワフルモーターを搭載しています。足でON/OFFできるフットスイッチ装置付です。従来の紙フィルターバッグに比べ、約2倍の集じん力を誇る合成繊維フィルターバッグを採用しています。
電源(V) 単相100 集塵容量(L) 7 質量(kg) 5.6 仕様 乾式 トラスコ品番 356-5670 消費電力(W) 1200 騒音値(dB) 65 パイプ径(Φmm) 31 最大風量(m3/min) 3.48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×350×340 最大真空圧(kPa) 24.0
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

小型軽量ながらハイパワースペック 業務でありながら、女性に優しい軽量コンパクトタイプ掃除機「ホープS-Ⅰ」がバージョンアップして、「ホープS-Ⅱ」として登場! S-Ⅰのいいところはそのままに、新型マスターノズルを搭載することにより、吸引力が大幅にアップ!
電圧(V) 100(50/60Hz) 集塵容量(L) 6 電源コード(m) 8 セット内容 本体×1、フレキシブルホース×1、延長管×2、新型マスターノズル×1、バケットフィルター×1、合成繊維フィルターバック×1、小幅ブラシ×1、スキマノズル×1 消費電力(W) 1100 本体寸法(mm) 345×280×405 本体質量(kg) 4.7 ホース長さ(m) (フレキシブル)2.5 騒音レベル(dB(A)) 57
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機(乾式)
大容量タイプです。大型ハンドル付です。しっかり吸い込み、たっぷり集じんできるブロワー機能付の掃除機です。8mのロングコードをワンタッチで収納できるコードリール機能付です。
用途アパレルショップ、コンビニエンスストア、ドラッグストア、オフィス、ホテル・旅館などに。 電源(V) 100 集塵容量(L) 18 電源コード(m) 8 トラスコ品番 114-5464 セット内容 ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口 幅(mm) 383 質量(kg) 本体:74/ホース延長管装着:8.4 高さ(mm) 557 タイプ 布フィルター 奥行(mm) 475 消費電力(W) 1050 吸込仕事率(W) 360 騒音値(dB) 71 最大風量(m3/min) 2.1 アズワン品番 64-8474-28 最大真空圧(kPa) 23.5
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg) 約7.5 タイプ 乾湿両用型 電源(V) AC100 タンク容量(L) 20 コード長さ(m) 約5 定格消費電力(W) 1200 吸込仕事率(W) 200 風量(m3/min) 約1.7 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約380×約380×約500 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 約6 定格時間(分) 30 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 (タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB) 80 関連資料 メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書 (3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機
使いやすさと耐久性を重視したスタンダードタイプ
集塵容量(L) 13 吸込仕事率(W) 360 コード長さ(m) 8 付属品 ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード トラスコ品番 859-7219 材質(本体) ステンレス 消費電力(W) 1050 本体質量(kg) 10.7 運転音(dB) 64 アズワン品番 64-8474-19
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L) 7 吸込仕事率(W) 360 コード長さ(m) 8 仕様 布フィルター 付属品 ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード トラスコ品番 298-4148 質量(kg) 6.8 材質(本体) ステンレス 消費電力(W) 1050 本体質量(kg) 6.8 運転音(dB) 62
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V) AC100 タンク容量(L) 30 吸込仕事率(W) 160 コード長さ(m) 約5 質量(kg) 約9 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 (タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン タイプ 乾湿両用型 定格消費電力(W) 1200 風量(m3/min) 1.8 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約365×約420×約620 定格時間(分) 30 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 約13 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書 (3.9MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵容量(L) 5.5 吸込仕事率(W) 370 コード長さ(m) 8 付属品 ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚) トラスコ品番 303-5450 材質(本体) 鋼板製ボディ 消費電力(W) 1050 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 330×283×416(ハンドル部含む) 本体質量(kg) 6.8 運転音(dB) 62 アズワン品番 1-9742-02
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
持ち運びしやすい、小型携帯タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。大径カートリッジフィルタを採用。ホースを排気口に接続すればブロワとして使用可能。
用途屋内の清掃。建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん、吹飛ばし(ブロワー使用時)。床にこぼした水などの液体吸引 吸込仕事率(W) 80 集塵容量(L) 乾燥/5、液体/5 コード長さ(m) 5 付属品 ホースΦ28×1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、床ブラシ、延長管、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック 質量(kg) 4 タイプ 乾湿両用 電流(A) 11 電源(V) AC100 消費電力(W) 1050 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 350×285×370 風量(m3/min) 1.2 騒音値(dB) 80 真空度(kPa) 16
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

使ってみると分かる驚きの軽さ 壁や什器を傷から守る安全設計+衝撃吸収バンパー
付属品 紙パック×3枚、フロアノズル(T型ノズル)、スキマノズル、丸ブラシ 電源(V) 100 50/60Hz 消費電力(W) 最小:1000、最大:1200 本体質量(kg) 4.5 集塵容量(L) 5(紙バッグ) 電源コード(m) 12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×320×320 運転音(dB) 最小:55、最大:65 真空圧 最小:1750mmAq、最大:1950mmAq アンペア 最小:10A、最大:12A
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

ホテル・宿泊施設に特化した小型バキューム。強・弱無段階パワーセレクト機能+断線防止対策機能
集塵容量(L) 紙パック:5 質量(kg) 4.3(本体のみ) 電源コード(m) 約8 付属品 床用吸込口N、伸縮延長管(長さ600~1000mm)、フレキシブルホース約1.5m、紙バッグ用リング、紙バッグ×3、棚ブラシ、スキマノズル、断線防止フック 消費電力(W) 最大:1200、最小:1000 電源 100V(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×320×320 運転音(dB) 最大:65、最小:55
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

使いやすい4輪キャスター。 モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。 吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉) モーター出力(W) 1100 運転音(dB) 75 付属品 Φ38GLMMホース(2m)、塩ビ直管パイプ(2本)、Φ38-25T型ノズル、Φ38-20水切ノズル、排液ホース、Φ38スキマノズル大、段付きノズル 電流(A) 11.5 電源(V) 100 消費電力(W) 1100 電源コード(m) 8(アース端子付) フィルター 万能型Aフィルターセット(不織布フィルター) ホース長さ(m) 2 ホース口径(Φmm) 38 最大風量(m3/min) 2.6 フィルター面積(m2) 0.48 最大真空圧(kPa) 30
1台
88,980 税込97,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100V電源で使用できるケルヒャー業務用ドライクリーナーです。コンパクトなのに、3層フィルターでありながら、しっかりとした吸収力を持続します。 <軽量コンパクト> プロ仕様のウルトラコンパクト 最小限の機能に絞り込み、非常にコンパクトなサイズを実現。女性が持ち運ぶにも軽量で、清掃作業だけでなく、階段の移動や収納場所からの出し入れもストレスなく行え、清掃者の負担を軽減します。 <しっかりとした吸引力> しっかりとした吸引力で効率の良い清掃を実現 コンパクトでありながらしっかりとした吸引力と7.5Lのコンテナ容量を実現。吸い残しが少ないため作業時間を短縮、清掃者の負担を減らし、清掃コストを抑制します。 <高い防塵性と吸引力> 3層フィルターで吸引力を持続 高品質な3層構造のフィルターでモーターを保護し、吸引力を保ちます。合成繊維素材のフィルターは耐久性が高く、メンテナンスコストを削減します。 <人間工学に基づく設計> 日本の空間と人に合った製品設計 ケルヒャーはドイツメーカーですが、日本人スタッフが日本人の体型や空間に合わせ製品サイズを調整しています。作業負担を軽減し、永くお使いいただけます。
ダストコンテナ容量(L) 7.5 電源コード(m) 9.5 質量(kg) 3.5(アクセサリー除く) 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 消費電力(W) 最大950 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 375×285×310 パイプ径(Φmm) ID/35 相数 1Ph モーター出力(W) 950 騒音レベル(dB(A)) 62 真空度(kPa) 23.5 関連資料 製品カタログ:ケルヒャードライクリーナー T 7/1 Classic(1.15MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB) 吸引風量(L/s) 40
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機(乾式)
壁などを傷つけにくい全周バンパー採用です。軽くて、踏んでも元に戻る「つぶれんホース」採用です。紙パックと布パックが両方使えます(本体共通)。
用途アパレルショップ、コンビニエンスストア、ドラッグストア、オフィス、ホテル・旅館に。 集塵容量(L) 7 トラスコ品番 114-5447 幅(mm) 330 質量(kg) 6.2 高さ(mm) 397 奥行(mm) 340 騒音値(dB) 55 最大風量(m3/min) 2.2 アズワン品番 64-8474-27 最大真空圧(kPa) 23.5
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ採用。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
吸込仕事率(W) 280 コード長さ(m) 5 付属品 ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、キャスタ タイプ 乾湿両用 電流(A) 12 電源(V) AC100 消費電力(W) 1150 風量(m3/min) 3 真空度(kPa) 25
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場環境に適した業務用掃除機。産業用掃除機に匹敵するろ過面積をもつ成形フィルターを搭載。チリのはく離性に優れパワフルな吸引力を維持します。
電源(V) AC100 容量(L) 15 質量(kg) 15 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 412×459×516 消費電力(kW) 1.05
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
乾湿両用タイプ。 木くずやホコリをスッキリ吸引! 床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。 ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。 細かなホコリも確実にキャッチします。 スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。 材質(本体) ABS樹脂 付属品 ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ 電流(A) 11 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1050 吸込仕事率(W) 160 風量(m3/min) 2.5 電源コード(m) 2.5 最大真空圧(kPa) 16
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさと耐久性を重視したスタンダードタイプ
集塵容量(L) 13 吸込仕事率(W) 360 コード長さ(m) 15 付属品 ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード トラスコ品番 298-4156 幅(mm) 387 高さ(mm) 645 材質(本体) ステンレス 奥行(mm) 400 消費電力(W) 1050 電源 単相100V 材質(フィルター) 本体質量(kg) 5.9 騒音値(dB) 62 最大風量(m3/min) 2.2 運転音(dB) 62 最大真空圧(kPa) 23.5
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

タイプ 屋内型 定格電圧 100V 定格周波数(Hz) 50/60 消費電力 1200W 騒音値(dB) 80 電線長さ(m) 5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)