- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 業務用掃除機
- 乾湿両用電気掃除機のおすすめ人気ランキング
乾湿両用電気掃除機のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新91件の「乾湿両用電気掃除機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「湿式 掃除機」、「乾湿両用電気掃除機 モノクリーナー」、「乾湿両用集塵機」などの商品も取り扱っております。
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)
約7.5
タイプ
乾湿両用型
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
20
コード長さ(m)
約5
定格消費電力(W)
1200
吸込仕事率(W)
200
風量(m3/min)
約1.7
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×約380×約500
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約6
定格時間(分)
30
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)
80
関連資料
メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書
(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
30
吸込仕事率(W)
160
コード長さ(m)
約5
質量(kg)
約9
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
タイプ
乾湿両用型
定格消費電力(W)
1200
風量(m3/min)
1.8
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約365×約420×約620
定格時間(分)
30
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約13
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書
(3.9MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
乾湿両用タイプ。
木くずやホコリをスッキリ吸引!
床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。
コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。
ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
細かなホコリも確実にキャッチします。
スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。
材質(本体)
ABS樹脂
付属品
ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ
電流(A)
11
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1050
吸込仕事率(W)
160
風量(m3/min)
2.5
電源コード(m)
2.5
最大真空圧(kPa)
16
こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L)
7
吸込仕事率(W)
360
コード長さ(m)
8
仕様
布フィルター
付属品
ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード
トラスコ品番
298-4148
質量(kg)
6.8
材質(本体)
ステンレス
消費電力(W)
1050
本体質量(kg)
6.8
運転音(dB)
62
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
10
吸込仕事率(W)
130
コード長さ(m)
約2.5
質量(kg)
約4.5
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
(フィルター)ナイロン、(その他)樹脂
タイプ
乾湿両用型
定格消費電力(W)
800
風量(m3/min)
1.4
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
77
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約257×約355×約355
定格時間(分)
30
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.9MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
持ち運びしやすい、小型携帯タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。大径カートリッジフィルタを採用。ホースを排気口に接続すればブロワとして使用可能。
用途屋内の清掃。建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん、吹飛ばし(ブロワー使用時)。床にこぼした水などの液体吸引
吸込仕事率(W)
80
集塵容量(L)
乾燥/5、液体/5
コード長さ(m)
5
付属品
ホースΦ28×1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、床ブラシ、延長管、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック
質量(kg)
4
タイプ
乾湿両用
電流(A)
11
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1050
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
350×285×370
風量(m3/min)
1.2
騒音値(dB)
80
真空度(kPa)
16
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
玄関やオフィスはもちろん、車内やガレージなどでも水も吸引できるので、食堂やレストランなどにも便利!
フタが丸ごと取りはずせますので、ゴミ捨て&メンテナンスが楽々!
電源(V)
AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)
20
吸込仕事率(W)
384
電源コード(m)
4
質量(kg)
7.5
仕様
乾湿両用
付属品
ノズル×1、すきまノズル×1、キャスター×4、ホース×1、パイプ×2、フィルター×1、スポンジフィルター×1
寸法(mm)
390×380×515
定格消費電力(W)
1200
風量
58L/S
真空度(kPa)
17
ホース長さ(cm)
150(調節可能)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
電源(V)
単相100
吸込仕事率(W)
350
コード長さ(m)
5
付属品
アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)
種別
乾湿両用
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
最大風量(m3/min)
3.6
運転音(dB)
63
軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。
コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。
ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。
乾湿両用です。
細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。
広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。
フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。
排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W)
105
吸水容量(L)
5
集塵容量(L)
7
タンク容量(L)
10
コード長さ(m)
約2.5
仕様
最大風量:1.36mm3/min
質量(kg)
約3.0
定格消費電力(W)
610
ホース長さ(m)
約1.8
寸法(cm)
37×36×26
騒音値(dB)
80
最大真空到達度 (kPa)
12
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵容量(L)
5.5
吸込仕事率(W)
370
コード長さ(m)
8
付属品
ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)
トラスコ品番
303-5450
材質(本体)
鋼板製ボディ
消費電力(W)
1050
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
330×283×416(ハンドル部含む)
本体質量(kg)
6.8
運転音(dB)
62
アズワン品番
1-9742-02
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
小型ステンレスタンクの乾湿両用掃除機です。乾いたゴミも、湿ったゴミも吸引できる掃除機です。丈夫で錆びにくいステンレスタンクです。小回りのきくコンパクトボディーです。ブロワー機能付きです。ヘッド部分でホースを固定でき、収納時に便利です。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミの清掃。
吸込仕事率(W)
100
吸水容量(L)
6
集塵容量(L)
8
セット内容
ワイドノズル・丸毛ブラシ・隙間ノズル・キャリーハンドル・延長パイプ・フレキシブルホース・クロスフィルター・フォームフィルター・集塵袋・キャスター4個
材質
本体:樹脂
電流(A)
6
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
600
本体寸法(mm)
約280×280×370
最大風量(m3/min)
1.63
真空度(kPa)
最大:11
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ採用。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
吸込仕事率(W)
280
コード長さ(m)
5
付属品
ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、キャスタ
タイプ
乾湿両用
電流(A)
12
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1150
風量(m3/min)
3
真空度(kPa)
25
大型キャスタで倒れにくく、安定した移動を実現!現場での移動・使い勝手が格段に向上しました。屋外や凹凸の多い現場等でも、移動が容易に行なえます。大型バンパで壁等への接触から本体を保護します。バンパの素材には接触相手材を汚しにくい素材を採用しました。
用途各種屋内作業現場の清掃、店舗内の清掃など
集塵容量(L)
22
吸込仕事率(W)
300
コード長さ(m)
5
質量(kg)
12.4
トラスコ品番
414-1181
幅(mm)
398
高さ(mm)
569
奥行(mm)
552
内径(Φmm)
パイプ:38
電源
単相100V
消費電力
1050W
騒音値(dB)
65
最大風量(m3/min)
3.5
運転音(dB)
65
吸水量(L)
20
最大真空圧(kPa)
22
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
便利な排水口付/サビにくく丈夫なステンレス製タンク
タンクを傾けなくてもカンタン排水!便利な排水口付
ブロワ機能で吹き飛ばし作業も可能!フィルターは水洗い可能です。
付属品
スパイラルホース(全長約1.7m)×1、延長パイプ×2、ダストバッグ(本体取付済)×1、乾湿両用微粒子フィルタ(本体取付済)×1、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)×1、ドライノズル×1、ウェットノズル×1、ツルロノズル×1、ブラシノズルセット×1、取扱説明書×1
定格電圧(V)
AC100
タンク容量(L)
約20
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
565×385×385
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
約1100
本体質量(kg)
約5.3
吸込仕事率(W)
約210
集塵容量(L)
(最大)約14
風量(m3/min)
約1.9
電源コード(m)
約4(自動巻取りではありません)
騒音値(dB)
≦約83
真空度(kPa)
19
格納場所
【ダストバッグ】本体の蓋を外した中にセット。【スパイラルホース】蓋に巻いてある。【延長パイプ】本体と箱の間に収納。【ウェットノズル・ドライノズル・ツル口ノズル・ブラシノズルセット】ダストバッグを外した底に同梱。【乾湿両用素粒子フィルタ】本体に付属。【微粒子フィルタ固定キャップ】本体に付属
取扱説明書
(2.86MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
火山灰や細かな粉じんも吸引できる大容量パワフルクリーナーです。目詰まりしないサイクロンセパレーター方式採用で、粉じんの多い倉庫やガレージで使用できます。火山灰もOK!細かな粉塵も吸引できる大容量パワフルクリーナー!湿乾両用目詰まりしないサイクロンセパレーター方式
用途粉塵の多い倉庫やガレージ
集塵容量(L)
16
吸込仕事率(W)
170
電源コード(m)
5
仕様
屋内型
トラスコ品番
836-2168
セット内容
水用ノズル、家具用ノズル、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ノズル、延長管2本、ジャバラホース1.6m
材質
本体:ステンレス、蓋:PP樹脂
幅(mm)
394
質量(kg)
10.7
高さ(mm)
696
奥行(mm)
426
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1140
騒音値(dB)
78
使用環境温度(℃)
0~35
吸水量(L)
15
最大真空圧(kPa)
18
2018年トラスコ掲載ページ
9 0026
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
しっかり吸い込み、たっぷり集じん出来る乾燥ごみ用掃除機です。
床用吸口は床の種類に合わせてブラシを切り替え。レバーを切り替えると裏面のブラシが出る。
棚用自在吸口は場所に合わせて角度を変えられて便利。
ブロワー機能ですき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。
応用部品スタンドで付属の吸口が収納できてサッと使える。
コードフックでロングコードをすっきり収納。
大型ハンドルで大きくて持ちやすい。
消費電力(W)
1050
付属品
ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口
材質(本体)
鋼板製ボディ
コード長さ(m)
8
吸込仕事率(W)
360
運転音(dB)
71(新基準)
集塵方式
布フィルター
乾いたゴミも、汚水も1台で吸引できる便利な掃除機です。
オフィスから工場まで、乾いたゴミも汚水もパワフルに吸引します。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1100
騒音値(dB)
72
最大風量(m3/min)
2.4
最大真空圧(kPa)
23
仕様
大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付
付属品
アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)
種別
粉じん専用(電動工具接続専用)
消費電力(W)
1050
最大風量(m3/min)
1.9
運転音(dB)
61
真空度(kPa)
最大30
1台
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
サビないプラスチックボディーで、衝撃に強いデザインです。
ダストコンテナ内の水量が一定量(14L)になると吸引を自動停止し、水があふれるのを防ぎます。
集塵容量(L)
27
質量(kg)
7.7
仕様
乾湿両用
電源
単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×420×525
騒音値(dB)
72
最大風量(m3/min)
4.02
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
14
最大真空圧(kPa)
17.4
小型・軽量(5.3kg)、錆びにくく、耐久性に優れたステンレスタンクです。丈夫で錆びにくいステンレスタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。
材質
タンク:ステンレス
質量(kg)
約5.3
サイズ(cm)
機体:55×32×32
電源(V)
単相交流100(50/60Hz共用)
吸込仕事率(W)
180
電源コード(m)
4
騒音値(dB)
80
最大風量(m3/min)
2
真空度(kPa)
最大:14
吸水容量(L)
11
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷