乾燥ウミホタルのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
97件の「乾燥ウミホタル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウミホタル」、「液晶温度計」、「水ロケット」などの商品も取り扱っております。
乾燥したウミホタルをスポイトに封入しており、中に水を入れて手でスポイトを揉むだけで簡単に発光を観察することができます。
セット内容 ウミホタル封入スポイト 6本
1組(6本)
4,898 税込5,388
当日出荷

化学発光における各試薬の働きを学習するのに適した2種類のキットが含まれたセットです。 ベーシックキットは、蛍光液と酸化液の2液を混合することで手軽に化学発光を観察できます。 エレメンタリーキットは、化学発光における酸化剤や触媒の役割を学習できる4種の試薬の混合で化学発光を観察します。
セット内容 【ベーシックキット】蛍光液(オレンジ)50mL、酸化液50mL、【エレメンタリーキット】色素溶液(ブルー)50mL、過酸化水素溶液50mL、シュウ酸エステル溶液50mL、サリチル酸ナトリウム溶液50mL
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

化学発光を用いて光の三原色を学習できるセットです。 三色の蛍光液を混合したり三色のビーカーを一列に並べたりすることで簡単に実験できます。 三色の発酵液を適量混合すると、白色に発光します。
セット内容 蛍光液(赤・緑・青)各50mL、酸化液50mL×3
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

赤・青・緑の3色の光る液体を作り、光の三原色を学習できます。 液体を調合して、自分だけの色を作ることも可能です。
セット内容 蛍光液×3袋(赤・青・緑)、酸化液×3袋、スポイト×3本
1個
699 税込769
当日出荷

2つの液体を混ぜると化学反応によって発光する液体です。 お湯につけると発光強度が増すことから、温度による反応速度の変化の実験に活用できます。 この発光は熱くなることはなく安全です。
発光時間(時間) 約2(発光強度は温度により変化します)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケニス蓄光材料
発光継続時間が長く、輝度も明るい高性能な蓄光素材(粉末)です。 蛍光灯で10分間蓄光させた時、約2~5時間発光を継続します。 水に溶けません。液状化させたい場合はクリアラッカーや透明マニキュアにケミブライトを10~20%混ぜ合わせて下さい。 放射性物質は含んでいません。
発光色 黄緑色(ピーク波長525nm) 主成分 酸化ストロンチウム 粒径(μm) 約10
1個
3,298 税込3,628
欠品中

シュウ酸エステルを使用した化学発光を手軽に観察・学習できるキットです。化学反応の基本である酸化還元反応を利用した、発熱の少ない効率の良い発光を実験確認できます。
セット内容 ベーシックキット(蛍光液高輝度オレンジ、酸化液)、エレメンタリーキット(色素溶液ブルー、シュウ酸エステル溶液、3%過酸化水素溶液、サリチル酸ナトリウム溶液)
1個
3,600 税込3,960
4日以内出荷

ルミノール試薬(25mL)1本と過酸化物水溶液(25mL)1本のセット
アズワン品番 61-0192-76 保管環境 冷蔵
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

見やすい球状ヘッド!。アジホタルのリフィルにも使える!
仕様 乾燥剤入※取付チューブは付属していません。ケミホタル50用チューブをご使用ください。 ブルー 質量(g) 1.5 寸法(Φ×mm) 【本体】10.0×19、【脚部】6.0×19 コード 4258037 アズワン品番 64-8807-29 発光時間(時間) 2
1個
109 税込120
8日以内出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中学2年生 化学変化 孔雀石は、孔雀の羽模様を思わせるような濃い緑地に黒い模様を持つ鉱石で、緑の顔料やネクタイピンなどの装飾品として活用されています。 この石は水酸化銅と炭酸銅からなる銅の鉱石ですので、還元により銅を取り出すことができます。このキットで緑の石が金属光沢に放つ銅に変わる過程を実験で確かめてみましょう。
セット内容 孔雀石 約70g・磁性るつぼ 30ml用 1個・三角架 1個・マッフル 1組・活性炭 粒状および粉末の2種類
1個
6,800 税込7,480
8日以内出荷

常温で青色、温めるとピンク色に変色する液体で、温度の変化を視覚的にとらえることができます。 ビーカーや試験管で加熱すると、温まった部分が赤くなり上昇する様子を観察できます。 25倍に希釈して使用しますので大変経済的です。さらに、可逆性ですので繰り返し使用できます。
付属品 計量カップ(10mL) 変色温度(℃) 約40 青→ピンク
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
759 税込835
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

納得のプライス、納得のスペック! 完全完成品なので組み立て不要の即戦力! 別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。 引出し最下段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々! どんな机にも合わせやすいスタイルで、机下にすっきりと収まるデスクワゴンです。 上段にある鍵で、引出3段全て一度に施錠できるオールロック式。 また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。 上段にはペントレーを標準装備しています。 下段にはA4ファイルが収納できます。 キャスター付きになります。
用途事務用品の収納に 仕様 ラッチ機構無し 付属品 ペントレー×1、仕切り板×2、鍵×2、キャスター 材質/仕上 スチール/粉体塗装 高さ(mm) 616 奥行(mm) 550 間口(mm) 394 段数 3段 キャスター あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 394×550×616 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) レールタイプ 上段・中段:ローラータイプ、下段:ダブルサスペンションレール 取扱説明書 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 上段:318×420×92、中段: 318×420×167、下段:318×485×255
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

アズワン試薬
フェムトグラム(10^-15g)レベルのターゲット検出も可能な、もっとも感度の高い製品です。新たに開発されたルミノール発光中間体の触媒を添加することにより高感度を達成しました。発光継続時間は、約8時間以上です。
保管環境 冷凍・冷蔵 危険物の類別 非危険物
1箱
75,900 税込83,490
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指紋の観察ができるキット。 指紋捜査や指紋ができる仕組みなどについて学習できる。
セット内容 虫めがね、マジカルライトペン、タンポ、蛍光粉 材質 (虫めがね)ガラス、CAB、(マジカルライトペン)PE、(タンポ)木、羽毛、(蛍光粉)貴金属化合物、(プラ容器)ABS、PE 寸法(mm) (虫めがね)Φ60×145、(マジカルライトペン)全長132、(タンポ)全長112 使用電池 ボタン電池(内蔵)
1個
882 税込970
当日出荷

VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。録画停止タイマー機能付きで、録画開始後60分・90分・120分・150分で自動停止させることができます。スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。
電源 DC5V/1A 記録方式 動画 液晶サイズ 3.5型 インターフェース USB2.0 対応メディア 128GBまでのSDカード、USBメモリ2TBまでのUSBハードディスク ※セルフパワーのみ スピーカー 1W コネクタ ビデオ入力 スロット USB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1 フレームレート 60fps 音声出力 HDMI、内蔵スピーカー 映像出力 HDMI、液晶モニター
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

《国立大学法人 北海道大学 中垣俊之先生監修》 粘菌の飼育観察に加え、中垣俊之先生らのイグノーベル賞受賞研究である「粘菌迷路解答実験」や「交通網形成実験」の再現ができるセットです。
セット内容 【4グループ分】粘菌(フィザルムの菌核)、粘菌の餌、寒天、ピンセット(フィルム用)1本、ミクロスパーテル2本、滅菌シャーレ10枚、粘菌迷路実験用フィルム、交通網実験用フィルム、粘菌ガイドブック 保管環境 冷蔵
1個
48,980 税込53,878
14日以内出荷

上部のネジを回すと一定のガス流量を連続して噴出できます。 実験用ガス缶に装着して、使用できます。
材質 金属 タイプ ネジ調節式
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

遠くからも見やすい緑色レーザーポインター。LCDスクリーン+直感的なスライドショーコントロール。
対応OS Windows 10以降, Windows 8、Windows 7、Windows Vista インターフェース USB 使用電池 単四形乾電池×2本 電池寿命 レーザーポインター:最大20時間(連続使用)、プレゼンター機能:最大1050時間(連続使用) レーザークラス クラス2 レーザー波長(nm) 505~515 使用場所 屋内 アズワン品番 64-3939-42 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 2.4GHzワイヤレステクノロジー 動作距離(m) 約30 レーザー出力(mW) 最大:1以下
1個
11,980 税込13,178
当日出荷