亀 木彫のおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
112件の「亀 木彫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切削機 小型」、「はしもとみお」、「木工 彫刻機」などの商品も取り扱っております。
アーテック(学校教材・教育玩具)木彫板 朴
非常に彫刻しやすく、細かい彫りができます。版画板・彫刻刀・小刀の柄などにも使用されています。 色調:芯材/灰緑色、辺材/灰白色、肌目:非常に密、光沢無、軟、軽量 版画板、彫刻刀、小刀の柄などにも使用されています。
材質 芯材/灰緑色、辺材/灰白色 内容 素材 科目 図工
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾く前に拭き上げることで膜を形成せず、木地を生かした落ち着いたつやに仕上がります。 木によく浸透し、木のぬくもりと彫りの美しさを生かします。 低粘度なので塗りやすく、木の自然な風合いと木目を引き立てます。
用途木工作品・木彫・家具・その他屋内の木部の拭き塗り仕上げ用。 使用場所 屋内用 仕様 うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液 乾燥時間(分) 約90(20℃) 主な用途 屋内木部 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(120mL)ほか
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチONで手軽に彫刻
用途木材の彫刻 付属品 平刃(9mm)、角刃(6.5mm)、丸刃(9mm)、スパナ 消費電力(W) 45 機能 二重絶縁構造 定格使用時間(分) 連続 ストローク数(min-1) 10000
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。 HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。
彫刻方式 振動・回転両用 振動数(min-1) 12000 回転数(min-1[r.p.m]) 12000 電源(V) AC100 50/60Hz 定格電流(A) 0.8 消費電力(W) 80 コード長さ(m) 2
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。 叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業 刃幅(mm) 9、15、24 材質(グリップ) PP+TPR 硬度HRC(刃部) 62±1 材質(刃) クロームバナジウム鋼
1セット(3本組)
3,398 税込3,738
当日出荷

1枚
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

彫刻方式 振動のみ 振動数(min-1) 10000 電源(V) AC100~120、50/60Hz 消費電力(W) 55 質量(g) 415(コード除く) 外径×全長(mm) 42×218 トラスコ品番 799-9143
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

軽量コンパクトだから精密な彫刻作業が思いのまま 握りやすいソフトラバーグリップが作業による疲れを低減 9段階の削り深さが選べる調節機能付き
付属品 文字(アルファベット大文字)/数字テンプレート トラスコ品番 407-4459 消費電力(W) 7 ストローク数(spm) 6000/7200 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm) 39×155 アズワン品番 65-1947-47
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

木の導管部に浸透し、木のぬくもりと木目の美しさを生かします。 乾燥後にから拭きすると、素材自体のつやを引き出すことができます。 乾く前に拭き上げるため、塗りムラが目立ちません。
用途木の工作品・木彫り作品・木製家具など、屋内で使う作品。 仕様 うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液 乾燥時間(時間) 約2(20℃)
1本(270mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

伝達工具です。電気ドリルやモーターの回転を振動に変えて木材を彫ります。
セット内容 1、1.6、2.2、3mm用コレット。刃物5枚 軸径(Φmm) 6 全長(m) 1 許容回転数(min-1[r.p.m]) 1800~3600
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)シナ版木
内容 版画・彫刻刀 科目 図工
1個
146 税込161
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

麺棒や、そば道具の木部にごく薄く塗布してご使用ください。湿度を保ち道具の変形を防ぎ長持ちさせます。
材質 クルミ 容量(mL) 約90 危険物の類別 非危険物 TKG品番 9-0397-1701 TKG品番(2017) 6-0359-1701
1個
999 税込1,099
当日出荷

亜麻仁油を主成分に塗装しやすいよう配合された、ワトコシリーズのスタンダード品。 調合ブレンドでお好みの色を作り出すことができます。
用途使用方法 (1)240番以上のサンドペーパーで研磨し、木地調整します。 (2)1回目は刷毛などんで充分に塗布し、15~30分放置後、ウエス(布)で拭き取ります。 (3)2回目は、1回目の約1/4程度の量を目安に塗布し、必要に応じて240~400番の耐水ペーパーでウエット研磨をします。 (4)仕上がり具合をみて、さらによく拭き取ります。 (5)拭き取り後約1時間くらいは浸透したオイルが吹き出す場合があります。ウエス(布)できれいに乾拭きしてください。 (6)乾燥するまで24時間以上が必要です。 成分 亜麻仁油 主な用途 内装木部全般 使用場所 屋内用 希釈剤 不要 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(200mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

コーキング三面接着専用のアートナイフです。 予備には別売りのF精密ナイフブレード木彫刃をお買い求めください。
用途シーリング材の三面接着撤去作業 全長(mm) 150 刃幅(mm) 12 刃厚(mm) 0.5
1本
799 税込879
当日出荷

彫刻刀で削るのに最適な木材です。
用途彫刻用板。 幅(mm) 150 寸法(mm) 100×150 高さ(mm) 100 質量(g) 120 奥行(mm) 15
1個
639 税込703
当日出荷

プロからアマチュアまで、手軽に木彫・研磨作業が可能です。
用途木材・石・金属の研磨作業などに 付属品 カギ棒 軸径(Φmm) 6 全長(mm) 1300 許容トルク(N・m) 3.9 適正回転数(min-1) 2.800~4.000rpm チャック許容範囲(m/m) 1.5~6.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷

版画用。刃は二層鋼です。切れ味も良く、長持ちします。木柄はだ円形で使い易く、汚れません。
用途版画。
1セット(3本組)ほか
739 税込813
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。浅いホゾ穴加工に最適です。個装パック。
用途木材への浅いホゾ穴加工。 高さ(mm) 290 刃幅(mm) 9・15・24 幅(mm) 110 質量(g) 420 奥行(mm) 30
1セット(3本組)
7,998 税込8,798
当日出荷

曲げ角度60度までOK。 6.35mm軸のさまざまな先端工具が使用できます。 フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。 壁際や天井作業に威力を発揮 壁際作業や天井作業に最適です。 フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
用途充電・電動ドライバー用補助工具としてご使用下さい。 付属品 プラス#2×45mm両頭ビット1本 軸(mm) 6.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)共同木彫板
卒業共同制作、特に校歌用、掲示板用に合わせた木彫板です。
内容 卒業制作 科目 図工
1個
164 税込180
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)