- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- クラックスケール
- 亀裂深度計のおすすめ人気ランキング
亀裂深度計のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新107件の「亀裂深度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超音波探傷器」、「ウレタン厚み測定器」、「亀裂点検」などの商品も取り扱っております。
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!。壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認
付属品
キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2
質量(kg)
0.29
電源
単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個
探知深さ
帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm
防塵防水性能
IP 54
識別
帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ポータブルで使いやすく高性能なデジタル超音波探傷器です。
効率的なメニュー構成とダイレクトアクセスキーにより質の高い探傷作業を簡単に実現します。
優れた探傷性能を備えた簡単操作の探傷器です。
信頼性の高い多くの機能を、小型で使いやすい筐体に凝縮しています。
用途場所・環境問わず様々な探傷検査に
仕様
バッテリータイプ(リチウムイオン充電可能バッテリー標準搭載)
トラスコ品番
773-6525
セット内容
バッテリー(1本)、キャリングケース、ACバッテリーチャージャー
幅(mm)
236
質量(kg)
1.68(オプションのリチウムイオンバッテリー含む)
高さ(mm)
167
奥行(mm)
70
電源(V)
ACメイン100VAC~120VAC、200VAC~240VAC、50Hz~60Hz
接続
【探触子】BNCまたは大LEMO
ディスプレイ
フルVGA(640×480ピクセル)、半透過型カラーLCD
内部メモリー
内蔵メモリー100000ID
外部メモリー
2GBmicroSDカード
バッテリー稼動時間
15時間~16時間(リチウムイオン)、3時間(アルカリ乾電池)
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
30日以内出荷
見て確認するのではなく、クラックに針を差し込み、クラック幅を確認。
補修判断の基準となる寸法ゲージを装着。
胸ポケットに納まるペンタイプ携帯式。
ゲージ針はステンレス。根元はバネ式で折れにくいクッション構造。
仕様
0.1mm・0.2mm・0.3mm・0.5mm針装着
全長(mm)
145
質量(g)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ウレタンフォームや耐火皮膜の厚み計りに。
先端部が細くなっており、デコボコ面の測定に最適。
仕様
ロック機能付
全長(mm)
115
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
45
測定範囲(mm)
0~50
針径(Φmm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。
用途様々な深さ測定に使用します。
測定範囲(mm)
0.1~25
質量(g)
37.5
材質
本体:カーボンコンポジットプラスチック。表示部:ABS樹脂
電源
酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付)
電池寿命
通常使用で約1年
器差(mm)
±0.2
最小読取値(mm)
0.1
繰返し精度(mm)
0.1
使用温度(℃)
0~40
保存温度(℃)
-10~+60
保存湿度(%)
80以下
全長(mm)
112.5
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定
測定範囲(mm)
0~25
最小読取値(mm)
0.1
使用温度範囲(℃)
0~40
カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
コンクリートのクラックの深さを測ります。針を差し込み、目盛を読み測定します。
ロック機能調整ねじを締めることで、一定の長さで固定できますので決められた深さのチェックなどに便利に検査できます。
仕様
ロック機能付
全長(mm)
10
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
45
測定範囲(mm)
0~50
針径(Φmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
音響回折理論によってコンクリートのひび割れ深さを測定します。また、コンクリート中の超音波伝播速度を測定することもできます。 データメモリと出力機能を有するインテリジェントな非破壊検査装置です。
英語表示
ひび割れ深さのデータはデジタルで読み取り
2つテストポイントの精度を確保するために特殊なブラケットを使用
測定したデータを保存および管理するため、データベースがセットアップ。いつでもデータ分析が可能
PC通信機能、RS232インターフェース
寸法(mm)
210×153×90
質量(g)
880
測定範囲(mm)
4-500
電源
AA電源(LR6)x6
メモリー
25000件データ
ディスプレイ
大型グラフィックディスプレイ
測定誤差
≦5mm(亀裂深さが50mm未満の場合) | ≦10%W(Wは亀裂深さ)(深さが50mmを超える場合)
使用環境温度(℃)
-10-40
使用環境湿度(%)
≦90RH
1台
¥419,800
税込¥461,780
10日以内出荷
ひび割れ幅測定からデータ保存および活用まで、スムーズな運用を実現
FCV-30をパソコンへ接続するだけで、ワンタッチでひび割れ幅を測定できます。ひび割れのプロファイル表示・ヒストグラム表示機能により、維持管理および試験データ計測に役立ちます。また、ポケットPCにも対応し、ハンドリングが向上しました。NETIS登録番号:KT-090030-A
仕様
【ひび割れ検出範囲】0.05~2.00mm。【ひび割れ表示単位】0.01mm以下。【ひび割れ検出精度】±0.02mm以下。【撮影範囲(最大値)】20×16mm(横×縦)。【処理時間】約1sec以内。【画像記録】JPEG形式(原画像、処理画像)
セット内容
カメラ(FCV-30:単3電池×2、ストラップ付き)、支柱、シートゲージ、エクステンションケーブル(USB延長ケーブル:2m)、予備ゴムリング、ブロアーブラシ、FCV-30ソフトウェア(CD-R)、USBメモリー(2GB)、収納ケース、 エクステンションバー、エクステンションバー収納ケース、ノートパソコン、ノートパソコン用収納ケース、予備バッテリー、ACアダプターセット(ACアダプター、電源コード)
寸法(mm)
150(長さ)×72(幅)×60(高さ)(カメラケーブルを除く)
質量(g)
約300
電源
単3アルカリ電池×2本(ニッケル水素電池も使用可)
ケーブル長(m)
約2.0以下(USBケーブル)
NETIS番号
KT-090030-A
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
トラスコ品番
732-6017
材質
プラスチック製
全長(mm)
210
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
航空機検査、機械保守、材料判別、貴金属鑑定などの材質チェックに最適!
コーティングの上からでも高精度な測定が可能!
仕様
【検査手法】 渦電流ET、【リフトオフ】小径プローブ:最大0.25 mm、【導電率試験片(本体上部に標準装備2個)】2.5%/102%IACS/脱着式、【データロガー機能】microSDカード2GB(100万データ収納可)
セット内容
本体、microSDカード、校正試験片、プローブ PSIG001A、プローブケーブル 1.2m、プローブホルダー大(固定ネジ付)、プローブホルダー小(固定ネジ付)、通信ソフト(Sigma Check)、USBケーブル、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、収納ケース、単3電池×2本
厚さ(mm)
25
測定範囲
【導電率】0.5%~110%IACS, 0.28-64 MS/m
質量(g)
350
電源
単3電池×2本
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×163
構造
【筐体】耐衝撃/防滴(UL94-5VA準拠)のモールドABS樹脂筐体
精度
【20℃の時 10% IACS】+0.1 %IACS/【100 % IACS】+0.5 %IACS/【0-40℃範囲 10% IACS】+0.2%IACS/【100 % IACS 】+0.8% IACS(プローブが金属と熱平衡状態の時)
プローブ
【標準13mmプローブ】60/120/240/480kHz/【小径 7mmプローブ】480kHz/960kHz
周波数(kHz)
60/120/240/480/960の5段切替
接続
【PC】USBポート
表示部
70mm(2.8”)、 320 x 240 pixels カラーLCDバックライト付き
自動補正範囲
【温度】20℃の導電率に自動補正
表示桁数
最大下3桁
使用温湿度範囲
0~50℃/0~95%
温度測定精度
プローブ内蔵温度センサー:±0.5℃
サービス分類
レンタル
磁性金属、非磁性金属の塗装膜、コーティングの厚さの測定が1台で測定できます。
1点測定、連続測定、差厚測定、3つのモードが選択できます。
LCDバックライト、オートオフ機能付き。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定
付属品
取扱説明書、コーティングシート×6枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚、収納ケース、ストラップ
質量(g)
105(電池含まず)
使用温度範囲(℃)
-20~40
電源
アルカリ単4乾電池×2個(別売)
精度
≦150μm±5μm。>150μm±(3%H+1μ)
測定方式
電磁式・渦電流式
分解能(μm)
0.1(<100μm)、1(≧100μm)
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
62×27×121.5
機能
1点測定、連続測定、差厚測定、LCDバックライト、オートオフ
測定対象
鉄/非鉄
測定範囲(μm)
0~1800
測定確度
鉄素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)、1001~2000μm:±(5%+10μm)。非鉄金属素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(4.8MB)
使用湿度範囲(%RH)
10~95
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
5.7インチ、VGAカラーTFTディスプレイ
LEMO / BNCプローブコネクタ
DAC、AVG、DGS曲線に対応
A,B2つの高解像度スキャンモード、波形の同時表示
全波整流、半波整流-正、半波整流-負、RF波形(高周波)の4モードプリセット
自動ゲイン調整、欠陥等価計算、ピークメモリ機能
2つの独立したゲートセッティングとアラーム
ゲート測定にエコー振幅、ビームパス、深度、投影を設定可能
フル、ピーク、比較、エンベロープに対応する波形フリーズ機能
50の検出チャネル。すべてのチャネルに個別の検出パラメータとDAC(距離振幅補正)曲線
調整可能な高性能方形波パルス発生器
自動校正機能付きの3つの検出モード(シングルプローブ、デュアルクリスタルプローブ、トランスミッション)
USBインターフェースによるPC接続。ソフトウェア付属(Windows対応)
大容量メモリ、1000波形、4x2000フレームの動的波形図を保存。チャンネル、波形、動的記録の保存、チェックアウト、レビュー機能
印刷可能な欠陥検出レポート
LEMO-Q9プローブ接続ケーブル, LEMO-Q6プローブ接続ケーブル, ストレートビームプローブΦ202.5MHz),アングルビームプローブ(Φ202.5MHz)付属
リジェクション(1%) : リニア, フルスクリーンの0-80%
サンプリング周波数 80MHz
クロストークリジェクション : ≧80dB
デッドゾーン : ≦10us(トランスミッティングに依存)
ダイナミックレンジ : ≧40dB
インスタント分解能 : ≧32dB
タイムベース・リニアリティ : <±0.2% full screen
Sensitivity leavings : ≧62db
パルサー(V) : スクエアパルス
送信電圧 : 100-400(V) 10Vごとに設定
送信パルス幅 : 75/100-500ns 50nsごとに設定
ダンピング : 50/100/200/500Ω
パルス反復周波数 : 10-1000Hz
ゲート : 2つの独立ゲート
テストポジション : エッジ, 最大値
ゲート測定方法 : エコー振幅,, サウンドパス, デプス, プロジェクション他
フリーズ : 波形, 最大値, 比較, エンベロープ
AVG等価計算 : 欠陥エコーとAVGカーブによる欠陥評価の計算
DAC欠陥評価 : 欠陥エコーとDACカーブによる欠陥等価
ゲートロジック : オフ, 計測, ゲートポジティブウェーブアラーム, ゲートネガティブウェーブアラーム
ゲートアラーム : オフ, 常時, 0.2,0.5,1,2秒ロックホールド
アラーム : オン/オフ可能
データストレージ : 50チャネル, 1000Waveイメージ(980A+20B), 4x2000ダイナミックウェーブイメージ, 保存・レビュー・リプレイチャネル機能, 全てのデータはPCとフラッシュメモリに保存可能
接続 : USBにてPCと接続可能, フラッシュディスク及びプリンター接続に対応
動作温度 : -10℃~+ 50℃
保管温度 : -20℃~+ 60℃
言語 : 英語/中国語/スペイン語選択可能
プローブソケット : LEMOまたはBNC
バッテリー(mAh) : 2x3.7V 5000mAh
バッテリーの動作時間 : 8時間以上
充電時間(h) : 約8時間
電源アダプタ入力 : 100-240V 50/60Hz
サイズ | 重量 : 177x255x51mm | 1200g
仕様
スキャン範囲:0-10000mm、音速:600-16000m/s、P遅延 :-1.000-750.000us、D遅延:-20~ + 3400us、テストモード :パルスエコー、デュアルおよびスルートランスミッション、スキャンモード:スキャンとBスキャン、両方を同時に表示、帯域幅:0.5~15MHz、整流:全波整流、半波整流-正、半波整流-負、RF波形(高周波)、垂直直線性の精度:±2%、アンプの分解能:±1dB
測定単位
mm/inch/us
ゲイン
0~110dB
1台
¥779,800
税込¥857,780
10日以内出荷
1台でワイドな計測範囲をカバー 0.8~300mm。0.01mmの表示分解能(0.01/0.1mmの表示切り替え可能)。広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載。用途にあわせて3種類の探触子を使用可能で、探触子の交換が可能(標準探触子AD-3255-02付属、その他は別売)。塗装越しの厚さ計測が可能(AD-3255-04(別売)が必要)。探触子のゼロ点調整が可能。4mm相当の試験片付属。音速調整が可能。カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能。バックライト機能(暗い環境でも見やすい表示)。電源は単3形アルカリ乾電池2個(別売)。乾電池の残量表示機能。オートパワーオフ機能
用途金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に
電源
単3形アルカリ乾電池2個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73×143×32
計測単位
mm
電池寿命(時間)
連続30以上 (25℃、バックライトオフ、4mm計測時)
計測頻度
シングルポイントモード 7回 /秒、スキャンモード 16回 / 秒
計測方式
超音波パルス反射方式