- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- 事務用品 カーボン紙のおすすめ人気ランキング
事務用品 カーボン紙のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新162件の「事務用品 カーボン紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「複写 シート」、「カーボン紙 B5」、「カーボン」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm)
折りたたみ時:229×159、広げた時:229×318
グリーン購入法
適合
1冊(10枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
カラーは黒い紙などに移すことができます。
寸法(mm)
380×270
サイズ
8切
用途筆記用
型式
片面
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(本体)318×229
アズワン品番
64-8254-45
グリーン購入法
適合
1箱(100枚)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
寸法(mm)
318×229
直径(Φcm)
29
グリーン購入法
適合
1冊
¥699
税込¥769
当日出荷
寸法(縦×横)(mm)
318×229
グリーン購入法
適合
1冊(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
圧力測定可能な極薄で均一なフィルムです。
圧力を受けると赤く発色し、濃度がその圧力の大きさにより変化します。
用途締結部の締め圧ロールの接触圧など様々な測定ができます。
材質
PETフィルム
寸法(mm)
270×200
精度
±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様
A種合格品
幅(mm)
1000
混率(%)
耐炎繊維100
デザインを転写するときに使用。水で消えるためそのまま描くことができます。
紙、布、木、合皮、プラスチック、ガラス、陶器等にも描けて書き直しもできます。
寸法(cm)
44×30
環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用。レーザプリンタ・コピー機対応のノーカーボンタイプの帳票用紙。重ねて手書きで記入すると複写されます。必要な伝票を、必要な枚数だけ印刷してお使いいただけます。複写は、青色発色です。必要な複写伝票を、必要な枚数だけ印刷! 無地だから必要な伝票を必要なとき、必要なだけ印刷できます。項目や行数など、フォーマットが変更になっても、簡単に切り替えられます。ミシン目入りタイプは切り離しがカンタン! 切り離しがしやすく切り口キレイなクリアカットミシン加工!。ファイル穴タイプは穴あけ不要! 紙づまりや二重送りを防止するスターホール採用!。カラータイプは伝票整理に便利! 伝票ごとに色分けできるので、モノクロ印刷でも一目で区別がつき伝票整理の効率アップにつながります。ラインタイプは選べる5色のラインナップ! 5職揃えればインデックスラベルのように使えます。※グレーとグリーンはBPC品番のみ。環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用! FSC(R)マークが付いた製品を選ぶことは、森林保全への貢献につながります。環境に配慮した商品を選びたい方にオススメです!
用途訪問先でもOK! あらかじめ印刷したフォーマットを持参して、現場で手書きで記入すれば控えをその場で渡せます。コピー機要らずで便利!。サインも1回でOK! 手書きで1回サインすればカンタンに控えが作れます。複数回サインする必要がありません。訂正も1回でOK! 数量変更なども重ねて記入すれば、一度に訂正できて訂正漏れが防げます。改ざん防止にも!
適合プリンタ
レーザプリンタ・コピー機
紙厚(mm)
約0.08
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミシン目
あり
FSC認証
認定
FSC認証番号
C002242
1箱(100枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
くっきり鮮明に複写。100枚入でお得なカーボン紙。
用途筆記用
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(本体)318×229
グリーン購入法
適合
ボールペンなどの先の硬い筆記具で、圧力を加えることにより、化学的に発色する複写用紙です。伝票をめくる際や伝票を取引先に手渡す際に手が汚れる心配がありません。
小口が発色していないノーカーボン複写です。保管・保存に優れています。書くとすぐに、圧力で発色するノーカーボン紙タイプ。中紙(上用紙)にはオリジナルのマイクロカプセルを使用しておりますので、2枚目以降は従来のノーカーボン紙より発色性が優れています。全面どこに記入しても複写可能です。
サイズ
B5タテ
種別
2枚複写
寸法(縦×横)(mm)
263×182
行数
25
1冊(40組)
¥499
税込¥549
当日出荷
1冊
¥729
税込¥802
当日出荷
中面圧用で用途の広い標準タイプです。
スタンダード品です。
仕様
締付面圧基準:80~160kg/cm2
寸法(mm)
1000×1000
使用温度範囲(℃)
-40~150
耐熱温度(℃)
150
紙面はツヤ消しタイプです。
製図やクラフトに最適です。
1冊
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷