- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- 二山クレビス形のおすすめ人気ランキング
二山クレビス形のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新519件の「二山クレビス形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一山クレビス」、「シリンダ 先端金具」、「ロッド ジョイント」などの商品も取り扱っております。
付属品
クレビス用ピン、平座金、割ピン
取付支持金具
二山クレビス
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質
SUM24L
形状
ジョイント部:正方形
タイプ
ロッドエンドY型
種類
ロッドエンドジョイント
表面処理
ユニクロメッキ
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。
耐食性が高く、液体内での使用が可能です。
静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)
-30~80
色(本体)
ブラック
用途CM2E専用
付属品
クレビス受け×1、クレビスピン×1、止め輪×2
取付支持金具
クレビス受け(CM2E, CM2V用)
材質
圧延鋼
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
付属品
クレビス×1、金具取付ボルト×4、クレビス用ピン×1、止め輪×2
取付支持金具
クレビス
取付金具
(取付)二山ナックルジョイント
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
2山クレビス用ピンと止め輪は付属されません
RoHS指令(10物質対応)
対応