- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 二方活栓のおすすめ人気ランキング
二方活栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新107件の「二方活栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「二方コック」、「三方活栓」、「活栓」などの商品も取り扱っております。
材質
PP(ポリプロピレン)、コック部/PE(ポリエチレン)
材質
本体/ LLDPE、 コック部/ PP
耐圧(MPa)
水道圧(0.09807MPa)
使用流体
水
簡単なチューブの接続などにお使いください。
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
4mmチューブに接続できるバルブ。ハンガースプレーセットやドリッパーの手前に。
仕様
バルブ4mmバーブ式
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
材質
本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)
タイプ
二方ストレート
使用温度(℃)
最高約100℃(約135℃で滅菌可能)
耐圧(kPa)
100
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質
本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン
仕様
二方・ロック締め。コック内部タイプ:ストレート
使用温度(℃)
最高約100(約135で滅菌可能)
耐圧(kPa)
約100.0
プラグ上の矢印で流れる方向がわかります。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、内部プラグ/PTFE(フッ素樹脂)
仕様
1/4″~3/8″(6mm~9mm)IDのチューブ用
耐圧力(kPa)
35PSI(240kPa)まで
二方コック・分液ロート用活栓
用途水量調節用に便利なミニバルブ。ドリップチューブ・マカロニホース用
材質
POM、PP
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40~200
硬度
50±5A
伸び(%)
360
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
本体底面にネジ穴があいているので、装置等に固定して使用することができます。
材質
PFA(フッ素樹脂)、ハンドル/ETFE(フッ素樹脂)
全長(mm)
80
タイプ
2方コック
材質
硼珪酸ガラス
JISクラス
JR-1
PVC・PE・シリコン等の軟質チューブに適しています。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、バルブ/PE(ポリエチレン)
耐圧(bar)
1(最大)
接続口
1.メス、2.オス、3.オス
材質
真鍮・クロムメッキ