- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- 二枚刃 カッターのおすすめ人気ランキング
二枚刃 カッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新120件の「二枚刃 カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デュアルソーダブルカッター」、「木材 カッター」、「金属用丸鋸」などの商品も取り扱っております。
この1台で鉄・木材・アルミ・塩ビを切断。オールマイティーチップソー装着の2枚刃式チップソー切断機。握りやすく作業も楽な、人間工学デザインのツインハンドル。丈夫でお手入れしやすいアルミダイカストカバー。部材に切り込みやすいローラー、安全性にも配慮したロックスイッチ採用。壁面などへの垂直作業、低振動で真上からの部材切断、部材に窓を開ける事もできます。取り回しが良い約2.5kg軽量設計、最大切込み深さ18~20mm
用途多種材切断/木材・鉄・アルミ・塩ビ ※純正刃使用時
チップソー外径(Φmm)
(A)1番目/90、(B)2番目/90
最大切込深さ(mm)
18~20
対応材質
木工用、鉄工用、アルミ用、樹脂用
回転数(min-1[r.p.m])
7500
電源(V)
AC100
最大消費電力(W)
800
コード長さ(m)
2
チップソー厚さ(mm)
(A)1番目/1.6、(B)2番目/1.6
刃数(p)
(A)1番目/24、(B)2番目/24
定格時間(分)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×160×180
規格
二重絶縁、電気用品安全法(PSEマーク)対応
仕様
特殊内径/オールマイティーチップ使用
刃外径(mm)
(A)1番目/90、(B)2番目/90
周波数(Hz)
50/60
適合替刃
WB-90
付属品
六角レンチ、潤滑ワックス×10本
質量(kg)
2.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン。手にジャストフィットする形状で握りやすく使いやすい。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。本体に3枚まで替刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトフック付。替刃3枚付。(1枚は装着済)
用途紙、布、革などの切断
長さ(mm)
【開閉】183/124
刃長(mm)
62
寸法(幅W×高さH)(mm)
22×35
アズワン品番
64-8342-74
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。
ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカットできる特殊カッターです。
替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。
15-2789は粘着剤がガイドにこびり付かないようにフッ素樹脂加工を施しています。
付属品
替刃10枚付
タイプ
ノーマル
サイズ(mm)
8×120×30
適合替刃
15-2788
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
紙などの薄物用円切りカッター。直径1cm~14cmの円を切ることができます。両端に刃をつければ平行切りができ、両端に針をつければディバイダーとして使えます。脚を本体に収納することができます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
質量(g)
63
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
133×13×16
色(本体)
シルバー
適合替刃
BDA-200P,BSB-03P
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)
約60×1100×110(組立時)
全長(mm)
1100
有効長(mm)
1000
付属品
カッター本体163B・刃(1枚)
材質
本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)
556(袋入)
適合替刃
オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
刃先が見やすい逆勝手仕様!
スリムボディ!
ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm)
105
刃物内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(90°時)
21.5
回転数(min-1[r.p.m])
9000
電源(V)
単相100
電流(A)
7.4
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
295
仕様
二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付
質量(kg)
1.8
165mm万能切断マルノコ
マルノコはDIYユーザー&ハウスリフォームの軽作業向けに発売されました。
1台により木材・アルミ・鉄材そしてプラスチック等の材料をすべて切ることができます。
また専用ダイヤモンドホイールを取付けることによってブロック・レンガなどの石材等も切断可能にします。
用途ハウスリフォーム・DIY
付属品
165mm万能切断チップソー、T型ソーガイド、六角レンチ
質量(kg)
4.3
消費電力(W)
1010
回転数(min-1[r.p.m])
3700
最大切込深さ(mm)(45°時)
34
最大切込深さ(mm)(90°時)
53
仕様・用途
リフォーム向け
傾斜切断(°)
0-45
適合切断材
鉄材、アルミ、木材
最大切断厚さ(mm)
3(軟鋼)
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
ネジでしっかり刃を固定できるので、安心して作業ができます。ネジでしっかり刃を固定できます。各社L型刃(18mm)が共通で使用できます。用途に合わせて使い分けの出来る、木工用・木工挽廻用・金工用の3種類の刃がセットになっています。L型カッター刃1枚付です。
用途木工・竹・プラスチック・アルミ・真鍮・銅の切断や、ベニヤ・木工くりぬき・曲線切り。
材質(刃)
SK-5
仕様
日本製カッターブレード1本付、ネジロック式
仕上
木工用・引廻用刃部:ニッケルクロムメッキ(サビに強い)
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
質量(kg)
0.72
回転数(min-1[r.p.m])
300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
272×66×120
切断能力(mm)
6
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリー
A-59863,A-59841
1セット(2枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
グリップを握ると刃部が本体の中から"シャキン!"と出てきます。収納は黒ボタンを押すと一発で収納されます。スペア部には6枚替刃を収納できますので長時間使用できます。刃は左右両方使用できますので、6枚収納時は12面使用できます。
適合替刃
SQZ150003-SBL
トラスコ品番
367-9390
全長(mm)
210
質量(g)
312
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ)
ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。
45°傾斜可能
用途各種木材、合板を素早く切断。
バッテリー電圧(V)
10.8
回転数(min-1[r.p.m])
1400
最大切込深さ(mm)(45°時)
16.5
最大切込深さ(mm)(90°時)
25.5
ノコ刃外径(Φmm)
85
ノコ刃内径(Φmm)
20
バッテリー
リチウムイオン
全長(mm)
300
作業量(目安)
合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり)
質量(kg)
1.4
適合バッテリー
A-48692
衝撃緩和システムで滑らか切断!
刃物外径(Φmm)
230
刃物内径(Φmm)
22
最大切込深さ(mm)(90°時)
60
回転数(min-1[r.p.m])
6000
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
CB-210
種別
ダイヤモンドホイール付
全長(mm)
580
仕様
二重絶縁。マキタ製集じん機に接続できます。
付属品
ダイヤモンドホイール(A-31170)、エルボジョイントセット品、ロックナットレンチ35(782407-9)、スパナ22
質量(kg)
7.6
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
床材等の接合時に使用
用途クッションフロアの切断。水廻りの加工。
全長(mm)
200
適合替刃
UC-13・UC-14
質量(g)
140
仕様
替刃6枚付(1枚装着)
トラスコ品番
395-3483
材質
積層強化木・ステンレス鋼
刃厚(mm)
1
材質(刃)
刃物用炭素工具鋼SK120
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
本格目立てで切れ味抜群の特大H型刃サイズの使い勝手の良い鋸です。 カッターと同じスライダー式で刃を収納できるので、腰袋などにも安全に収納でます。
規格
H型
色
黄
トラスコ品番
397-9105
質量(g)
133.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
小形・軽量・高耐久!
握りが重心に近い最適バランス設計!
ケガキ線の見やすいLEDライト付!
ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく!
ノコ刃外径(Φmm)
180/185
取付穴径(Φmm)
20
対応材質
鉄工用
回転数(min-1[r.p.m])
3700
切断能力(mm)L鋼
60×60
切断能力(mm)パイプ
Φ60.5
切断能力(mm)パイプ角
60
切断能力(mm)丸棒
板材厚さ12
電源(V)
単相100
電流(A)
14
消費電力(W)
1330
コード長さ(m)
2心・5
質量(kg)
4.0
付属品
チップソー(180mm コードNo.0032-5635)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイド
トラスコ品番
360-8701
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
叩く作業もできる、ステンレス製ノーズ。
ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。
バイメタル構造で折れにくいチタンコートを施しています。
クイックブレードリリースでハンドルを開けなくてもブレードの取替えができます。
SSRK1は本体内部にブレードを5枚収納できます。
用途石膏ボードの開口。
ゴムの切断。
全長(mm)
170
付属品
ブレード3枚
質量(g)
200
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容
アダプターのみ、IXO別売
タイプ
ライフスタイルの一部となるアダプター
本体質量(g)
146
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×60×70
アズワン品番
65-1987-33
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
3種の刃の使用が可能。(万能のこ/引き廻しのこ/厚物切断用L刃)
質量(g)
180