二股 ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
118件の「二股 ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソーラーパネル用延長ケーブル」、「二股配線」、「分岐ケーブル」などの商品も取り扱っております。
ケーブル加工時の分岐に。 テストリード・プローブの製作時に。
全長(mm) 54 材質 PVC
1袋(20個)
859 税込945
当日出荷

ギボシ端子を使用して電源コーを分岐できる。
用途電源の分岐に。 適合 ギボシ セット内容 ギボシ端子付ハーネス:3個 材質 端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC 質量(g) 22 タイプ ギボシ 端子種別 ギボシ 使用可能電力 DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下 適合電線サイズ AV1.25sq
1パック(3個)
469 税込516
当日出荷

ギボシ端子を利用した電源コードの分岐に便利!
用途電装配線作業時に。 材質 (端子)黄銅、(チューブ)PVC 全長(mm) 約80 付属コード 0.75sq 使用可能電力 DC12V60W以下/DC24V120W以下 使用可能電流(A) 5
1パック(5個)
499 税込549
当日出荷

平型端子(250型)を使用して電源を分岐できる。
用途電源の分岐に。 適合 平型 セット内容 平型端子付ハーネス:3個 材質 端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC 質量(g) 24 タイプ 平型 端子の種類 250型 端子種別 平型 使用可能電力 DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下 適合電線サイズ AV1.25sq
1パック(3個)
469 税込516
当日出荷

BNC-ワニ口
長さ(m) 約1 アズワン品番 64-4286-96 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

古河電工パワーシステムズアイラップ 分岐接続部
カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐えます。JIS C 0920の防水保護等級8級(水中形)に適合
用途CVT用。工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。
1組
9,698 税込10,668
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様 同軸ケーブル 1.5D-2V タイプ 汎用シールドケーブル ケーブル長(m) 0.6 インピーダンス(Ω) 50 使用コネクタ(外部機器側) ミノムシクリップ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1x Molexファン3ピンTX3メスコネクタ 2x Molexファン3ピンTX3オスコネクタ 15cmのケーブル長 PC/Macコンピューターに対応
用途TX3 CPUファン2個を1つのコンピューターの電源接続に接続 レッド/ブラック/イエロー 質量(g) 11 ケーブル長(m) 0.152 コネクタ形状 ファン(TX3)[3ピン]メス - ファン(TX3)[3ピン]オス×2 ケーブル長(cm) 15.2 変換タイプ メス - オス
1個
699 税込769
翌々日出荷

カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐えます。JIS C 0920の防水保護等級8級(水中形)に適合
用途CVT用。工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。
1組
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセント個数 2 コンセント形状 2P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 電源コード(m) 0.4 機能 二重被覆・絶縁キャップ付 プラグ形状 2P・スイングプラグ
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。 電線太さ(mm2) 2 電線仕様-芯数 3 コンセント形状 接地2P 15A 125V コンセント個数 3 電線仕様-種別 ソフトVCT 使用場所 屋外 特性 防雨
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
179 税込197
欠品中

接続部の絶縁、保護が簡単・確実に行えます。[JISC0920IPX3相当(防雨形)] 作業性の向上と接続部の安定化が図れます。 電気性能はJCAA(社団法人日本電力ケーブル接続技術協会)性能規格JCAAA102直線接続部に準じています。
材質 軟質ビニルコンバウンド 適合ケーブル 低圧CVケーブル(CV、CVD、CVT、CVQ)など
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。
種類 電力ケーブル 芯数(C) 1 公称断面積(sq) 3.5 材質(外被) 非鉛PVC 材質(絶縁体) 架橋ポリエチレン 材質(導体) 裸軟銅線 仕上外径(mm) 6.90 定格温度(℃) 90 定格電圧(V) 600 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))600V 電力ケーブル用 GEL(ジェル) 分岐接続材料
人手不足を解決する600V 現場接続作業の省力化革命! 作業工数が劇的に短縮!1点2 分目安! Gel-B ”導体接続後はパチンとはめて止めるだけ!” GelWrap ”導体接続部をラップで包みケーブルタイで止めるだけ” どなたでもコンパクトに仕上がり品質安定!作業者の熟練度を問いません 事前に送り込む必要がないので狭い場所でも簡単施工! 施工後待ち時間なく即通電OK! Gel は予め充填(Gel-B)&塗布(GelWrap)されているので特殊工具不要! こんなに簡単、でも驚きの完全防水なんです!!! ハンドホール・マンホール内実績あり! 水没使用実績あり! 現場作業の省力化・少人数化に大きく貢献
種類 電力ケーブル 温度上昇 (通電)105℃/3時間 3回で異常ないこと 種別 (気密)98kPa/1時間で異常ないこと 耐電圧(kV) (商用周波)3.5/10分間、1/10分間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソーラーパネル接続ケーブル(アンダーソン⇔MC4変換ケーブル) 製品付属品の保守用品
電流(A) 30 電圧(V) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,298 税込4,728
10日以内出荷


持続信頼性:優れた温度特性を持つIP67耐環境コネクタです。 太陽光発電設備が設置されるような悪環境でも信頼性の高い接続を提供できます。 施工性:ケーブルストリッパー、圧着工具、PVコネクタの組立に便利な組立サポートツールなど、現場作業に最適な作業性に優れた工具も提供します。 互換性 :WM4は、市場で販売されている多くのPVコネクタと互換性があり、既存設備の改良やメンテナンス時に置換え可能です。
用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に 種類 丸型 コンタクト形状 メス 結線方法 圧着 トラスコ品番 856-9013 形状 ストレート 質量(g) 13.8 適合規格 2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014 定格電圧(V) DC1500(IEC) 定格電流(A) 35 保護等級 IP65&IP67/IP2x 連続使用温度(℃) -40~85 接続可能電線(mm2) 4~6 ケーブル外径(Φmm) 5.5~7 汚染度(使用環境) II 取得規格 TUV(DIN EN 50521)
1セット(100個)
43,980 税込48,378
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さが3mで、数枚のMC4ポート付きのソーラーチャージャーを接続使用できるケーブル、MC4ポート付きの85wソーラーチャージャーと110w、160Wのソーラーチャージャーにも適用します。
長さ(m) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,498 税込4,948
当日出荷