- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- 二股ピンのおすすめ人気ランキング
二股ピンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「二股ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「割鋲」、「先割れピン」、「マーカーピン」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄
寸法(mm)
Φ8×22
内容
素材
科目
図工
1セット(10個)
¥100
税込¥110
当日出荷
用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。
長さ(mm)
12
色
ブラック
頭部径(Φmm)
8
1袋(20個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パンチ穴に差し込み、足を開くだけで、資料や書類のファイリングができます。工作の材料としても便利です。
材質
真鍮
全長(mm)
20
色
ゴールド
1個(100本)
¥699
税込¥769
当日出荷
用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。
長さ(mm)
12
材質/仕上
黄銅/クロムメッキ
色
シルバー
頭部径(Φmm)
8
1袋(20個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。
長さ(mm)
18
色
ゴールド
頭部径(Φmm)
8
1袋(20個)
¥498
税込¥548
当日出荷
付属品
画鋲抜き
仕様
プラケース入り
材質
頭/鉄(SPCC/冷間圧延鋼板)
表面処理
真鍮メッキ
針長(mm)
7
色
ゴールド
タイプ
平タイプ
セット内容
2.3x25mm(3/32”x1”L)150本入・2.3x38mm(3/32”x1-1/2”L)100本入・3.0x25mm(1/8”x1”L)100本入・3.0x38mm(1/8”x1-1/2”L)70本入・4.0x38mm(5/32”x1-1/2”L)50本入・5.0x50mm(3/16”x2L)30本入
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
タイルカーペットに取り付けて使用する目印です。
コンセントの位置がわかるようにフロア面にマーキングをしてください。
識別に便利なカラー塗装付もあります
受け具の適合する範囲で自由にタイルカーペットをお選びいただけます。取付けの際は専用穴あけ定規、インパクトポンチをご用意しております。
用途タイルカーペットに挟み込むタイプの樹脂製視覚障がい者用マーカー
材質
ガラス繊維強化ナイロン樹脂
JIS規格
JIS T9251準拠
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
種類
割ピン
ケース寸法(mm)
64×130
RoHS指令(10物質対応)
対応
3M(TM)のファスニング技術を用いた、簡単に位置決めができるテープです。Lの形になるように切れ目が入れてありますので、手で簡単にカットすることができます。通常のカーペットやファブリックであれば、貼って剥がすことができ、繰り返し使用することができます。
用途屋内用。オフィスや建設現場など、簡易的に位置を決めるときに。パーテーション上などで、ポスターの位置を決めるときに。
寸法(mm)
(L字片の幅と長さ)50
質量(g)
323
主な用途
表示・安全用
引張剪断強度(N/mm2)
36
材質
黄銅
軸径(Φmm)
5
ねじピッチ
0.75
ねじ径
M4
表面処理
ニッケル