- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 二股試験管のおすすめ人気ランキング
二股試験管のおすすめ人気ランキング
2025/12/13更新113件の「二股試験管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蒸気発生器」、「水蒸気発生器」、「集気びん」などの商品も取り扱っております。
中学2年生 化学変化と物質の質量
手軽にできる気体発生装置です。くぼみのある管の方へ固体物質、くぼみのない管の方へ液体を入れ、傾斜させて両方を反応させるだけで気体発生実験を行うことができます。必要量の気体を捕集後は、また傾斜させて両者を分離し反応を停止することができます。
付属品
ゴム栓、曲管(外径6mm)
種別
小型
材質
ガラス
太さ(mm)
約18
1個
¥1,300
税込¥1,430
4日以内出荷
中学2年生 化学変化と物質の質量
手軽にできる気体発生装置です。くぼみのある管の方へ固体物質、くぼみのない管の方へ液体を入れ、傾斜させて両方を反応させるだけで気体発生実験を行うことができます。
必要量の気体を捕集後は、また傾斜させて両者を分離し反応を停止することができます。
付属品
ゴム栓、曲管(外径6mm)
種別
大型
材質
ガラス
太さ(mm)
管:約24
1個
¥1,600
税込¥1,760
7日以内出荷
基本的な気体発生装置で、フラスコ内の固体試薬に上部の活栓付安全ロートから液体試薬を滴下し、気体を発生させます。
セット内容
三角フラスコ(300mL)、活栓付足長ロート、穴あきゴム栓、L字管2本、ソフトチューブ
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
発生した気体を採集するのに便利なL字管が付属しています。 1種類の物質が2種類以上の物質に分かれる変化「分解」や「化学変化」実験用の気体発生装置です。
中学1年生 物質のすがた
酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容
三角フラスコ200ml・滴下ろうと(2穴あきゴム栓付き)・L字管 2種・シリコン管
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質
天然ゴム
仕様
赤ゴム栓
穴径(Φmm)
6(温度計・L字管・I字管用)
材質
硼珪酸ガラス-1
外径(Φmm)
8
寸法(a×b)(mm)
40×100
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質
硼珪酸ガラス-1
活栓により、滴下量を調節しながら実験できます。
口径(Φmm)
約40
材質
ガラス
全長(mm)
約215
足長(mm)
150
1個
¥2,900
税込¥3,190
5日以内出荷
外径(Φmm)
7
適合
(ゴム管)内径6mm
仕様
JIS規格以上の精度です。容量精度・ロットNo.本体表記
材質
硬質ガラス
目盛
あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40~200
硬度
50±5A
伸び(%)
360
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
小学校6年生燃焼の仕組み
酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。
組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容
三角フラスコ300mL・ろうと・ろうと台・L字管2種・I字管・ピンチコック・シリコン管 3種・穴あきゴム栓(2穴)
1個
¥4,900
税込¥5,390
4日以内出荷
中学2年生物質のなり立ち フラスコで発生させた水蒸気を銅パイプのコイル部分でさらに加熱させると、紙を焦がすほど温度を高めることができます。
付属品
穴あきゴム栓、三角フラスコ(300mL)
パイプ径(Φmm)
【銅】6(加熱用コイル形状加工)
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
沸騰させた水から出た水蒸気をビニール袋に集めたり、ガラス管の先から出た水蒸気が冷やされて湯気となって見えることを確認する実験に使います。
セット内容
丸底フラスコ 500mL・穴あきゴム栓 2種・L字管 2種・シリコン管(全長約500mm)・アルコール温度計 TA-3N・沸とう石
1セット
¥4,950
税込¥5,445
3日以内出荷