- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 消臭/芳香/除菌
- 二酸化塩素原液のおすすめ人気ランキング
二酸化塩素原液のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新98件の「二酸化塩素原液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 消臭」、「消臭スプレー 自動車」、「アルコール消臭」などの商品も取り扱っております。
車内のイヤ~なニオイが消える「安定化二酸化塩素」の消臭&除菌スプレーです。
気になるタバコ臭・カビ臭・ペット臭や、シートに染み付いた加齢臭等、気になるところにスプレーするだけで
素早く除菌・消臭ができ、車内空間をクリーンにします。
さらに、スプレーした箇所の有効成分が気化し、浮遊するウイルス・菌を酸化分解して除去します。
ウイルス・菌の除去率99.99%で効果的に消臭します。
香りでごまかさないから香り付き消臭剤が苦手な方でも安心してお使いいただけます。
〈安定化二酸化塩素とは〉
安全で殺菌効果が高く、食品・医療機関で高い実績を誇ります。NASA宇宙食の完全滅菌にも使用されています。
気になる臭いにシュッとスプレー。
室内をすばやく消臭!
柿エキスの高い消臭効果
菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。
ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設
カラオケ施設や漫画喫茶
大型バス、タクシー、レンタカー等の車内
オフィスのロッカールームや会議室
一般家庭の空間や衣類などの布製品他
使用場所
室内
商品タイプ
業務用
成分
非イオン界面活性剤、グリコールエーテル、陽イオン界面活性剤、植物抽出エキス、pH調整剤、防腐剤、香料、水
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.5MB)
1箱(10L)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
超微細ミストで、シートにしみついたニオイだけでなく空間のニオイもすっきり消臭します。
天然系消臭剤配合で、車内のイヤなニオイをさわやかに消臭します。
ドアポケットにすっきり収納できます。
用途シート、内装、フロアーマットの消臭・除菌・抗菌
シリーズ
消臭力
成分
消臭剤、抗菌剤、香料
メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。ニオイなど気になるところに直接スプレーして除菌・消臭。さらに成分が気化し車内空間に広がり浮遊する悪臭の分子を酸化分解、菌・ウイルスを除去します。無香タイプ
用途空間及び布製品の除菌・消臭
シリーズ
ドクターデオ
香り
無香タイプ
液性
中性
成分
除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)
形式
ハンドスプレー
メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤
香り
無香
成分
消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水
質量(g)
190
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
100×78×78
クルマ用ファブリーズはカーシート・チャイルドシート・フロアマット・トランクなどの布製品にスプレーするだけで、クルマ特有のニオイをもとからしっかり取り除きます。また、スリムなパッケージなのでクルマのサイドポケットやシートポケットなどに収納可能です。
シリーズ
ファブリーズ
タイプ
香りが残らないタイプ
アズワン品番
64-1214-91
1本(210mL)
¥449
税込¥494
当日出荷
気になる臭いにシュッとスプレー。
室内をすばやく消臭!
柿エキスの高い消臭効果
菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。
ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設
カラオケ施設や漫画喫茶
大型バス、タクシー、レンタカー等の車内
オフィスのロッカールームや会議室
一般家庭の空間や衣類などの布製品他
使用場所
室内
商品タイプ
業務用
危険物の類別
非危険物
1箱(10L)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
サニトークは主成分に微量の安定化二酸化塩素を使用した業務用の除菌消臭液です。用途に応じ速効または遅効特性の使い分けなど、除菌消毒消臭効果を発揮し様々な分野でご使用いただけます。
サニトークをシュシュとひとふり。臭いを元からなくします。
商品タイプ
本体
仕様
スプレーガン
その他
臭いが消えなければ使用した後でも返品して頂いて結構です。
安全性
サニトークは不快な刺激臭や塩素ガスの発生あるいはトリハロメタンやダイオキシン類などの発ガン性物質をほとんど生成しません。また特異的な殺菌機序を有し、現在までに耐性菌産生の報告は無く従来の消毒液に比較しても安心してお使い頂けます。WHOは安定化二酸化塩素を安全性A1にランク付けし、日本でも小麦粉の漂白やプールの殺菌剤として認可されるなど安全を保証しています。
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(500mL)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
・トイレ・生ゴミ等の悪臭を香りでごまかすことなく化学的(カップリング効果)に除去します。
エアコン・ショーケースの消臭にも。
希釈液を直接噴霧してください。
液性
弱アルカリ性
エスコ品番
EA922AJ-22
標準使用量
原液~100倍
1本(4kg)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
車両エアコンシステムの洗浄および除菌専用クリーナー。除菌、洗浄、保護。細菌、バクテリア、カビを確実に除去。不快な臭いを効果的に中和。バクテリアなどの微生物によって発生するアレルギー反応を抑制。特殊なノズル付きロングホースにより、空調ユニットの熱交換器に直接スプレー可能。「発生源」を洗浄および除菌することで長期にわたる効果を発揮。徹底したスプレー洗浄でグリース状の堆積した汚れ層にも浸透。外部機関によって認定済みの効果。実証済みの除菌効果。わずか5分後に微生物の数が大きく削減。pH値:5.0。AOXフリー。土壌や水路に対する汚染リスクが低いため、地域の下水システムに影響を与えません。各缶にスプレーホース付属付。カスタム設計されたノズル付きのPEホース(長さ約80cm。通知。空調ユニット(エバポレーター、換気ダクトなど)の洗浄および徐菌は、少なくとも年に1回行うことを推奨します。この製品の効果は、ドイツ衛生微生物学会(German Society for Hygiene and Microbiology:DGHM)から提示されている化学消毒プロセスのテストおよび評価のガイドラインに従ってテストされています。
用途説明書。エアコンユニットと換気のスイッチをオフにする。スプレープローブをドレンに挿入する。缶の半分の容量をスプレーする(約30秒)(1缶の容量で2回使用可能)。洗浄水がドレンから容易に排水される。効果が出るまで少なくとも10分間待ってから、エアコンユニットを起動してください
香り
アルコール
仕様
AOXフリー
色
無色
温度(℃)
最大処理:30、最大条件:30、最大耐性:30
引火点(℃)
13
密度(g/cm3)
0.88
ベース
イソプロパノール
1本(300mL)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
乗用車・トラック・福祉車輌の消臭に威力を発揮。また有機性の生ごみ・汚水・ペット臭の消臭の促進にも適します。
用途5倍に希釈して使用します。消臭。植物や土壌の活性・改善。硫化水素・アミン臭等有機ガスの発生防止・分解促進。
成分
2価・3価の鉄イオン(キレート水和イオン)、クエン酸、鉄水和酸化物
RoHS指令(10物質対応)
対応
スチームに含まれる消臭成分がシート・内装の内部までごっそり消臭!さらに菌・ウイルスも強力除去。消臭成分に病院やレストランで業務用として使われている安定化二酸化塩素を採用。強力&安心設計。作業もカンタン!PUSHボタンを押すだけ換気不要。
香り
無香
シリーズ
ドクターデオ
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。
工場フロアーの油汚れの洗浄に。
油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
<希釈の目安>
工場フロアーの油汚れ…5倍
ガラスなどの汚れ…100~200倍
モップについた油汚れ…10倍
液性
アルカリ性
使用方法
汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置
洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
界面活性剤(%)
約8
成分
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
商品タイプ
業務用
車内のイヤなニオイが消える「安定化CLO2」を配合した消臭&除菌剤の業務用大容量タイプです。
気になるタバコ臭・カビ臭・ペット臭や、シートに染み付いた加齢臭等、気になるとこ ろに使うだけで手軽に除菌・消臭ができ、車内空間をクリーンにします。
さらに、使用した箇所の有効成分が気化し、浮遊するウイルス・菌を酸化分解して除去。
香りでごまかさないから香り付き消臭剤が苦手な方でも安心してお使いいただけます。
質量(g)
4202
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
305×175×120
香り
無香
1本(4L)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
二酸化塩素スチームが車内のすみずみまで除菌&消臭
。乗用車から10人乗りバスまで強力クリーニング
。安定化二酸化塩素を使用、芳香剤では得られない高い除菌消臭効果を発揮
。使用方法は水を本体缶に注ぐだけの簡単仕様
。人の出入りが多い社用車や事業用車の定期クリーニングにおいて低コスト化を実現
用途車室内の除菌消臭剤
成分
生石灰、亜塩素酸ナトリウム、クエン酸、水
適合車種
乗用車~10人乗りバス
酸化チタン光触媒を配合した抗菌消臭剤です。光エネルギーを利用した強力な酸化分解効果により抗菌消臭を行ないます。新技術(イオン化酸化チタン)はわずかな光でも分解効果を発揮します。
用途カーテン、シーツ、枕カバーなどの繊維の抗菌消臭。自動車シートの抗菌消臭。(皮製シートには使用しないで下さい。)
商品タイプ
本体
トラスコ品番
275-6528
容量(mL)
270
質量(g)
355
使用温度範囲
常温
危険物の類別
非危険物
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スチームに含まれる消臭成分がエアコンの内部までスピード消臭!さらに菌・ウイルスも強力除去。消臭成分に病院やレストランで業務用として使われている安定化二酸化塩素を採用。強力&安心設計。作業もカンタン!PUSHボタンを押すだけ。
香り
無香
シリーズ
ドクターデオ
わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。
洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。
エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。
車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。
1本(200mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷