- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- 井戸用フート弁のおすすめ人気ランキング
井戸用フート弁のおすすめ人気ランキング
2025/11/09更新105件の「井戸用フート弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポンプ 逆止弁」、「井戸ポンプ ストレーナ」、「井戸用 ストレーナ」などの商品も取り扱っております。
材質
硬質塩化ビニル製
給水管下部に取付けることで逆流を防ぎ、使用前の呼び水の頻度を緩和します。
用途734-031-32、734-043-32用逆止弁
材質(本体)
PVC
呼び
30
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。
ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
最高使用圧力(MPa)
0.49(+80℃以下の静流水)
形状
ストレート
材質(ジスク)
NBR
流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。
接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。
ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質
(TS受口)PVC
形状
ストレート
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
接続方式
TS式
材質(シート)
EPDM
接続
TS式
材質(ボール)
PVC
使用流体
水、油、薬品
材質(リング)
PVC
バルブ種類
ボールチャッキバルブ
弁が閉じる方向にバネ圧力を作用させて止水しますので、片開式と比べて止水性に優れています。
また、少々傾いた状態で使用しても弁は正常に作動します。
80A以下は片開式よりもコンパクトに設計されておりますので、閉所でも設置が可能となっております。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
材質(本体)
FC200
耐圧(MPa)
0.49
接続方式
ねじ込み形
耐熱温度(℃)
-10~80
材質(塗装)
フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
接続ねじ
Rpねじ
最高許容圧力(MPa)
0.69
材質(弁体・弁座)
SUS304
材質(弁箱)
SUS304
材質(ストレーナ)
SUS304
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状
ストレート
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50(流体)
規格
JIS
材質(シール)
EPDM
接続方式
差込み
材質(ダイヤフラム)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールチェックバルブ
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:
接続
フランジ形
材質(本体)
SCS13
耐圧(MPa)
0.49
耐熱温度(℃)
-10~80
用途水栓金具用
材質
黄銅、POM(弁体)
仕様
パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
材質
樹脂製
ねじ規格
消防ネジ
操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
材質
樹脂製
ねじ規格
消防ネジ
口径
(呼び径)75A
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。
種類
動力式噴霧器パーツ
弁が閉じる方向にバネ圧力を作用させて止水しますので、片開式と比べて止水性に優れています。
また、少々傾いた状態で使用しても弁は正常に作動します。
80A以下は片開式よりもコンパクトに設計されておりますので、閉所でも設置が可能となっております。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
接続方式
ねじ込み形
耐熱温度(℃)
-10~80
材質(本体)
FC200
耐圧(MPa)
0.49
材質(塗装)
フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
タンク内装のサクションフィルタです。
ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。
一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状
ストレート
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50(流体)
規格
JIS
材質(シール)
EPDM
接続
Rc
材質(ダイヤフラム)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールチェックバルブ
潅水ポンプ用のストレーナーです。
鉄ストレーナー、ステンレスパンチングアミ。
吸水用のホース先端に取り付けてゴミの混入を防ぎます。(鉄板入り)
材質
プラスチック製
種類
フートバルブ
形状
ストレート
使用流体
水
最高使用圧力(MPa)
0.49(+80℃以下の静流水)
スクリーンを一体成形により製造することで従来品のように接着箇所がなくなり強度の信頼性が向上しました。
流路は流体抵抗の少ない構造であり、圧損の小さなバルブです。
部品数が少なく接続箇所が1カ所のため、外部よりの応力の影響を受けにくいことと、仕上げ精度が高いことにより、逆流現象をシャットアウトします。
軽量小型ですので狭い所にも取付が容易で、解体掃除が容易にできる構造になっています。
色
赤茶
材質(本体)
C-PVC
寸法L(mm)
121
規格
JIS
材質(シール)
EPDM
接続方式
ソケット型
寸法D1(mm)
70
寸法l(mm)
27
接続
ソケット型
寸法d1(mm)
32.16
材質(ボディ)
C-PVC
テーパ 1/T
1/34
関連資料
製品図面(0.04MB)
取扱説明書
(0.49MB)
バルブ種類
ボールフートバルブ
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷