井戸蓋のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
74件の「井戸蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「井戸のカバー」、「蓋 コンクリート製」、「コンクリート蓋」などの商品も取り扱っております。
ヒラ蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)ランキング1位
MONOVATE(旧:日東金属工業)ヒラ蓋
ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です。取っ手はありません。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
1個
1,998税込2,198
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

レジコン耐圧蓋 タキロンシーアイランキング2位
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。仕様耐圧材質レジンコンクリート耐荷重(kN)12
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

オーバル竹 大一産業ランキング3位
1枚
2,398税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


ハンドホール用 縞鋼板製 カネソウランキング5位
1組
24,980税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質(1)カバー:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FCD500/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-タイプ丸枠
1個
38,980税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1枚
5,798税込6,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

樹脂製で錆びない 靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ 別メーカーと凡用性が高い
材質特殊樹脂耐荷重T-8
1個
19,980税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレスホッパー専用のフタです。 持ちやすいハンドルが付いています。 衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
厚さ(mm)1.0仕上つや消しRoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニルライト文字内容うすい
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1巻
15,980税込17,578
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

仕様ハンドホール:MH-450付属品ゴムパッキン、鎖質量(kg)5.2強度T-4破壊強度(kN[kgf])40kN以上
1個
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

安全性に優れたマンホールカバーです。
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウムタイプフタのみ
1個
1,298税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,398税込1,538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1枚
3,298税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
用途改良枡用種類ますぶた高さ(mm)24.5
1個
2,898税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

実用性を備えた手押しポンプです。構造はシンプルで設置・メンテナンスは簡単です。打込みタイプです。電源のいらない手動式です。電気や水道の使用できなくなった非常時でも使用できます。
用途手押し井戸用ポンプ。材質鋳鉄製使用温度(℃)1~40使用液井戸水
1台
49,980税込54,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1枚
6,798税込7,478
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
仕様ワンタッチ材質硬質塩化ビニル
1個
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ステンレスホッパー専用のフタです。 持ちやすいハンドルが付いています。 衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
仕上ミラーRoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)