亜リン酸粒状1号のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
89件の「亜リン酸粒状1号」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「亜リン酸」、「亜 リン 酸 液肥」、「ダイアジノン粒剤5」などの商品も取り扱っております。
粒状なので手軽に散布でき、液体タイプより効果期間が長いので、散布作業(回数及び労力)が軽減されます。健苗育成ができ、理想的な苗質が得られます。根群が充実して、定植後の活着がスムーズになります。りん酸と加里をバランスよく配合しているので、育苗及び栽培期間が長い作物の栽培に適しています。播種時の使用土壌混和及び育苗期のセルトレイ散布ができます。散布に水を使用しないので、排水性が悪い条件や水を使用したくない場面でも容易に散布ができます。
用途亜りん酸肥料 仕様 崩壊性あり 成分 【保証】く溶性りん酸7.0%、水溶性りん酸(く溶性りん酸7.0%の内4.0%)、水溶性加里5.0% pH 5.0(20%液) 外観 類白色細粒 粒径(mm) 0.8 登録保証 生第89343号
1袋(10kg)ほか
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒状なので手軽に散布でき、液体タイプより効果期間が長いので、散布作業(回数及び労力)が軽減されます。健苗育成ができ、理想的な苗質が得られます。根群が充実して、定植後の活着がスムーズになります。りん酸が100%水溶性りん酸製剤なので、すぐに効かせたい場合(夏越し・冬越し前の樹勢強化・土寄せ時など)に効果を発揮します。散布に水を使用しないので、排水性が悪い条件や水を使用したくない場面でも容易に散布ができます。
用途亜りん酸肥料 仕様 崩壊性なし 成分 【保証】水溶性りん酸10.0%、水溶性加里7.0% pH 4.0(20%液) 外観 淡褐色細粒 粒径(mm) 1.0 登録保証 生第89454号
1袋(10kg)ほか
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水溶性りん酸を31%(P2/O5/として)、水溶性カリウムを25%(K2/Oとして)含みます。ホスプラスは従来のりん酸よりも葉面からの吸収が速く、吸収効率の良いりん酸肥料です。りん酸、カリウムが補給でき、果実肥大期や生殖生長期に特に有効です。花芽の充実、着果・結実の促進、果実の品質向上が期待できます。pHは中性です。
用途亜りん酸肥料 成分 【保証】水溶性りん酸31.0%、水溶性加里25.0% pH 中性(6~7) 比重 1.5 性状 無色透明液体 登録保証 生第91133号
1袋(1L)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然原材料100%のリン酸、カリ肥料です。やせた花壇や畑へのリン酸・カリ補給に最適な肥料です。花色、葉色を良くするミネラル分が豊富です。観葉植物や庭木の耐寒性の増強にも使用できます。みごとな花を咲かせ、おいしい野菜・果実を育てるための肥料です。厳選した天然原材料を使用した天然原材料100%の肥料です。ばらまきやすい顆粒タイプです。
適合作物 花、観葉植物、庭木、野菜、果実 成分 (リン酸P-カリK-マグネシウムMg)22-10-2 名称 りん酸加里化成090号 肥料の種類 化成肥料 登録保証 生第102625号
1袋(700g)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栽培中に、カルシウムを直接作物体へ補給することができます。植物抽出成分(糖類・有機酸)との相乗効果により、カルシウムが効率良く吸収・利用されます。カルシウム欠乏に由来する種々の生理障害の防止に役立ちます。細胞が強化され、品質・日持ちの良い作物が収穫できます。作物の葉面などに白い汚れを残しません。使いやすい液剤タイプです。
用途カルシウム補給剤 成分 カルシウム(CaOとして11%)、窒素、糖類、有機酸 登録保証 徳島県第289号
1袋(1L)
2,198 税込2,418
当日出荷

「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料 成分 【保証】窒素11.0%、【配合】石灰23.0% 名称 11硝酸カルシウム 登録保証 生第92812号
1袋(10kg)
4,598 税込5,058
当日出荷

「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料 登録保証 生第92893号
1袋(15kg)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜リン酸を使用した肥料です。 花芽の充実や着果の促進などの効果が期待できます。 ー亜リン酸の特長ー ・リン酸よりも水に溶けやすく、作物に吸収されやすいです。 ・作物の免疫力 UP ! ・リン酸吸収力 UP ! ・花芽の充実や着果の促進! ・純度の高い、液状の亜リン酸カリウム ・培地への潅注で、より高い効果を発揮
用途花芽の充実 成分 N-P-K=0-29-19 pH 原液 4~4.5 関連資料 SDS(0.25MB) 適合作物 トマト、キュウリ、ナス、イチゴ、キャベツ、キク、バラ
1箱(10L)
12,980 税込14,278
当日出荷

タンクミックスF/AとタンクミックスBを組み合わせることによって、隔離床を用いた少量培地(土壌)栽培方式に適した肥料です。1液の濃厚原液に、作物の生育に必要な全ての肥料成分がバランス良く含まれています。養液(土耕)栽培以外にも即効性の追肥として使用できます。硝酸性窒素割合が高く(全窒素の約9割)、厳寒期でも優れた肥効が期待できます。タンクミックスF&Bは微量要素を強化しています。(イチゴの栽培に最適です。)
用途養液土耕栽培用肥料 成分 【保証】窒素(AN/NN)10.0(1.1/7.6))%、りん酸17.0%、加里32.0%、マンガン0.30%、ほう素0.15%、【配合】鉄0.40%、銅0.004%、亜鉛0.012%、モリブデン0.010% 形状 粉体 登録保証 生第93006号
1袋(11kg)
8,998 税込9,898
当日出荷

植物のパワーを引き出し時に、うすめて使うだけ! 植物の生育に必要な養分の吸収を高めるコリン、フルボ酸、アミノ酸、各種ミネラルを配合した、活力液です。 3種類の有効成分コリン、フルボ酸、アミノ酸を配合。3つの相乗効果で植物本来が持っている力を引き出し、元気な植物を育てます。 カルシウムをはじめ、各種ミネラル(鉄・銅・亜鉛・モリブデンなど)が、植物に活力を与えます。 リキダスの各種成分は、土壌中で植物が吸収しやすくなっているので、与えてすぐに効果を発揮します。 カルシウムが多く含まれているので、トマトの尻腐れ症などのカルシウム欠乏症を予防します。 不足しがちな必須微量ミネラルをバランス良く供給するので、おいしい野菜や、美しい花が育ちます。 葉面散布液としても使用できます。 使用間隔は1週間に1回
1本(450mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OATアグリオOATハウス9号
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。各作物の栽培時期や生育ステージにあわせて成分調整するのに用います。
用途養液栽培用肥料 成分 【保証】りん酸51.0%、加里33.0% 登録保証 生第9846号
1袋(10kg)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

OATアグリオアミノサンピ
幅広い作物に使用でき、作物に必要な栄養分を補給できます。 有機酸のキレート化作用で作物への養分吸収を助けます。 アミノ酸の効果で品質向上や樹勢回復が期待でき、ストレス環境下では直接的な栄養源として働きます。 展着材が添加されていますので、散布時に展着材を加える必要はありません。
用途コック付き 成分 窒素[AN/NN] 10%、りん酸 3%、加里 3%、苦土 2%、マンガン 1%、ほう素 0.5%、鉄 0.4%、銅 0.05%、亜鉛モリブデン 0.1%
1缶(12kg)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

培養液のpHを安定させることにより、根からの養分吸収が良くなり、作物を健全にします。PH調整剤は肥料成分を主体としています。りん酸をベースとし、養液栽培の場面で培養液に添加できます。水質によりpHが上昇したり、くん炭、ロックウール等からアルカリが溶出する場合は特に「ダウン」が有効です。コック付きの10Lバックインボックス入りですので、取り扱いが便利です。
用途PH調整剤 登録保証 生第73280号
1袋(10L)
7,198 税込7,918
当日出荷

作物のカルシウム欠乏によるいろいろな症状に的確な効果があり、品質のよい作物が収穫できます。 。葉面からの吸収がよく、過湿または乾燥時で根が弱っている場合でも高い効果が期待できます。
名称 特殊肥料 有効成分 塩化カルシウム72.0%以上 性状 類白色顆粒 登録保証 山口県第299号 毒劇区分 普通物
1本(500g)
529 税込582
当日出荷

ドイツ、ハートザルツの天然鉱床から産出される苦土肥料です。 天然の硬い結晶構造を持ちます。硫酸と苦土の結合が強く、水溶性でありながら植物の生理に合わせてゆっくりと土壌に浸透。すぐに効果が表れる上、その効果は長い間、安定的に持続します。
登録保証 輸第9494号 使用量(10aあたり) (水稲)30~40kg、(葉菜類)60~70kg、(根菜類)40~120kg、(果菜類)60~120kg、(果樹)60~80kg、(花卉類)70~90kg、(麦類)20~40kg、(豆類)30~60kg、(甜菜)40~60kg、(アスパラガス)60kg、(お茶)45~75kg
1袋(15kg)
3,798 税込4,178
3日以内出荷

サンエー散ぽ
立ったまま、素早く株元への粒剤散布ができ、腰の負担がありません。 亜リン酸粒状肥料やオンコル粒剤、オルトラン粒剤、ダイシストン粒剤、リドミル粒剤などの粒剤株元散布に最適! スプーンで測りながら、腰をかがめて行っていた粒状肥料の追肥も「散ぽ」で、立ったまま楽々行えます。
種類 散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L) 2 型式 手持式 散布量 【肥料散布量(参考/1プッシュ)】亜リン酸粒状1号(1.2~7.2g)、亜リン酸粒状2号(0.8~4.8g)。【粒剤散布量(参考/1プッシュ)】オンコル粒剤(0.8~2.0g)、グランドオンコル粒剤(1.4~2.8g)、オンコルスタークル粒剤(1.2~2.7g)、オルトラン粒剤(1.0~3.0g)、ダントツ粒剤(1.2~3.5g)、ジャッジ箱粒剤(1.0~2.3g)、リドミル粒剤(2.4~5.4g) 質量(kg) 1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×270×730
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

名称 りん酸 等級 一級 化学式 H3PO4 濃度(%) 85 化学組成 H3PO4 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0065-79 危険物の類別 非危険物 特性 金属腐食のおそれ、飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒、臓器の障害 (呼吸器系)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 98.00 CAS登録番号 7664-38-2
1本(500mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

草木灰肥料は浸透性にすぐれた天然燐酸加里を豊富に含み、苦土や植物に必要な各種微量要素を多く含有していますので植物の成育、開花、結実の促進や活力増強にすぐれた肥料効果が期待できます。
用途農作物、園芸植物に。 適合作物 農作物、園芸植物 仕様 純植物性天然カリ肥料 名称 家庭園芸用草木灰 肥料の種類 副産複合肥料 登録保証 特殊肥料 滋賀県525号
1袋(500g)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然有機質100%! リン酸肥料。 花・実・野菜の成長を助ける。
適合作物 花・実・野菜 仕様 有機の肥料・まきやすい タイプ 粒状
1袋(500g)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水溶性の総合微量要素で、葉と根からすばやく吸収され、欠乏症の予防と緩和にすぐれた効果を発揮します。
用途植物の栄養障害予防に。 仕様 植物ビタミン剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×180×30 名称 ダイケミ苦土マンガンほう素入り複合11号 肥料の種類 指定配合肥料 登録保証 指定配合肥料
1箱(400g)
619 税込681
当日出荷