- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- 亜鉛濃度計のおすすめ人気ランキング
亜鉛濃度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「亜鉛濃度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BOD検査キット」、「クロロフィル測定器」、「鉄イオン測定器」などの商品も取り扱っております。
ハンディタイプの単項目水質計です。
パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。
手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
SDスロットを搭載したデータロガー導電率計。 導電率・TDS(溶解性物質)・塩分濃度測定可能。 多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示) バックライト付で暗所の測定に便利。 SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。
測定項目
導電率、TDS、塩分濃度
測定範囲
(導電率)0μS~200mS。(TDS)0~132000ppm。(塩分)0~12%
データ出力
SDカード、RS232C、USB出力
付属品
SDカード(1GB)、プローブ、ハードキャリングケース、電池、説明書
質量(g)
約489
電源
UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
精度
(導電率)±(2%F.S+1dgt)。(TDS)±(2%F.S+1dgt)。(塩分濃度)±0.5%F.S。(温度)±0.8℃
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×45×177
導電率
(レンジ/測定範囲/分解能)。200μS/0~200.0μS/0.1μS。2mS/0.2~2.000mS/0.001mS。20mS/2~20.00mS/0.01mS。200mS/20~200.0mS/0.1mS
塩分濃度範囲(%)
(レンジ/分解能)0~12/0.01%
使用環境
0~50℃、湿度80%以下
濃度換算
(TDSレンジ/測定範囲/分解能)。200ppm/0~132ppm/0.1ppm。2000ppm/132~1320ppm/1ppm。20000ppm/1320~13200ppm/10ppm。200000ppm/13200~132000ppm/100ppm
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
HI 97731は、亜鉛を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)
対応
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。
目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。
操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。
試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。
精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様
発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
81.5×61×37.5
質量(g)
64
使用環境条件
0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
1台で3つの波長(ABS-R: 615nm, ABS-G: 525nm, ABS-B:470nm)からひとつを選択し、吸光度を測定できます。
※検量線は内蔵されておりません。
用途工程管理・品質管理、教材・自由研究
仕様
Bluetoothで接続したPCへ送信可能、吸収度:-1.500~1.500
付属品
専用カップ×5個、テスト用電池×3、取扱説明書、使用法
TGK品番
211-80-97-11
質量(g)
約210(乾電池含む)
本体寸法(mm)
約145×68×48
光路長(mm)
セル:20
使用電池
単4アルカリ乾電池3本
アズワン品番
2-3137-12
メモリー数
50件
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
仕様
●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合
付属品
サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本
測定範囲
0.02~3.00mg/L ZN
質量(g)
約250(乾電池含まず)
電源
単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)
測定方法
ジンコン法
表示部
LCD バックライト付
検出器
シリコンフォトダイオード
光源
発光ダイオード(LED)
波長(nm)
固定波長±2, モデルで異なる
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約69×157×34
データメモリ
最新の測定値 50 データ
動作環境
0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)
防水仕様
IP67
保管温度(℃)
-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)
バンド幅(nm)
15
1個
¥179,800
税込¥197,780
79日以内出荷
亜鉛用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番
64-9634-76
1箱
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
仕様
pH4、pH7、1413μS基準液付
エスコ品番
EA776AE-20
寸法(mm)
195×35
測定範囲
pH:0/14.00、温度:0/90℃、導電率:0/1999μS、0.01/19.99mS、TDS・塩分:0/999ppm、1.00/9.99ppt
質量(g)
145
使用温度範囲(℃)
0~50
電源
単4電池×4本
測定項目
pH、温度、導電率、TDS、塩分
精度
pH:0.01pH+1digit、温度:±0.3℃、導電率・TDS・塩分:±2%F.S.
分解能
pH:0.01pH、温度:0.1℃、導電率:1μS/0.01mS、TDS・塩分:1ppm/0.01ppt
校正
pH:4/7/10pH、導電率:0.1413μS、12.88mS
1個
¥37,500
税込¥41,250
翌日出荷
先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。新機能の吸光度モードを搭載。
お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。
バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。本体の精度や信頼性の高さを確認でき安心です。
1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
付属品
測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、溶存酸素測定用60mL試薬ビン、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書
質量(kg)
1
測定範囲
(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃
電源
充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
177×206×97
精度
吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃)
分解能
(pH)0.01pH(±0.1mV)
波長(nm)
(吸光度)420、466、525、575、610
動作温度、湿度範囲
0~50℃、95%(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
データ転送
本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
低波長においても高安定性を実現しています。オートゼロ機能は、暗黒のT=0%、ブランク液のT=100%をワンタッチでキャリブレーションできます。
少ない検体量(1.0mL)で十分測定が可能です。
光源ランプは約2000時間と長寿命を誇ります。
アダプターを用いずに角セルも丸試験管も使用できます。
安定化電源の採用で電源電圧は100~240VACで切り替え無しで使用できます。
プリンターインターフェースとRS-232Cが装備されていますのでお手持ちのプリンターやPCにデータが出力できます。
測定範囲
(吸光度)-0.200~3.000、(透過率)0.0~200%、(濃度)0~2000
光路長(mm)
吸光セル/10
光源
光輝度ランプ
波長範囲(nm)
340~1000
測定モード
1.通常モード。2.経時測定・測定間隔/1-60秒、測定時間/5940秒
測光精度
±2%T
精度(nm)
波長/±2(365・585および879nmにて)
波長幅(nm)
8(全波長で)
アズワン品番
2-4451-02
仕様
分光器:回析格子(溝数1200本/mm)。迷光:0.5%T以下(400nmで適当な迷光フィルターを用いた場合の標準値)。受光体:高感度シリコンフォトセル
付属品
試験管(丸/Φ10×105mm)20本、ガラスセル(角/10×45mm)2本、ビニールカバー、電源コード(3Pアダプター付)
寸法(mm)
270×285×155
質量(kg)
4.8
電源
100~240V 50/60Hz
表示部
LCD
電源コード(m)
約2
最小目盛
波長/1nm
電源プラグ
2P
1台
¥249,800
税込¥274,780
11日以内出荷
サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。
RS-232Cインターフェース内蔵でコンピュータやプリンターに接続できます。
アズワン品番
1-9736-01
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×270×130
仕様
スペクトル幅/6nm
測定範囲
吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.
電源
AC85~260V 50/60Hz
コンセント形状
3P
容器仕様
試験管又は角セル
光源
タングステンハロゲンランプ6V 10W
データ出力
アナログ出力、RS-232C
波長(nm)
(精度)±2nm〈br〉(再現性)±1nm
波長範囲(nm)
320~1000
測光精度
±1%T
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
質量(g)
380
電源
1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
142.5×102.5×50.5
フィルター
【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm
保護等級
本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
光源
LED
使用温湿度範囲
0~50℃(相対湿度100%以下)
オートパワーオフ
15分間の未使用後
液晶モニター
128×64ピクセル バックライト付
データ記録件数
自動で50データまで
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。
ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。
取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。
データ保存は45000データまで。
PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。
GLP機能により前回の校正情報を確認。
IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。
投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。
キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。
約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
用途河川、湖沼の水質調査や水産養殖に
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
185×93×35.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターゲットとなる様々なイオン、化合物を迅速に検出。現場分析に最適です。操作も簡単で、サンプルに直接(もしくは付属の試薬をサンプルに添加し、調整後に)メルコクァント試験紙を浸し、カラースケールと比色するだけです。
キットには必要な試薬や計量スプーン等の備品が付属されています。
用途食品、乳業、飲料の製造ラインや包材の残留殺菌剤の検査に。
クレーム品のスクリーニング検査に。
水質や土壌の分析や栄養診断に。
製品、原材料中の酸化防止剤や添加物の簡易分析に。
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。
・軽くて小型な分析セット
手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。
・操作は検水を吸い込み振るだけ
試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。
・1回の測定にシンプルパック1コを使用
1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。)
・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く)
呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。
・測定にあたり、経験や専門知識は不要
検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
可視分光光度計の機能を備えたポータブルタイプの多項目水質計です。
パックテストなどの共立理化学研究所分析用試薬に対応した検量線70項目以上を搭載。
濃度測定、吸光度測定に加え、スペクトル測定、タイムスキャン測定が可能です。
測定項目
79項目(検量線登録済み)
仕様
可視分光・吸光光度法。対応言語:日本語/英語
TGK品番
211-80-31-84
セット内容
測定機本体、専用カップ5個、丸セル瓶1本、メモリカード、USBケーブル1本、ACアダプタ、単3アルカリ乾電池6本
質量(kg)
約1.1
電源
ACアダプタ(100-240V 50/60Hz)/単3アルカリ乾電池6本
本体寸法(mm)
185×205×95
光源
白色LED、測定波長:450~670nm、受光部:グレーティング付CMOS リニアイメージセンサ
アズワン品番
1-5334-11
1台
¥279,800
税込¥307,780
12日以内出荷
防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!
電源
単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)
消費電力
電池電圧3V 5mA 以下(待機時)
表示
バックライト付きモノクロカスタムLCD
温度
測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。
機能
安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値
防塵防水性能
IP67相当
【特長その1:性能】
卓上型の精度性能を実現
DO(溶存酸素)は0.00~50.00ppm (mg/L)、酸素飽和度は0.0~600.0%までと広範囲の測定が可能
塩化物、気圧、温度補正機能を搭載しており、より精度の高い測定が可能
サンプル条件を入力することでDOの測定値から水質、環境調査の指標とされるBOD(生物化学的酸素要求量)、OUR(酸素利用速度)、SOUR(比酸素利用速度)の自動計算が可能(BODの測定方法はJIS K 0102による)
電極を接続すると自動で電極の調整(分極)を開始
PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属
測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属
GLP機能により前回の校正情報を確認
【特長その2:強さ】
野外使用に適した機能を装備
IP67の防水機能
人間工学に基づいたデザイン
電極内部液、メンブランキャップなど測定に必要なものはすべて標準付属
すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計
野外使用に便利なバックライト機能
約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応