- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 交換用 取っ手のおすすめ人気ランキング
交換用 取っ手のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新365件の「交換用 取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「とっ手」、「金属 取っ手」、「持ちて」などの商品も取り扱っております。
パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
ZDC/Cr
質量(g)
98
許容荷重(N[kgf])
587(60)/垂直
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
ビス(2.7×20mm)
取手
取手
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。
材質
PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
245
用途各種取手
材質(本体)
SS400・SPCC
仕上
ユニクロメート
取手
取手
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます
取手
取手
鋳物製で堅牢、ステンレスなので錆びずに衛生的です。
材質
SUS304
ステンレス製の外付タイプの取手です。材質がステンレスの為、耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸・耐食性に優れています。
用途厨房・食品関係・医療機器・船舶・車輌等
材質/処理
SCS13/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
用途家具やタンス・引きだしなどの取っ手に
材質
樹脂
取手
取手
サテン仕上のステンレス鋼製面付ハンドルです。
材質
ステンレス鋼(SCS13)
高さ(mm)
26
質量(g)
60
種類
ハンドル
長さL(mm)
124
グリップ径(Φmm)
10
仕上
サテン仕上
取付け方法
丸穴
推奨ねじ
M4ねじ、六角穴付きボルト
ピッチP(mm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合
H42-Z型
パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等
材質
ABS
質量(g)
87
垂直許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
材質
アルミ合金
付属品
+丸皿木ねじ(2.7×16)×2本
仕上
アルマイトシルバー
取手
取手
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
用途各種機器、設備など。
材質
亜鉛合金(ZDC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプ
めねじタイプ
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(N[kgf])
900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途計測機器、設備等。
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
74
ねじ径
M6
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥369
税込¥406
当日出荷