- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- 交流電流 直流電流 測定用 クランプメータのおすすめ人気ランキング
交流電流 直流電流 測定用 クランプメータのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新188件の「交流電流 直流電流 測定用 クランプメータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「交流 電流計」、「クランプメーター 直流電流」、「デジタルクランプテスタ」などの商品も取り扱っております。
AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。UPS非常用バッテリや電車用モーターなど大電流測定に対応。
用途交直AC・DC1000A
付属品
コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1
測定方式
(交流電流)平均値整流
連続使用時間(時間)
約60
機能
オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ
周波数特性
【電流】DC10Hz~500Hz、【電圧】DC10Hz~500Hz
その他の機能
導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ (DC A)
サンプルレート(回/s)
約2.5
導通
50Ω±40Ω以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●軽量・小型、交流・直流両用のクランプメータ
直流(AD5586のみ)・電流電流が測れる多機能汎用クランプメーター。1999~3999カウント表示。その他機種により直流/交流電圧、抵抗、導通、周波数、デューティ、ダイオードチェックなどの測定項目
用途直流電流測定(AD5586のみ)、交流電流測定、電圧端子測定、抵抗端子測定、通電ブザー端子測定に最適。
付属品
取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池
使用温度範囲(℃)
0~40
精度
交流電圧 ±(1.2%+3)。直流電圧 ±(1.0%+2)。交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)。抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)
直流電圧(V)
600(最小範囲:9V~)
表示
3 1/2デジットLCD
分解能
交流電圧 1V。直流電圧 1V。交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)。抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)
サンプルレート(回/s)
3
最大表示
1999
材質(カバー)
ABS
クランプ開口(mm)
27
オーバーレンジ表示
1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
薄型・超軽量なクランプメータ
最大電流AC1000A
被測定導体径Φ33mm
AC/DC電圧、抵抗レンジ付の多機能設計
最小分解能0.01A
用途薄型・超軽量の為、込み入った配線での測定に便利。
付属品
7107A(測定コード)、9160(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書
適合規格
IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2(AC A)、CAT.III 300V/CAT.II 600V 汚染度2(AC/DC V)、IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61326(EMC)
耐電圧
AC5320V/5秒間 (コアと外箱間)、AC3540V/5秒間 (電気回路と外箱間)
直流電圧(V)
400m/4/40/400/600(5レンジオート) ±1% rdg±3dgt(400mレンジ除く)
連続使用時間(時間)
約350(オートパワーオフ/約10分)
使用電池
単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2
直流電圧
400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート)。±1.0%rdg±3dgt
導通
50±30Ω以下でブザー鳴動
被測定導体径
最大Φ33mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
190×68×20
導通(Ω)
50±30以下でブザー鳴動
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大測定電流300Aまで測定可能
データホールド機能付
オートゼロアジャスト機能(DCA)付
オートスリープ機能付で、スイッチの切り忘れにも安心
コア径約24mmのティアドロップ形式
付属品
9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書
適合規格
IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
分解能
0.01A(最小)
連続使用時間(時間)
約10(オートパワーセーブ約5分)
応答時間(秒)
約2
使用電池
ボタン電池LR-44(1.5V)×2
被測定導体径
最大Φ24mm
オートパワーオフ
約5分
安全規格
IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2。IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
147×59×25
オートスリープ機能
約5分
確度
交流電流:±1%rdg±4dgt(0~40A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±4dgt(0~40A)(20Hz~1kHz)、±1.5%rdg±4dgt(20~200A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±4dgt(20~200A)(20Hz~1kHz)、±3.5%rdg(200~300A)(50/60Hz)、±4%rdg(20~300A)(20Hz~1kHz)・直流電流:±1%rdg±4dgt(0~±40A)、±1.5%rdg±4dgt(±20~±200A)、±3%rdg(±200~±300A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC3700/1分間
交流電流と直流電流測定専用の小型軽量タイプです。
用途電気工事・メンテナンス。直流電源の電流測定用。
付属品
取扱説明書、電池、携帯ケース
耐電圧
AC 4240V 5秒間
電源自動OFF
約5分でパワーダウン
応答時間
約2秒
消費電流(mA)
約9
最大表示
液晶表示 最大3999
レンジ切替
オートレンジ
使用温湿度範囲
0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)
電池寿命(連続時間)
約11時間
検波方式
平均値
データホルード
全レンジ使用可能
外部磁界の影響
400A/mの交流磁界中において1A以下
導体位置の影響
Φ10mmのコア中央からコア内のあらゆる位置において±2.0%rdg±5dgt以内
安全規格
EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC/DC300V CAT III)
確度
レンジ40A:確度1.0+4(50/60Hz)、2.5+4(20~1KHZ)/レンジ300A(20~200A):確度1.5+4(50/60HZ)、2.5+4(20~1KHz)/レンジ300A(200~300A):確度3.5(50/60Hz)、4.0(20~1KHz)※確度:(23℃±5℃、85%RH以下)、±(%rdg+dgt)、(%読み値+最小桁値)
高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター
交流/直流を自動判別
ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能
(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。)
突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示
防じん防水性能:IP54
ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
仕様
高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能
付属品
テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1
電圧(V)
(交流+直流) 6~1000(±1% rdg.±13 dgt.)
温度(℃)
【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算
測定方式
(交流)真の実効値測定方式
周波数
9.999Hz~999.9Hz(基本確度:±0.1% rdg.±1 dgt.)
機能
直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他
周波数範囲(Hz)
9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)
交流/直流電圧
6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)
導通範囲(ブザー)(Ω)
導通ONしきい値:25Ω±10Ω。導通OFFしきい値:245Ω±10Ω
防塵防水性能
IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)。IP54(保管時)
ダイオード
1.8V(基本確度:0.7%rdg.±5dgt.)
静電容量
1μF~1000μF(基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.)
安全規格
CAT III 1000 V、CAT IV 600 V
検電
Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V、50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電容量(μF)
1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。
付属品
テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース
直流電圧(V)
0~500(5レンジオート)
表示
最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付
分解能
交流電流:0.01A。交流電圧:0.001V。直流電圧:0.1mV。抵抗:0.1Ω
確度
交流電流:±2%rdg±8dgt。交流電圧:±2.3%rdg±6dgt。直流電圧:±1.3%rdg±3dgt。抵抗:±2%rdg±5dgt
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
許容入力
交流電流:最大350A(10秒間)。交流電圧/直流電圧:最大600Vrms。抵抗:250Vrms(10秒間)
取扱説明書
(0.8MB)
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター
交流/直流を自動判別
ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能
(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。)
突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示
防じん防水性能:IP54
ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
付属品
ワイヤレスアダプタZ3210、テストリードL9300、携帯用ケースC0203
温度(℃)
【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算
機能
直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他
周波数範囲(Hz)
9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)
交流/直流電圧
6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)
防塵防水性能
IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)
検電
Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V、50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電容量(μF)
1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
交流電流と直流電流の測定が可能。真の実効値方式(True RMS)により歪んだ波形でも実効値の表示が可能。非接触検電機能。相対値(REL)や表示固定(HOLD)機能。最大測定導体径Φ30mmのクランプ。熱電対センサー(および変換ソケット)付属なので温度測定も可能
用途工業現場での電流・電圧等のチェック。自動車整備工場での電流・電圧等のチェック
付属品
取扱説明書(保証書付き)、テストリード × 1組、熱電対センサー、変換ソケット
質量(g)
約205(電池含まず)
電源
単4形乾電池 × 2本(別売)
適合規格
IEC61010-1 準拠 CATⅢ 600V
測定項目
交流電圧、直流電圧、交流電流、直流電流、抵抗、導通、ダイオードチェック、コンデンサーチェック、周波数、デュティーチェック、温度・K熱電対、低圧検電
温度(℃)
-20~700。(確度)±(3 %rdg + 5 dgt)。熱電対センサーの誤差は含まず
表示
4000カウント
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約65×200×38
周波数
交流電流 測定範囲:50Hz~1kHz、入力感度 40 A:15 A以上/400 A:150 A以上。(確度)±(1.2 %rdg + 10 dgt)。交流電圧 測定範囲:50Hz~1kHz、入力感度 15 Vrms 以上。(確度)±(1.2 %rdg + 10 dgt)。(確度)±(1.2 %rdg + 2 dgt)
機能
TRUE RMS、偏差、ホールド
電池寿命(時間)
約60
校正
可
交流電流(A)
(レンジ/分解能)40.00/0.01、400.0/0.1。(確度)±(2.5 %rdg + 8 dgt)「40A」、±(2.8 %rdg + 5 dgt)「400A」
直流電流(A)
(レンジ/分解能)40.00/0.01、400.0/0.1。(確度)±(2.5 %rdg + 5 dgt)「40A」、±(2.8 %rdg + 5 dgt)「400A」
サンプリング
2回/秒
交流電圧
(レンジ/分解能)4.000V/1mV、40.00V/10mV、400.0V/100mV、600V/1V。(確度)フルスケールの±5%「600V以外」、±(2.0 %rdg + 5 dgt)「600V」
使用温湿度範囲
+5 ~ +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
直流電圧
(レンジ/分解能)400mV/0.1mV、4.000V/1mV、40.00V/10mV、400.0V/100mV、600V/1V。(確度)±(0.8 %rdg + 5 dgt)「400mV」、±(1.5 %rdg + 2 dgt)「4V~400V」、±(2.0 %rdg + 2 dgt)「600V」
抵抗
(レンジ/分解能)400.0Ω/0.1Ω、4.000kΩ/1Ω、40.00kΩ/10Ω、400.0kΩ/0.1kΩ、4.000MΩ/1kΩ、40.00MΩ/0.01MΩ。(確度)±(1.0 %rdg + 4 dgt)「400.0 Ω」、±(1.5 %rdg + 2 dgt)「4.000 kΩ~400.0 kΩ」、±(2.5 %rdg + 3 dgt)「4.000 MΩ」、±(3.5 %rdg + 5 dgt)「40.00 MΩ」
DUTY
0.5~99.0%、分解能0.1%
ダイオードテスト
順方向電圧:約0.4~0.7V、逆方向時:.OL表示
検波方式
真の実効値(TRUE RMS)
保存温湿度範囲
-20 ~ +60 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
表示内容
極性表示:自動切換、"-"のみ表示
静電容量
(レンジ/分解能)40.00nF/0.01nF、400.0nF/0.1nF、4.000μF/0.001μF、40.00μF/0.01μF、400.0μF/0.1μF、4.000mF/0.001mF。(確度)±(3.0 %rdg + 5 dgt)「40.00 nF~40.00 μF」
最大測定導体径(Φmm)
30
導通チェック
ブザースレッシュホールド:約50 Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。RMS-真の実効値型(3287)。
左右独立開閉できる両レバー・両開き構造。
用途交直AC・DC100A・RMS
付属品
コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1
測定方式
(交流電流)真の実効値
表示
LCD、max.4199dgt.、表示更新レート2.5回/秒
連続使用時間(時間)
約25
機能
オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ
周波数特性
【電流】DC10Hz~1kHz、【電圧】DC30Hz~500Hz
サンプルレート(回/s)
約2.5
クレストファクター(波高率)(CF)
2.5以下(150A、1000Vmax.)
導通
50Ω±40Ω以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)
対応
DC0.001Aからの測定が可能な超小型高感度タイプ
高感度タイプの超小型AC/DCクランプメータ
最小分解能はAC電流0.1mADC電流1mA
記録計出力端子付
付属品
9071(携帯用ケース)、角型006P(9V)×1、取扱説明書
出力
記録計出力:AC200mA/2/20Aに対してDC200mV、DC2/20Aに対してDC200mV
連続使用時間(時間)
約20(DC使用時)、約40(AC使用時)
周波数範囲(Hz)
DC、40~2k
使用電池
角形006P(9V)×1
被測定導体径
最大Φ7.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC750/1分間
交流電流測定専用小型軽量タイプです。
用途保守・メンテナンス用。
付属品
取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033)
耐電圧
AC 4240V 5秒間
電源自動OFF
約10分
応答時間
約2秒
消費電流(mA)
約1
最大表示
液晶表示 最大1999
レンジ切替
マニュアルレンジ
使用温湿度範囲
0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)
電池寿命(連続時間)
約100時間
検波方式
平均値
データホルード
全レンジ使用可能
外部磁界の影響
400A/mの交流磁界中において0.8A以下
導体位置の影響
Φ10mmの導体により最大値と最小値の差は2%以下
安全規格
EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III)
確度
(レンジ20A)確度2.0+7(50~1KHz) (レンジ200A)確度2.0+5(50/60Hz)3.0+10(40~1KHz) ※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)
小型のエルゴノミック・デザインの中に、堅牢性、信頼性、確度など信頼に値するあらゆる機能を備えています。革新的な本体設計により、ユーザーのニーズを満たすコンパクトなツールを実現最大600AまでのAC電流測定機能、大型の30mmジョー開口、CATIV300V/CATIII600V安全性評価を備え、電気関連の日常管理のニーズを満たす使いやすいツールです。
軽量・小型テスタ機能付
オートレンジで直流/交流電流400A、直流/交流電圧450Vを測定
データホールド機能付
オートゼロ・アジャスト機能付
導通ブザー付
質量(g)
約150
電源
UM-4(1.5V)×2
交流電圧(V)
レンジ:450、分解能:0.1、確度:±2.0%+3dgt
抵抗(Ω)
レンジ:400Ω、分解能:0.1Ω、確度:導通ブザー<50Ω
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×175×33
交流電圧
レンジ:450V、分解能:0.1V、確度:±2.0%3dgt
直流電圧
レンジ:450V、分解能:0.1V、確度:±2.0%+3dgt
直流電流
レンジ:400A、分解能:0.1A、確度:0~400A ±3.0%+3dgt
交流電流
レンジ:400A、分解能:0.1A、確度:0~400A ±3.0%+3dgt
最大測定導体径(Φmm)
28
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付
40A/400Aの直流および交流電流測定+オートレンジ式デジタルマルチメータ(交流電圧、直流電圧、抵抗)
ゼロボタンを押すことにより相対値測定可能
データホールド機能、レンジホールド機能付
約30分で自動的に電源OFFになるオートパワーオフ
電池消耗表示機能
導通ブザー
付属品
テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM400)、取扱説明書
種別
クランプメータ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
193×50×28
周波数特性
50~500Hz
電池寿命(時間)
連続約50(アルカリ電池)
表示桁数
4000
サンプルレート(回/s)
2(数値部)、20(バーグラフ部)
使用環境
5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少
直流電流
40/400
許容差保証温湿度範囲
23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V
導通チェック
約40Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.5V
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付40A/400Aの直流および交流電流測定 データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) 導通ブザー オートパワーオフ(約30分) 解除不可 電池消耗表示機能
導体サイズ(mm)
10×34
関連資料
単品カタログ(0.32MB)
基本波成分に近い指示値の平均値整流型
-25℃~65℃と広い使用温度範囲
CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応
1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品
携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1
直流電圧(V)
419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)
表示
LCD、max 4199dgt
連続使用時間(時間)
120
機能
データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える
表示更新レート
400ms
防塵防水性能
IP40
導通(Ω)
50±40以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ付ポケットサイズDMM
新強化保護ブッシュ付き
オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能
3400カウントバーグラフ付ディスプレイ
収納に便利なポケットサイズ
衝撃に強いホルスターケース
最小分解能AC/DC0.1A
先端ピン長18mm
使用電池
単4形乾電池R03(1.5V)×2
導通
30±10Ω以下でブザー鳴動
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
128×91×27
RoHS指令(10物質対応)
対応
1000Aまで測定可能な真の実効値タイプ。小型ながらAC/DC電流、電圧、抵抗、導通チェック機能まで装備。
付属品
コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1
表示
LCD、max.4199dgt.、表示更新レート2.5回/秒
機能
導通(50Ω ±40Ω)以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ(DC A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
クレストファクタ
3以下(1000Aレンジは2、電圧は1.5)