交通 遮断機のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「交通 遮断機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「開閉 バー」、「ゲートバー」、「ポールゲート」などの商品も取り扱っております。
銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。 各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,イベント会場 材質 樹脂製 寸法(mm) Φ63×H940 質量(kg) 約1.8(満水時8.6) タイプ テンサバリアー 色(本体) 使用場所 屋外用
1本
43,980 税込48,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。
用途安全対策品として。 材質 スチール 質量(kg) 1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×300×100 取付可能寸法(mm) 単管Φ48.6 アズワン品番 64-6558-66
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

有料駐車場等の出入口に設置されている可動式カーゲートポール(遮断機)に袋状の部分を通し樹脂バンドで固定する。全面反射タイプなので夜間でもヘッドライトに反射し良く見え、明示し誤進入を防止する。
用途カーゲートポール(遮断機)用出入口明示サイン 寸法(mm) (表示部)200×900 種別 両面表示 材質 反射ターポリン 黄色 取付 高耐候性樹脂バンド×3本 文字 黒カルシート
1枚ほか
24,980 税込27,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適。
付属品 コンクリート用取付アンカーボルト付(M8) グリーン購入法 適合
1台ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンステーSLS-ELAN型のアームが短いタイプです。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトダウン機能を持ったステーです。左右ともに正面から取り付けできるため、施工が簡単です。
主材質 アルミニウム合金/ABS樹脂 付属品 取付座金(木扉用)。十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)。十字穴付トラスねじM4×5(座金連結用) ライトグレー 質量(g) 590 仕上 アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 軸トルク(N・m[kgf・cm]) 4.6~ 6.17(47~ 63)
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。 トラスコ品番 411-8295 材質 鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム 幅(mm) 90 高さ(mm) 90 質量(g) 1200 取付方式 単管クランプ固定 パイプサイズ 使用パイプ径(mm):42.7、48.6 横(mm) 630
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

幅広く、バリケードなどと組み合わせると効果的に注意喚起出来ます。 着脱が簡単なマジックテープ式。 単管・トラロープ等への取付・取り外しもワンタッチで行えます。 ビニールターポリンを使用しているのでとても丈夫。 折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
取付方式 吊り下げ 材質 ビニールターポリン(裏面マジックテープ・下部ハトメ付) 厚さ(mm) 0.35 寸法(mm) 605×850 質量(g) 250
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

工事現場などの単管バリケードやコーンバーに。 面ファスナーで、付け外しが簡単。 反射文字で夜間もクッキリ。
仕様 マジックテープ式 材質 ポリエステル 寸法(mm) 450×600 レッド 取付方式 吊り下げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。 シートの収納は便利な自動巻き。 コンパクトで持ち運びに便利。 最大5mのロングストローク。 シート幅60mmで視認性に優れる。 テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け 材質 (シート)塩化ビニール。(ケース、ホルダー)ABS樹脂。(ブラケット)鉄 ストローク(m) (最大)5 シート幅(mm) 60 シート厚さ(mm) 0.2
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

風抜けのいいメッシュタイプ。メッシュ素材を使用しているので、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約 1/3。強風対策に最適です。横すべりしにくい新設計。トラ帯部分の内側にもメッシュ素材を使用。すべり止め効果が高く、強風時にも横すべりしにくい設計です。簡潔デザイン&インパクトカラー。標識文字を際立たせたシンプルなデザインに、赤・緑・青のインパクトあるカラーリング。またインクジェット出力したシートを切り抜き、メッシュシートに熱圧着加工していますから、遠目にもハッキリわかります。取付け簡単!ラクラク固定!。取付けが簡単なホック式。さらに上部2ヵ所、下部3ヵ所のハトメで、別売のナイロンバンド(自動ロック式)やバン線を使って単管にしっかり設置でき、強風でホックがはずれたときも安心です。
取付方式 垂れ幕 材質 ポリエステル(ホック止め/ハトメ付) 寸法(mm) 730×900
1枚
3,990 税込4,389
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

A3ヨコ用紙を差し込みできるワンタッチ標識です。コピー用紙を差し替える事で表示内容は自由自在にできます。48.6mmΦ単管パイプ、コーンバー等に簡単に設置できます。雨に強い防雨型です。ナイロンバンド等でも固定できるよう上部にハトメ穴を2箇所付けております
用途工事現場等での設置に、マジックテープとハトメ穴ナイロンバンド固定でより強力な固定が必要な場所に最適です 表示内容 A3用紙差し込み用 取付け方法 マジックテープ固定、ハトメ部固定 タイプ ハトメ穴付き 縦(mm) 600 横(mm) 450
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

材質 ビニールターポリン 取付方式 裏面マジックテープ
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

案内・誘導に欠かせないポールです。ステンレス製で見た目もきれい。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに。 ベルト長さ(m) 2 ベルト色 質量(kg) 9 高さ(mm) 920 ベルト幅(mm) 50 外径(Φmm) 350 材質(ベルト) ナイロン 材質(ポール) ステンレス201 材質(ベース) ステンレス201 色(本体) シルバー
1台ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アコーディオンのように広げるだけの伸縮式アルミフェンス。使い勝手良い両開きタイプ。両方のフェンスを固定するロック付き。市販の南京錠等で施錠することも可能。左右の脚は強風が吹いても倒れにくいアンカー固定仕様。付属の「コンクリートペグ」「土用ペグ」でコンクリート、土のどちらの地面にも固定可能。4つのキャスター付きで開閉も自由自在。玄関の簡易門、車庫フェンス、お庭の間仕切りなど様々な用途で活躍。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。自立式のため面倒な工事も不要。
用途駐車場、エントランス、間仕切り、バリケードに。門扉フェンス、簡易フェンス、 ゲート、アルミゲート、簡易ゲート、伸縮ゲート、ホームゲート、カーゲート、カーポート、アルミ伸縮フェンス、アルミフェンス、アコーディオンフェンス、ガーデニング用品、門、扉、アルミアコーディオン門扉、アルミ門扉、伸縮門扉、簡易門扉として。 材質 フェンス:アルミニウム、脚部:スチール 質量(kg) 11.2 ダークブラウン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 670-5000×310×955 取扱説明書 (0.38MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。 黄×黒 材質 ニトリルゴム(NBR) 形状 パイプ 長さ(m) 0.9 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルト色 レッド ベルト長さ(m) 2 幅(mm) 360 材質 ポール:スチール、ベルト:ナイロン 質量(kg) 8.14 高さ(mm) 895
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式 吊り下げ 材質 ビニールターボリン(裏面マジックテープ・下部ハトメ付) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 605×850×0.35
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングスパン(10m)対応の手動式チェーンゲートです。 簡単な操作でチェーンの巻上げと降下が可能で、専用キーで操作管理しますのでいたずら対策も安心です。 使用していない時はチェーンを全て本体内に巻き取り収納しますので、美観の向上と環境改善につながり、思わぬ事故も防ぎます。 シンプルデザイン&コンパクト設計&耐久性・美観性に優れたオールステンレス製で設置環境を選びません。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,病院 材質 ステンレス 形状 巻取収納式(手動) タイプ チェーンマキトリゲート
1台
419,800 税込461,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)