- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 人工大理石研磨のおすすめ人気ランキング
人工大理石研磨のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新116件の「人工大理石研磨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人工大理石」、「大理石磨き」、「大理石 ペーパー」などの商品も取り扱っております。
水をつけて擦るだけで保水スポンジが研磨層に水分を自動供給。シミ汚れを強力除去!
保水性・柔軟性に優れたPVAスポンジ+マイクロアルミナ砥粒の組み合わせにより研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。
水を付けて擦るだけのスポンジタイプ。保水層から研磨面に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途浴槽、キッチンカウンターなどの人工大理石・樹脂製品のスケール汚れ落としまたは下地処理
使用場所
浴室、キッチン
適合用途
風呂掃除
高い研削研磨力。目詰まりし難く長持ち
用途石材(大理石等)・人造大理石・ガラス
直径(Φmm)
150
トラスコ品番
732-7803
タイプ
マジック式
1箱(5枚)
¥739
税込¥813
当日出荷
従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。
特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。
ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。
軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。
粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。
裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。
用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。
砥材
ダイヤモンド
基材
布
適合材
石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属
接着剤
レジン
水をかけてこするだけ簡単に光沢復元。石面の状態に合わせて必要な粒度を選択してご使用頂けます。
用途光沢が低下した大理石の再研磨メンテナンス用手磨きダイヤモンドパッドです。
厚さ(mm)
25(スポンジ)
寸法(mm)
75×40
品種
レジンダイヤ
加工
湿式
仕上げ用パッド。さまざま床材で使用可能です。
最終仕上げ用パッド#1000
用途大理石床、テラゾ床、塗床の研磨仕上げ用
形状
ディスク
砥粒
人工ダイヤモンド
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。
砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
安全性に優れています。
用途バリ取り
サビ、塗料落とし
キズ取り
スパッタ取り
鉄の研削研磨
外径(Φmm)
100
砥材
アルミナ
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
適合材
鉄
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.8MB)
適合
カナリエ/LEシリーズ
商品タイプ
本体
1個
¥5,000
税込¥5,500
6日以内出荷
ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。
電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])
600~2000
能力(mm) ウールパッド
180
能力(mm) スポンジパッド
180
電源(V)
単相100
電流(A)
9.5
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
2.5
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)
全長(mm)
210
質量(kg)
2.0
業務用としても使われているダイヤモンド砥粒を使用しているので、水をかけてこするだけです。墓石・タイル・人工大理石などの黒ずみや汚れ落としに最適です。
裏面には吸着シートを取り付けていますので、平面部分に付着させることが可能です。吸着力が落ちてきたら、シート表面を水洗いし、汚れを落とすことで、吸着力が戻ります。
用途石材用の汚れ落とし。
対象
石材用(使用できない対象物:コンクリートなどの石材)
材質
研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×25×50
材質(スポンジ)
ポリエチレン
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
クリーニング品質&パフォーマンス向上。粒子の大きさの整ったダイヤモンドが汚れにまんべんなくアタックします。優れた洗浄効果を発揮します。
日常清掃で光沢の維持が可能。微細なダイヤモンドが床面に均一に磨き上げます。床表面が平滑になり、汚れが付きづらく長期間光沢を維持します。
高耐久。一般的なクリーニングパッドと比較し1.5~2倍使用することができます。
用途弱洗浄、研磨
色
緑
番手
#3000
マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットのセットです。
直径(Φmm)
125mm
軸径(Φmm)
6.35
セット内容
バックパット、サンダー(#80、#180、#320)、不織布(#600相当)
外径(mm)
125mm
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
御影石の頑固な汚れを除去します。ダイヤの威力で抜群の仕上がりです。
用途ホテル、ロビー、浴槽などの水回りの石材の汚れ除去に。
材質(スポンジ)
ウレタン
材質
(砥材)ダイヤ砥粒
色
グレー
適合用途
風呂掃除
液体のコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチック・タイル・ガラスなど用途に合わせてお選びください。
手作業用・水溶性・微香性
ホーロー・タイル・陶器の汚れ、黄ばみ・くすみ・変色の除去用
用途光沢処理の施されている御影石や大理石、タイルやホーロー製の洗面台、便器など
粒度
#3000
成分
軟質酸化アルミナ、WAX、脂肪酸ナトリュウム、乳化剤、防腐剤、水
容量(mL)
120
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
台紙:210×75×40
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
粗削りからツヤ下までの工程に使用するフレキシブルタイプのレジンダイヤのパッドです。優れた柔軟性と鋭い切れ味を兼ね備え曲面によくフィットします。軽量なので回転時に振動が少なく、取扱いが楽です。
用途石材(御影石、大理石)の粗研削からツヤ下までの工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。
被削材
花崗岩、大理石
仕様
必要工具オプション:専用パット
品種
レジンダイヤ
加工
湿式
変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション
用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に
電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
900
電流(A)
9.5
コード長さ(m)
5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
約600~2000
付属品
変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1
質量(kg)
2.3
周波数(Hz)
50/60
ねじ径
M16
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
225×93×245
定格時間(分)
30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
クラスNo.1のハイパワー
負荷をかけても回転が落ちない
フィードバック回路搭載
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品
補助ハンドル、片口スパナ17mm、スピンドルネジ
全長(mm)
194
質量(kg)
1.9
電流(A)
11.5
電源(V)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
1100
回転数(min-1[r.p.m])
600~2000
全高(mm)
236
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
194×236×87
コード長さ(m)
5
保証期間
1年
バフサイズ(Φmm)
180
パッド径(Φmm)
150
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。
作業に合わせた回転速度の調整ができます。
作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)
45
電源コード(m)
5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)
付属品
スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚
質量(kg)
約1.7
タイプ
ダブルアクション
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
280×148×195
使用電源(V)
AC100
定格時間(分)
30
偏芯量
5mm
パッド径(Φmm)
152
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
■[石鹸あか汚れを強力に除去] 浴室や浴槽の床などの頑固な水垢、石けん垢などの汚れを強力に除去します。 ■[素材を傷めない] 研磨剤を配合していないので、素材を傷める事無く素材の持つ本来の美しさを取り戻します。 ■[環境に優しい] 塩酸をまったく含まず、乳酸などの有機酸を主成分にしている為、環境に優しい洗浄剤です。 ■超微粒子専用パット付き
用途0
液性
酸性
成分
乳酸、クエン酸、スルファミン酸、水、超微粒子専用パット付き
使用の目安
1.3~2m2
アズワン品番
64-1164-65
1缶(100mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
50×25×6
粒度
1000
トラスコ品番
272-6335
材質/仕上
S45C
質量(g)
57.2
適合材
超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。
ペーパー径(Φmm)
125
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6000~12000
電源(V)
単相100
定格電流(A)
3.3
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
2
トラスコ品番
379-9298
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷