人感センサーライト 玄関のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
143件の「人感センサーライト 玄関」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関灯センサー」、「玄関 灯 led」、「明暗センサー 玄関灯」などの商品も取り扱っております。
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

照度センサ付 センサモード切替可能 点灯照度調節可能
消費電力(W) 8.1 質量(kg) 2.4 電球 LED 色温度(K) 2700 光源寿命 40000時間
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。 アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
色温度(K) 2700 光源寿命 40000時間
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
11,900 税込13,090
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

電圧(V) AC100 保護構造 防雨形 機能 点灯照度調節機能付(暗・明) ランプ LED内蔵 色温度(K) 2700 光源寿命 光源寿命40,000時間 点灯保持時間 60秒 演色指数(Ra) 83 従来光源 白熱灯60W相当
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 (本体)アルミダイカスト、(グローブ)ガラス、(ガード)アルミダイカスト ランプ LED電球2.5W(E26) 色温度(K) 2700 光源寿命 20000時間 演色指数(Ra) 80
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイアインワークとカラフルなステンドグラスが特徴なポーチ灯です。白色系の壁面に使用することで華やかさを加えます。
材質 アルミダイカスト(黒色塗装) 幅(mm) 128 高さ(mm) 319 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 明るさ 白熱球40W相当 演色指数(Ra) 80
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

調光範囲(100~約1%)
消費電力(W) 7.7 質量(kg) 2.1 電球 LED 色温度(K) 2700 光源寿命 40000時間
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm) 113 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 301 電池寿命(時間) 40000 色温度(K) 2700 演色指数(Ra) 82 電球の種類 LED
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


LEDのあかりが、ひび焼ガラスの趣のあるセードを通して、優しいキラメキ感を演出し、ポーチ空間を美しく彩ります。
消費電力(W) 6 材質 アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(透明ひび焼) 幅(mm) 170 高さ(mm) 293 色温度(K) 2800 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 36.6 光源寿命 40000時間 光束(Lm) 220 明るさ 白熱球40W相当 演色指数(Ra) 74
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミポーチ灯
仕様 非調光、防雨型、絶縁台不要 色温度(K) 2700 光源寿命 20000時間 LED 電球2.5W(E26)、ランプ交換可能型
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し) 幅(mm) 180 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 明るさ 白熱球40W相当 演色指数(Ra) 80
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調光の可否 演色指数(Ra) 83 ランプ LED内蔵 消費電力(W) 6.8 容量(VA) 14 電圧(V) AC100 従来光源 白熱灯60W相当 機能 点灯照度調節機能付(暗・明) 光源寿命 光源寿命40,000時間 点灯保持時間 60秒 保護構造 防雨形 幅(mm) 140 高さ(mm) 285 奥行(mm) 85
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト60形
電圧(V) 100 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%)
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

幅(mm) 180 高さ(mm) 280 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 光束(Lm) 350 明るさ 白熱球60W相当 演色指数(Ra) 84
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト
消費電力(W) 5.2 種別 密閉型、防雨型 材質 本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル 幅(mm) 122 質量(kg) 1.3 高さ(mm) 320 電球 LED内蔵・電源ユニット内蔵 色温度(K) 2700 センサー探知範囲 全方向20度 エネルギー消費効率(Lm/W) 33.1 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 明るさ 60形電球1灯相当 演色指数(Ra) 83
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2WAY設置…設置場所により二通りの取付方法が選べます 下支えで設置…内部の電球は上向きになります 吊り下げで設置…内部の電球は吊り下がった状態になります 室内スイッチ…屋内に電源スイッチを設置 屋外用/防雨型 LED電球(口金E26/A形)専用 ※電球別売 玄関、ガレージ、エントランス内、スロープ等に
付属品 取付用パッキン、取付用ネジ2本、取付用アンカー2個、電源端子台固定用ネジ、ワッシャー、保証書付取扱説明書 質量(g) 570 使用温度範囲(℃) -5~45 消費電力(W) 10以下 定格電圧(V) 100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約169×359×228(設置用ステイ取付け時) 使用電球 口金E26 LED電球 A形(別売) 防塵防水性能 IP44 設置場所 屋外用/防雨型 取扱説明書 (3.41MB)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷