- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- センサーライト
- 人感明暗 センサーのおすすめ人気ランキング
人感明暗 センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新202件の「人感明暗 センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人感センサー 玄関」、「センサーライト 廊下」、「明暗センサ」などの商品も取り扱っております。
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品
壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本
質量(g)
約173(乾電池除く)
電源
単3形乾電池×6本(乾電池別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約300×60×28
電池寿命
アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置場所
屋内
点灯保持時間
約10秒
明るさ(Lm)
200
光色
昼白色
灯数
24
電球の種類
LED
人感センサー
検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
人感・明暗センサー付き(周囲が暗くなり人が近づくと点灯)で、消し忘れの心配なし!
人感センサーが作動する際の周囲の明るさ、点灯時間(検知範囲内から人がいなくなったり、静止してから器具が消灯するまでの時間)を本体スイッチで簡単に調整可能!
コンパクトだから家中いろんな場所で活躍。工具不要で簡単取付!しかも省エネ&長持ち!
検知範囲に人の体のおよそ半分が入ると点灯します。
消費電力(W)
18
付属品
アダプター、保証書付取扱説明書
長さ(mm)
86
直径(Φmm)
308
材質(本体)
PC樹脂
質量(g)
900
電源(V)
100(50/60Hz)
全光束(Lm)
1300
光源
チップ型LED(交換不可)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.2
設置場所
屋内用
LED寿命(時間)
40000
適合器具
角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、引掛ローゼット、埋込ローゼット
動作温度範囲(℃)
0~40
電球の種類
LED
調光の可否
否
スイッチ種類
センサースイッチ
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
周囲の明るさが15ルクス以下になると常時点灯します。
常時点灯モードのルーメン値は、約1ルーメンです。人感センサー反応時は、約10ルーメンです。
暗い場所などに設置すると、センサーが人の動きを感知して自動で点灯すします。
家の中の廊下や寝室のベット脇きに設置すると足元の明かりとして利用できるので、大変便利です。
壁コンセントに差しても、余り出っ張らない薄型のLEDです。
コンパクトサイズで、コンセント周りの差込口も邪魔になりません。
本製品は、屋内用タイプです。
消費電力(W)
0.3
仕様
【センサー感知後のLED照度時間】約60秒後に元の明るさへ戻る
材質
ABS樹脂
使用温度範囲(℃)
-20~40
電源(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×20×54(ACプラグ部分の除く)
光束(Lm)
(最大)約10
使用場所
屋内
LED寿命(時間)
30000
LED使用数(個)
3(導光板使用)
センサー感知範囲
3m感知角度/水平約100°~110°
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
手動でON・OFFも可能。
「AUTOモード」で暗くなったら人感センサーで検知して点灯。
「ONモード」で常時点灯。
付属品
壁固定用両面テープ×1枚
質量(g)
約57(乾電池除く)
スイッチ
AUTO・OFF・ON
電源
単4形乾電池×3本(乾電池別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約:70×70×28(プレート含む)
電池寿命
アルカリ乾電池使用の場合の目安:AUTOモードで1日10回点灯の場合、約8か月、ONモードで約20時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置場所
屋内
点灯保持時間
約10秒
明るさ(Lm)
40
光色
昼白色
灯数
3
電球の種類
LED
人感センサー
検知範囲:正面約5m、左右約90°、上下約90°
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。
壁から出っ張らない薄型ボディで廊下などにオススメです。
消費電力(W)
0.3
材質
ABS
質量(g)
33
周波数(Hz)
50/60
定格寿命(時間)
40000
光源
白色LED(交換不可)
センサー感知方式
人感明暗センサー
設置方式
プラグ式
アズワン品番
65-0528-48
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
3灯
点灯方法
人感明暗センサー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×46×20
電球の種類
LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 ・人感センサー ・常時点灯 ・明暗センサー
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。
廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です
定格消費電力(W)
0.6
電球の種類
LED
設置場所
屋内用
仕様
屋内用
色
2色(ホワイト・アンバー)
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
光源
白色LED×2灯/アンバー色LED×1灯
検知範囲
(人感センサー)最大上下角度 約90°約3m/最大左右角度 約60°約3m
明るさ(Lx)
約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式
人感+明暗
設置方式
プラグ式
1個
¥2,562
税込¥2,818
当日出荷
薄型1.4cm
センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト
電気工事不要
暗い場所で人が通ると自動点灯します
暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです
クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類
LED
定格電圧(V)
100 50/60Hz
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
平均演色評価数(Ra)
80
使用場所
屋内用(屋外使用禁止)
明暗・人感センサー付ナイトライトAUTO(明暗・人感センサー)とON(常時点灯)のモード切替ができます。場面に合わせた2色のあかり AUTO(明暗・人感センサー)モードの場合、暗くなると明暗センサーが作動し橙色のLEDが点灯します。 その状態で人が近づくと人感センサーが作動し白色のLEDが約20秒間点灯します。ON(常時点灯)モードの場合、白色LEDが常時点灯します。白色LEDの明るさを調節できます…AUTO(明暗・人感センサー)モード・ON(常時点灯)モード共通ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です。LEDを使用しているので長寿命、省電力です。
消費電力(W)
約0.4(点灯時)
寸法(mm)
幅60×高さ90×奥行25(プラグ含まず)
質量(g)
65
電源
AC100V50/60Hz
光源
白色LED×3個、橙色LED×2個、(交換不可)
センサー感知方式
人感センサー、明暗センサー
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。
暗闇で人を感知すると、自動的に約120秒点灯します。
発行面全体が白くほのかにひかり、足元を照らします。
プラグ部分には、電気火災を予防する耐トラッキングカバーを装着。
光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
仕様
屋内用
消費電力(W)
0.26
定格電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz)
光源
白色LED×3灯
動作照度
明暗センサー/約5lx以下で点灯
人感センサ検出範囲
(最大左右角度)約90°、(最大上下角度)約60°
センサー感知方式
人感+明暗
設置場所
屋内用
感知方式
人感+明暗
電球の種類
LED
人の動きを検知して自動で点灯します
人の動きがなくなると約2分後に自動消灯します
周囲が明るい場所(50~100ルクス以上)では点灯しません
消灯する5秒前に約50%減光してお知らせします
白熱電球40W形相当の明るさ
電球の種類
LED
口金
E26
定格電圧(V)
交流100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
5.1
全長(mm)
115
最大径(Φmm)
60
質量(g)
54
待機電力(W)
0.2
平均演色評価数(Ra)
83
定格寿命(時間)
40000
使用場所
屋内用
明るさを重視した、明暗・人感センサー式ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置周囲が暗くなり、人が近づくと約20秒間点灯します耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠明るさ約60ルーメンで周囲を明るく照らしますLEDの点灯色は白色
消費電力(W)
約0.6
寸法(mm)
約幅150×高さ40×奥行34(プラグ含まず)
質量(g)
約87
電源
AC100V50/60Hz
光源
白色LED×6個(交換不可)
センサー感知方式
明暗・人感
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
最大消費電力(W)
連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※点灯時
定格消費電力(W)
単体:7.5
付属品
ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個
質量(g)
約102
使用温度範囲(℃)
10~40
コード長さ(m)
約1.8、本体:約0.5
AC電源アダプタ(V)
入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
約32×316×9(最大値)
点灯保持時間
センサー:約15秒
点灯開始照度(Lux)
約10以下
演色指数(Ra)
80
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。
耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)
0.8MAX(無負荷時)
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
センサー
(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス
遅延時間
(センサー)3~6秒
動作温度(℃)
-10~50
最大負荷(W)
白熱灯:300、蛍光灯:45
防水性
防滴型
1個
¥1,139
税込¥1,253
当日出荷
人感センサー機能付きLED電球。
トイレ、玄関、廊下におすすめ。
消灯お知らせ機能付き。
省エネ法2017年度目標基準達成。
口金
E26
全長(mm)
108
質量(g)
76
電源(V)
交流100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
60
平均演色評価数(Ra)
83
使用場所
屋内
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。人が近づくとふわっと光るので納戸・廊下・クローゼット・玄関・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類
LED
設置場所
屋内専用
センサー感知方式
赤外線受動式センサー
寸法(Φ×mm)
約95×37
質量(g)
103、取り付けプレート:約20
材質
ポリカーボネート
光源色
昼白色
光源
0.5W-LED×4個
全光束(Lm)
ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12
センサー
明暗:フォトセンサー
点灯保持時間
ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)
点灯方式
OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi
使用電池
単3形アルカリ乾電池3本(別売)
電池寿命
(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月
保証期間
お買い上げ日より1年間
機能
人の動きを検知して自動的に点灯・消灯
センサー感知範囲
約2.5まで
角度(°)
センサー感知:水平約100/垂直約40
プレート寸法(mm)
約Φ91×H7
付属品
取り付けプレート(1個)、ねじ(2本)、釘(2本)
色
ホワイト
消費電力(W)
0.5
設置方式
ねじ止め
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
どこにでも引っ掛けるだけ。
USB充電式なので乾電池など不要で経済的。
電球色。
明るさ100ルーメン。
設置場所
屋内
付属品
USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1
質量(g)
約105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
49×13.5×255
モード切替
センサー(15秒)/切/連続
電球
1W高輝度電球色LED
使用時間
センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分
センサー感知方式
焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲
100°最遠3m(取付高さ2m時)
充電時間(時間)
3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時)
充電池タイプ
リチウムイオン電池3.7V/1100mAh
アズワン品番
64-8901-29
明るさ(Lm)
100
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
取付簡単マグネット式。配線不要でどこにでも取付可能です。人の動きを感知し、自動的に点灯・消灯します。
センサー感知後、動くものが検出できなくなると遅れて消灯します。安全で簡単にご使用いただけるうえに、省エネルギーで使う事ができます。
用途は限られませんので。様々な場面でご使用下さい。
消費電力(W)
0.5
付属品
粘着テープ付マグネット×1枚
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
190×30×16
本体質量(g)
100(電池除く)
センサー
赤外線センサー
使用電池
単4乾電池×4本(別売り)
LED色
電球色
センサー感知方式
赤外線
設置方式
マグネット、両面テープ
動作温度(℃)
-10~50
LED寿命(時間)
80000
点灯時間
15秒
センサー感知範囲
120°、3m
電球の種類
LED
1台
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
用途明るさや、人の接近を感知します。ベッドの足元などにおすすめです。
消費電力(W)
6.2
材質
PC
全光束(Lm)
640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×22×42
センサー
明暗センサー(CDS)2~3lux、人感センサー(PIR)
色温度(K)
3000
センサー効範囲
約100度 3m
入力電源
12V 1A
光軸調整範囲
無段階(10%~100%)
タイマー
約30/130/380秒
演色指数(Ra)
80
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。
プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類
LED
設置場所
屋内
定格消費電力(W)
0.3
質量(g)
約40
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
全光束(Lm)
電球色 3/ 白色 4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約38×92×21(プラグ部除く)
光源
電球色LED/白色LED
センサー感知方式
明暗センサー
設置方式
プラグ式
点灯開始照度(Lux)
約3以下
1個
¥1,043
税込¥1,147
当日出荷
結線方式
ねじなし端子式