人肌ゲルシリコンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
80件の「人肌ゲルシリコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコン 肌色」、「医療用 シリコン」、「歯科用 シリコン」などの商品も取り扱っております。
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比 (重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応) 対応 硬化時間 常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など 材質 ポリウレタン 乳白色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分 アクリル樹脂(水性) 主な用途 布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間) 20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SKRK200-CLAY薄くしてもおれないすぐれた透明感のある粘土です。 その特性を活かして、従来にない質感・意匠の作品作りや幅広い用途にお使いいただけます。 厚くするほど透明感は減ります。
1個(200g)
2,198 税込2,418
当日出荷

型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法 (1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。 危険物の類別 非危険物
1パック(25g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人肌そっくりのやわらかさを表現する透明タイプの超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)の2種のラインナップがあります。泡抜けが良く透明に仕上がります。常温で硬化するので特別な装置は必要ありません。医療用触診モデル・オリジナルの雑貨・フィギュアなどの造形材料として最適です。
用途医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 透明 混合比 (重量比)主剤:硬化剤=1:1 RoHS指令(10物質対応) 対応 硬化時間 常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することで室温で硬化します。 アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。 トラスコ品番 389-1968 白色 使用温度範囲(℃) -40~180 主成分 シリコーン 可使時間(分) 30(23℃) 硬化時間(時間) 8(23℃) 粘度(Pa・s) 10 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 1kg 硬化剤比率 0.5%(CAT-RM)
1個(1kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

通気性ピュアコットンで肌にやさしくフィット!羽がしまえる2重構造を新搭載。
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,890 税込6,479
当日出荷

型取り剤で自分の指や模型等を型取り、付属の石膏を流し込んでレプリカを作成することができます。 パウダーAと水120mLを混ぜ合わせて型取り剤が作れます。 型は7~8分で固まります。 パウダーBと水50mLを混ぜ合わせて石膏を作り、型に流し込んで3~4時間で固まります。
セット内容 パウダーA、パウダーB、プラスチックカップ、計量カップ、ヘラ2本
1箱
979 税込1,077
当日出荷

膨らんでスポンジ状になる発泡タイプの軟質造形用ウレタン樹脂です。10~15分の短時間で発泡します。約8倍に膨らみます。(。条件によって発泡倍率・やわらかさなど異なります)
用途フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 混合比 (重量比)主剤:硬化剤=64:100 RoHS指令(10物質対応) 対応 硬化時間 完全発泡10~15分、その後12時間程度で硬化完了
1セット(160g)ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質 シリコーン 全長(mm) 108 高さ(mm) (突起部)42 内径(Φmm) 21 耐熱温度(℃) 180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。 煮沸消毒可能。
材質 (先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B1X00023000016 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寝たまま排尿できる男性用排尿器。 着脱が簡単なコンドームタイプ。
仕様 固定用ゴムバンド付き 直径(Φmm) 32 アズワン品番 8-6365-11
1箱(10個×3パック)
7,198 税込7,918
5日以内出荷

お湯で好きな形が作れます!
セット内容 7色組(黄緑、透明、紫、黄、オレンジ、ピンク、青) 寸法(mm) 58×15×7(1本あたり) 内容 ねんど・芯材 科目 図工
1個
300 税込330
3日以内出荷

エクシール表面コート剤
人肌のゲル専用、1液硬化型のコート剤です。ハケなどで塗ることで表面に被膜をつくり、粘着を抑えたり劣化を防止します。人肌のゲルの柔らかさに追従し、よく伸びる強靭な膜を形成します。常温で硬化します。人肌のゲル乳白色タイプ、透明タイプ、発泡タイプどれでもご使用いただけます。
用途ゴムなどの伸縮する部位の表面保護、人肌のゲルの粘着を抑えたり表面に塗装をする際に 透明 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(25g)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)型取り用液状シリコーンゴム 主剤
2成分縮合型液状シリコーンゴムです。 低粘度で流動性に優れています。 使い方に合わせて硬化剤が設定されます。
用途逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。 ポリエステル樹脂・ウレタン樹脂・エポキシ樹脂などの注型樹脂として、アクセサリー類などの製作。 塩化ビニルゾルによる各種食品サンプルの製作。 トラスコ品番 332-3391 質量(g) 1183 使用温度範囲(℃) -50~150 主成分 シリカ・炭酸カルシウム 粘度 12Pa・s 硬化時間(時間) 24(25℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 1kg 可使時間(時間) 1
1個(1kg)
17,980 税込19,778
当日出荷

やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。片面に粘着のないウレタンフィルムを貼り合わせています。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材、注射練習用ダミーシートなど 材質 ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 寸法(mm) 500×400 乳白色 硬度 アスカーC0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
用途一般型取り材として。 トラスコ品番 389-1984 灰白色 使用温度範囲(℃) -40~150 主成分 シリコーン 可使時間(分) 60(23℃) 硬化時間(時間) 24(23℃) 粘度(Pa・s) 13 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 1kg
1個(1kg)
6,998 税込7,698
当日出荷

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm) 3 材質 シリコン 硬度50 乳白色 タイプ ゴムシート 耐熱性 225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16 JIS規格 GFH5350 比重 1.2 耐熱温度(℃) -30~+150 引張強度(MPa) 7.9 硬さ(デュロメータA) 48 切断時伸(%) 310 圧縮永久ひずみ(%) 12 (175℃×22h) 耐油性(%) 35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)