- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 食事関連
- 介護 ストローのおすすめ人気ランキング
介護 ストローのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新127件の「介護 ストロー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストロー チューブ」、「介護 ストローコップ」、「シリコンストロー」などの商品も取り扱っております。
キャップを開け閉めする必要がないので片手で素早く水分補給出来ます。
寝たままこぼさずに飲め、レバーから指を離せば水はすぐに止まります。
飲んでいるときにうっかり手を離しても自動閉止装置が作動して漏れることはありません。
ボトルを倒しても水は漏れません。
ストローは装置から簡単に抜き取って洗浄できます。抗菌材使用だから安心です。
材質
【上部ストロー/下部ストロー/逆止バルブ/パッキン】シリコン、【キャップ/継手/円錐錘】PP(抗菌剤使用)、【その他】PP
使用温度範囲(℃)
5~45(50以上使用禁止)
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
ベッド柵にも掛けられて、手にもぴったりはまる2段階持ち手のため、こぼしにくくなっています。
蓋を回して位置を変えられる補助持ち手が付いているため、手の大きさに合わせて使うことができます。
パーツがカップ・蓋・ストローの3つだけのため、洗いやすくお手入れが簡単です。
口あたりが優しくやわらかいストローのため、自由に曲がり、寝たままでも飲み物を飲むことができます。
底面が凸形状になっているため、少なくなった飲み物を最後まで飲むことができます。
しっかり留めたい場合と、より清潔に留めたい場合と、好みに応じてストローの留め方が選べます。
1日の摂取水分量が決められている方にも便利な目盛付きです。
30mmまでの太さのベッド柵に掛けることができます。
容量(mL)
250
材質
(本体・蓋)ポリプロピレン、(ストロー)シリコーンゴム
こぼれにくい長めのストローで、ベッドの上でも飲むことができます。
ストローはシリコーンゴム製なので、自由に曲がり、もみ洗いができます。
取っ手は、手の不自由な方でも、片手で使える形状です。
材質
(本体)ポリカーボネイト、(フタ)ポリプロピレン、(取っ手)ポリプロピレン、(吸い口)スチレン系熱可塑性エラストマー、(ストローパーツ)ポリプロピレン、(ストロー)シリコーンゴム
容量(mL)
220
耐熱温度(℃)
(本体)150、(フタ)140、(取っ手)120、(吸い口)150、(ストローパーツ)140、(ストロー)150
アズワン品番
8-8335-01
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40~200
硬度
50±5A
伸び(%)
360
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
ノズルゴムをつまんで量を調節できる画期的な介助用食器。今までむせていた水分が驚くほどスムーズに飲めます。
煮沸消毒OK・洗浄器対応
水分は1日に最低1000ml必要です。飲み口を長いノズルゴムにしている為、このゴム部を水量調節器の狭む力を弱めることで水量が調節でき、水分がむせて飲みづらい方でもとろみを付けずに飲めます。この部分は特許です。
嚥下困難の方に最適です。水量調節器をつけた状態では、倒れてもこぼれる心配がありません。
材質
ポリカーボネート/シリコンゴム
容量(mL)
250
質量(kg)
0.22
奥行(mm)
160
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ68×195
TKG品番
9-2447-0201
TKG品番(2017)
6-2229-0201
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質
本体・中蓋・ストロー:ポリプロピレン、蓋:ポリスチレン
容量(mL)
340
幅(mm)
114
直径×高さ(mm)
Φ80×128
清潔で簡単!ストローを入れたままキャップができます。
質量(g)
約26.6
高さ(cm)
0.6
1パック(25本)
¥99
税込¥109
当日出荷
折れ曲がるフレキシブルタイプのストローです。紙個包装200本入り。
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
210
直径(Φmm)
6
包装形態
個包装
入数(個)
200
商品タイプ
フレキシブルストロー
色
ピンク
適合
350・500mLペットボトル対応
寸法(mm)
Φ40×220
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ストロー付きですので、横になったままでもご使用できます。
50mL間隔の目盛り付きです。
仕様
抗菌仕様
材質
本体/AS樹脂、フタ/PE(ポリエチレン)、ストロー/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
Φ76×115
容量(mL)
230
質量(g)
60(フタ・ストロー含む)
耐熱温度(℃)
本体/80、フタ/70、ストロー/100
アズワン品番
8-7849-01
1個
¥416
税込¥458
当日出荷
マグマグコロンストロー用の替えストローセットです。
くわえやすい角度・カタチ・やわらかさではじめてでも飲みやすいストローです。
ストロー飲み口とストローチューブの2セット入りです。
材質
ストロー飲み口:シリコーンゴム/ストローチューブ:ポリエチレン
耐熱温度(℃)
ストロー飲み口:120/ストローチューブ:70
耐冷温度(℃)
-20
消毒方法
ストロー飲み口:煮沸:○ レンジ:○ 薬液:○/ストローチューブ:煮沸:× レンジ:× 薬液:○
1式(2セット)
¥399
税込¥439
4日以内出荷