介護用スライディングシートのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
89件の「介護用スライディングシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「介護スライドシート」、「移動シート」、「介助シート」などの商品も取り扱っております。
耐久性に優れた素材を使用した、洗濯可能な筒型スライディングシート。 ベッド上での一方向の移動に使用します。
材質 ナイロン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筒状に縫製されキャタピラーのようにローリングするので、少しの力で移乗や体位の変換が可能です。 軽くて薄いので小さく折りたたんで持ち運ぶことができます。 耐久性と滑りやすさに優れています。
材質 ナイロンタフタ ブラック 耐荷重 100kg
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯可能な筒型スライディングシート。 薄手で敷き込みやすく、360°動くので縦横方向の移動に使えます。
材質 ナイロン
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄手で敷き込みやすい1枚タイプのスライディングシート。 1枚のシートを折って使い、寝返りなどの訓練にも使用できます。 上下左右だけでなく、斜めにも移動させることができます。
材質 ナイロン 洗濯方法 洗濯可(弱・40℃以下)、乾燥機不可
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寝たまま「ラクラク」快適移動、看護用移動シート&マット。 すべりのよい2つの繊維素材の組み合わせにより、ローリングシートがスムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で動かすことができます。 ベッド上での移動や体位変換はもとより、ベッドからストレッチャーへの移動に便利です。また、シーツ交換にも大変便利です。 芯材には高機能クッション材を使用し、ソフトな接触感を保ちます。 マット内のクッション材の下にボードを挿入することにより、段差があってもスムーズな移乗が可能になります。 装着したまま、レントゲン撮影が可能です(ボードは外してください)。
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

移乗間の高さ違いや入浴介助の際の移乗にご使用できます。 持ち運びに便利です。 品番:SB202431は二つ折りにでき、持ち運びに便利です。 ボード本体は防水です。
材質 本体/ポリエチレン、チューブ(カバー)/ポリエステル 耐荷重(kg) 250
1式
79,980 税込87,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベッドからの移乗時に患者を抱きかかえたりすることなく、引き寄せるだけでラクに・簡単に・安全に移乗できます。介助者の腰痛を防止し、負担を軽減します。 柔らかい素材で敷き込みやすく取り扱いが簡単です。
材質 防水加工布、ナイロン、ウレタンフォーム
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体が柔らかいので、側臥位が取りにくい患者さんの体の下にも敷き込めます。本体が柔らかいマット仕様ですので、患者さんへの負担が低減できます。側臥位が取りにくい患者さんにもマットの回転機能を利用して体の下に敷き込めます。
仕様 【お手入れ方法】マット本体とチューブ(カバー)は洗濯機で洗濯が可能。柔軟剤は使用不可。洗濯後は自然乾燥もしくは低温乾燥。 材質 本体/ポリエステル、チューブ(カバー)/ポリエステル 質量(kg) 1.3 タイプ 本体(チューブ付) 耐荷重(kg) 250 アズワン品番 7-6260-01 幅×長さ(mm) 600×1900 消毒方法 本体/洗濯のみ・消毒不可、チューブ(カバー)/70%エタノール、45%イソプロパノールまたはそれに類似したもの
1セット
92,980 税込102,278
翌々日出荷

高田ベッド製作所介助シート
ストレッチャーや検査台からの移動に便利な取っ手付き介助シート。 安全性を追求したナイロン素材の二重生地縫製を採用。
材質 ナイロン100% 質量(kg) 1 寸法(幅W×長さL)(mm) 480×1700 松吉医科器械コード 24-4531-00
1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トレイージーはシート本体の素材が滑りのよいナイロンで、3層構造の中間層が上下層の動きに干渉されないため、上下左右、回転等の動作がわずかな力で可能になりました。
材質 シート地:ナイロン 質量(g) シート:約200、収納袋:約55 寸法(cm) 120×75
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オオサキメディカルPH スライディングシート
摩擦を軽減し床ずれ予防に 滑りやすいシート スムーズな移動で床ずれ防止に 抱え込まずに移動 ストレスを与えずに拘縮を予防 持ち上げずにらくらく移動 介護者の腰痛予防に 保管がかんたんな吊下げループ付
用途ベッド上での身体移動・体位変換 仕様 吊下げルーオウ、ネームタグ(内側) 材質 ポリエステル100% 幅(mm) 70 ベージュ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべりやすい素材で、臀部などの重い箇所にも簡単に手を差し込むことができます。 圧がかかっている部分に手を差し込みすべらせることで、皮膚のズレを解消できます。 家庭用洗濯機(弱)で洗濯可能です。
材質 ナイロン 寸法(mm) 170×530
1式(2枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)らくらく移乗シート
滑りやすい生地が筒状に縫製されているため、少しの力で移動・移乗を行えます。 ボードタイプ(全身用・半身用) は折りたためるので、コンパクトに収納できます。 ボードタイプ(全身用ワイド)タイプは滑りやすい生地が筒状に縫製されているので、 ノーリフトで簡単に移動・移乗を行えます。 幅広タイプなので、移乗する際に多少の隙間があっても安心して移乗する事ができます。 ボード本体に持ち運び用の取っ手がついています。折りたたみめるのでコンパクトに収納できます(6ツ折)。
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナビス(アズワン)移乗用ボード EZ-go(R)
軽くて低摩擦なので腰への負担も少ないです。低摩擦素材のためスムーズに移乗できますので、介助者の腰への負担を軽減します。清拭ができるので清潔に保てます。品番:EZ-100は2ツ折り可能なボードタイプです。
加工 抗菌・防炎・防水・静電防止加工
1個
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

体位変換や移動を引きずらず、抱え上げずにスムーズに行えます。 シートを2枚に折って使用するため縦横自由に移動が可能です。 パラシュート生地を使用。すべりがよく丈夫で、150回洗濯後も性能変化がありません。
材質 ナイロン100% 洗濯方法 洗濯○、乾燥機×
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)スライドシート
滑り抵抗を60%削減し、なめらかな動きを実現。 化粧板やフローリング材切断時のキズ防止効果もあります。
用途電子丸ノコ、丸ノコ、キワ切りカッタ用
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッション性のあるロール状のスライディングシートです。ロングサイズで臥位移乗・体位変換が容易に行えます。外側はクッション性があるため、多少の段差に対応可能です。内側は滑りやすい超低摩擦素材を使用しています。70℃以下のお湯または水で洗浄可能です。
アズワン品番 7-6270-01
1個
129,800 税込142,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケアマックス介援隊 移乗シート
特殊コーティング加工でスムーズな滑り、介護者の負担を軽減します。
材質 ナイロン100% ケース入数 50 洗濯方法 洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移乗用の簡易型ビニルマット。水にも強いナイロン素材。安全性を追求した二重生地縫製を採用。ストレッチャーや検査台からの移動に便利な、8ヶ所取手付きシートです。
材質 表面/ナイロン、裏面/PVC(塩化ビニル樹脂)加工 耐荷重 150kg 幅×長さ(mm) 480×1700
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで誰にでも使いやすい移乗補助用具。 腹部は幅広(約17cm)でウレタンクッション入りですので、身体への負担を軽減します。
材質 (腹部)綿、ウレタン、(ベルト部)アクリル
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)