介護用スライディングボードのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
87件の「介護用スライディングボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トランスファーボード」、「移乗ボード」、「介護用スライディングシート」などの商品も取り扱っております。
ナビス(アズワン)移乗用ボード EZ-go(R)
軽くて低摩擦なので腰への負担も少ないです。低摩擦素材のためスムーズに移乗できますので、介助者の腰への負担を軽減します。清拭ができるので清潔に保てます。品番:EZ-100は2ツ折り可能なボードタイプです。
加工 抗菌・防炎・防水・静電防止加工
1個
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パラマウントベッドイージーグライド
強度・柔軟性に優れており、座ったままの姿勢で移乗可能です。表面は滑りやすく、裏面は滑り止め帯が2個付いています。 品番:KZ-A29036、 KZ-A29037は両端を折り曲げる事ができ、体を保護します。
材質 PE(ポリエチレン) 厚さ(mm) 5mm 耐荷重 135kg
1個
24,980 税込27,478
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自のブーメラン形状により、ベッド側・車いす側ともに設置面積が広く取れ、より安全で安定した移乗ができます。 裏面にはすべり止めシートを標準装備しています。
材質 ABS 質量(kg) 1.2 耐荷重(kg) 130 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 380×780×5 アズワン品番 0-7346-01 松吉医科器械コード 23-5973-00
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

移乗間の高さ違いや入浴介助の際の移乗にご使用できます。 持ち運びに便利です。 品番:SB202431は二つ折りにでき、持ち運びに便利です。 ボード本体は防水です。
材質 本体/ポリエチレン、チューブ(カバー)/ポリエステル 耐荷重(kg) 250
1式
79,980 税込87,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寝たまま「ラクラク」快適移動、看護用移動シート&マット。 すべりのよい2つの繊維素材の組み合わせにより、ローリングシートがスムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で動かすことができます。 ベッド上での移動や体位変換はもとより、ベッドからストレッチャーへの移動に便利です。また、シーツ交換にも大変便利です。 芯材には高機能クッション材を使用し、ソフトな接触感を保ちます。 マット内のクッション材の下にボードを挿入することにより、段差があってもスムーズな移乗が可能になります。 装着したまま、レントゲン撮影が可能です(ボードは外してください)。
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベッドからの移乗時に患者を抱きかかえたりすることなく、引き寄せるだけでラクに・簡単に・安全に移乗できます。介助者の腰痛を防止し、負担を軽減します。 柔らかい素材で敷き込みやすく取り扱いが簡単です。
材質 防水加工布、ナイロン、ウレタンフォーム
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パラマウントベッドイージーグライド
移乗先との間に橋渡しをすることで、座位のままお尻をすべらせて移乗できます。 表面はすべりやすく、裏面にはすべり止め帯が付いています。 高い強度で柔軟性に優れた素材を使用。
材質 ポリエチレン 耐荷重(kg) 135
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 ポリエステル タイプ 標準・交換用チューブ アズワン品番 7-6259-11 洗濯方法 洗濯機で洗濯が可能だが、柔軟剤は使用不可。洗濯後は自然乾燥もしくは低温乾燥。 消毒方法 70%エタノール、45%イソプロパノールまたはそれに類似したもの
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

ナビス(アズワン)ムーブボード
スムーズな患者移乗ができ、介助者の負担を軽減します。カバーは最高60℃までのお湯で洗濯可能です。二つ折りにできるため、収納にも持ち運びにも便利です。
仕様 本体(カバー付き) 材質 カバー/ナイロン、ボード/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/POM(ポリアセタール) 質量(kg) 2.3 耐荷重(kg) 100 アズワン品番 8-9562-21 幅×長さ(mm) 500×1700 折りたたみ寸法(mm) 500×840
1枚
40,980 税込45,078
当日出荷

ナビス(アズワン)移乗ボード(EZ-go(R))
材質 HDPE(高密度ポリエチレン) 寸法(mm) 755×345 質量(g) 約300 耐荷重 130kg アズワン品番 7-1305-01
1個
16,830 税込18,513
翌々日出荷

どこでも使えるコンパクト・トランスファーボード。
1枚
10,980 税込12,078
7日以内出荷

耐久性に優れた素材を使用した、洗濯可能な筒型スライディングシート。 ベッド上での一方向の移動に使用します。
材質 ナイロン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯可能な筒型スライディングシート。 薄手で敷き込みやすく、360°動くので縦横方向の移動に使えます。
材質 ナイロン
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち上げない、抱えあげない、引きずらない。スムーズな移乗をサポートするスライディングボードです。 コンパクトに折りたたむことができ、持ち運びや収納が可能で、すぐにどこででも使えます。 0.1%次亜塩素酸ナトリウム、70%アルコールで清拭消毒が可能です。 SAFE ボードとSGE カバーLの組み合わせで、スムーズな移乗が可能です。
材質 本体/高密度PVCフォーム、ナイロン 入数(枚) 1 寸法(cm) 195×50×1.5 使用例 ベッドとストレッチャー間の移乗、ベッドとベッド間の移乗など 最大耐荷重(kg) 160
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷

1枚
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体が柔らかいので、側臥位が取りにくい患者さんの体の下にも敷き込めます。本体が柔らかいマット仕様ですので、患者さんへの負担が低減できます。側臥位が取りにくい患者さんにもマットの回転機能を利用して体の下に敷き込めます。
仕様 【お手入れ方法】マット本体とチューブ(カバー)は洗濯機で洗濯が可能。柔軟剤は使用不可。洗濯後は自然乾燥もしくは低温乾燥。 材質 本体/ポリエステル、チューブ(カバー)/ポリエステル 質量(kg) 1.3 タイプ 本体(チューブ付) 耐荷重(kg) 250 アズワン品番 7-6260-01 幅×長さ(mm) 600×1900 消毒方法 本体/洗濯のみ・消毒不可、チューブ(カバー)/70%エタノール、45%イソプロパノールまたはそれに類似したもの
1セット
92,980 税込102,278
翌々日出荷

ボード差込位置が分かりやすい形状をしています。 小さく折り畳むことができますので、車椅子での持ち運びも可能です。
付属品 専用ボード袋、使用方法説明DVD 材質 PP(ポリプロピレン) ブルー 質量(g) 650 耐荷重(kg) 100 アズワン品番 8-3400-01 幅×長さ(mm) 290×618 折りたたみ寸法(mm) 145×618
1個
15,840 税込17,424
翌々日出荷

モルテンスライディ
小さくて軽いため、簡単に持ち運びができます。独自の形状としなりで、橋渡しやボードの抜き差しも簡単になり、スムーズな移乗を可能とし、結果350gの軽量を実現しました。持ち運びがしやすい収納袋を標準付属しています。どんな車いすにも取り付けられる収納袋に入れて、簡単に持ち運べるため、家の中や外出先など、どこでも使用できます。
付属品 収納袋 材質 PP(裏面滑り止めシート付き) 質量(kg) 0.35 タイプ トランスファーボード 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 650×180×5 アズワン品番 64-8894-45 最大使用者体重(kg) 100
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

筒状に縫製されキャタピラーのようにローリングするので、少しの力で移乗や体位の変換が可能です。 軽くて薄いので小さく折りたたんで持ち運ぶことができます。 耐久性と滑りやすさに優れています。
材質 ナイロンタフタ ブラック 耐荷重 100kg
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)