- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- リハビリ・生活補助
- 介護用手すり 玄関のおすすめ人気ランキング
介護用手すり 玄関のおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新140件の「介護用手すり 玄関」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「段差 手すり」、「手すり付き玄関台」、「上がりかまち 手すり」などの商品も取り扱っております。
手すり付きで安心!玄関での段差の昇り降りが楽々。
手すり付きのため玄関、ベランダ等の昇り降りがラクラクです。また天板下の空きスペースには、靴の収納も可能なので玄関スペースを有効活用でき見た目もスッキリします。
辛い段差の昇り降りの負担を緩和。
天板の表面には滑り止めの溝付き。手すり部分は握りやすい丸みを帯びたデザイン。
脚部にはガタつき防止のアジャスター付き。横倒れ防止の支え付き。
左右どちらの向きでも使えます。アジャスター付き。
収納目安:70cm幅/最大2-3足、100cm幅/最大3-4足(収納数は婦人靴を目安としております)
材質
本体:MDF(転写プリント)、手すり:天然木(ラバーウッド)、ラッカー塗装
小さいベースのあがりかまち用たちあっぷミニは、集合住宅の小さな玄関にも対応します。
材質
(手すり)イレクター、アルミ合金<ジョイント>、(ベース)ステンレス
質量(kg)
20.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
70×44+18×80~85
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。
カットして長さを調節できます。
縦横兼用の手すりです。
天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。
介護保険住宅改修対象商品。
生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品
受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個
セット内容
丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2
材質
天然木(ゴム集成材)
色
ナチュラル
エコマーク認定
認定
耐荷重(kg)
80
エコマーク認定番号
06115005
玄関の段差を減らして上り下りがラクになる手すり付き玄関台。1段追加されるので高い玄関の上り下りがラクになります。また、手すりも付いているので安心。台の横には横倒れ防止の支えが付いています。
台の下には靴を収納できるスペースがあるので、設置しても靴の置き場所に困りません。
向きを変えて設置できるので左右どちらでもOK。
用途玄関の段差が負担に感じる時に。手すりも付いているので靴の脱ぎ履きの際のサポートになります。
セット内容
踏み台、支え部品、手すり、ネジ、固定金具、脚部品(アジャスター)、レンチ
材質
ラバーウッド、PP樹脂、スチール
耐荷重(kg)
100
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質/仕上
アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂
色
アイボリ
寸法A(Φmm)
32
寸法B(Φmm)
80
寸法H(mm)
78
寸法H1(mm)
60
仕様
抗菌
縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた取っ手付き2段踏み台。軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様も安心して昇り降りできる。取っ手は左右どちらでも取付け可能。脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。別売りの製品、DX縁台(ARDE-90)、DX縁台(ARDE-180)に連結可能。木製下地壁に本製品を固定する固定金具、ネジ、アンカー付属。
用途縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップ。手すり付きなので年配の方やお子様にも最適。
材質
踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装
質量(kg)
5
色
ダークブラウン
段数
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
646(取っ手を含む815)×530×1180
天板高さ(m)
0.32
下段高さ(mm)
約165
上段高さ(mm)
約320
最大使用荷重(kg)
80
天板寸法(長さ×幅)(mm)
646×265
取扱説明書
(1.33MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。
狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。
使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。
手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。
グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。
付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質
手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET
長さ(mm)
450
セット内容
手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8
耐荷重(kg)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1本
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
手すり付きで安心!玄関での段差の昇り降りが楽々。手すり付きのため玄関、ベランダ等の昇り降りがラクラクです。また天板下の空きスペースには、靴の収納も可能なので玄関スペースを有効活用でき見た目もスッキリします。
天板の表面には滑り止めの溝付き。手すり部分は握りやすい丸みを帯びたデザイン。脚部にはガタつき防止のアジャスター付き。横倒れ防止の支え付き。左右どちらの向きでも使えます。アジャスター付き。一部組立式
質量(kg)
約7.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約80×35×74(約14/踏み台、約60/手すり)
素材
本体:MDF(転写プリント)、手すり:天然木(ラバーウッド)、ラッカー塗装
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた取っ手付き2段踏み台。軽くて丈夫な樹脂性で、持ち運びも楽々。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様も安心して昇り降りできる。ステップ幅約22cm。取っ手は左右どちらでも取付け可能。
用途縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップ。手すり付きなので年配の方やお子様にも最適。
最大使用荷重(kg)
100
材質(本体)
フレーム:スチール/ポリエステル塗装、踏み台樹脂面:PE
材質
フレーム=スチール(ポリエステル塗装)、踏み台樹脂面=PE(ポリエチレン)
色
ダークブラウン
段数
2
設置寸法・奥行(mm)
535
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×535×945
下段高さ(mm)
約150
上段高さ(mm)
約260
取扱説明書
YMP-5502H 取扱説明書(0.59MB)
天板寸法・幅(mm)
220
天板寸法・奥行(mm)
405
1台
¥8,488
税込¥9,337
当日出荷
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
握り径(Φmm)
32
仕様
らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品
A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重
水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
バリアフリーや介護などの安全対策などに
手すり棒はカットして長さ調節可能
室内用
用途トイレ、玄関など
材質
(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト
直径(Φmm)
32
付属品
取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本)
耐荷重(kg)
80
手すり付きで玄関の段差の上り下りがラクラク♪手すり付き玄関台
アジャスター付で高さ調整ができるから、ガタツキにくい
表面は滑りにくくするために溝をつけています。
80cmタイプは両手すり付きだから、上り下りがさらに楽になりました。
用途ステップ
材質
天然木(ラバーウッド):ラッカー塗装
タイプ
両手摺
寸法(幅W×高さH)(mm)
手すり:300×600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【全体】1000×350×780、【踏み台部分】800×350×175
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
玄関や段差がある場所の上り下りが楽になる玄関踏み台。手すりが付いているので、安定して乗り降りすることができ、ひざへの負担を減らし転倒防止にもなります。高級感のある天然木は玄関のインテリアにも馴染みやすく、カバンやステッキ、杖を掛けられる便利なフック付きで台の下には靴も収納可です。ペット用としても活躍します。
用途収納家具 , 玄関収納 , 玄関台として。
材質
主材:ラバーウッド
備考
〇組立式〇アジャスター付〇フック1ヶ付
立ち上がりをサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。アルミで軽量だから移動もラクラク。ハの字型で安定感のある土台。つかまる取っ手部分は柔らかなクッション付き。
用途移動式立ち上り手すり、玄関手すり、寝室用手すり、トイレ用手すりとして。
材質
アルミニウム
質量(kg)
1.5
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
525×400×810
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質
(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂
全長(mm)
3600(1200×3本)
色
ライトオーク
直径(Φmm)
(手すり)33
付属品
ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個
荷重(kg)
(静止安定)80
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
立ち上がりを補助する移動式の手すりです。
イスやソファ、ベッドからの立ち上がりをサポートします。
3段階の高さで様々なシーンで捕まり立ちをお助けします。
軽量のため移動も楽にできます。
土台は安定感のある形状で、安心してご使用頂けます。
取っ手部分はクッションが付いているので、手を痛めません。
用途立ち上がりの補助や手すりに。
材質
アルミ、ニトリルゴム
幅(mm)
130(取っ手クッション部)
質量(kg)
1.38
高さ(mm)
350・578・803(床から取っ手まで)
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
526×384×803
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷