仕上げバイトのおすすめ人気ランキング

2025/12/11更新
218件の「仕上げバイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「付刃バイト」、「8mm角 バイト」、「平バイト」などの商品も取り扱っております。
●刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。●JIS規格品です。
JIS規格 22型 硬度HRC(刃部) 64~67 材質(チップ) NK4 材質(シャンク) S55C
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm) 16.5 逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 コーナー半径(mm) 0.4 チップブレーカ 両面 種別 ネガ 材質 MNP30(サーメット) 形状 正三角形60° 被削材 P(鋼)/K(鋳鉄) 対応材質 タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N 内接円直径(Φmm) 9.525 勝手 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 刃長l(mm) 16.5 切削領域 精密仕上げ 穴の有無 あり 厚さs(mm) 4.76 コーナー半径rc(mm) 0.4 穴径d1(Φmm) 3.81 コーナー高さ許容差(mm) ±0.025 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 切削条件 被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷

1本
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 NK4 表面処理 刃部:シールピール防錆。シャンク部:エンパイヤーブルー 刃部硬度 HRC64~67 勝手 JIS規格 32形 材質(チップ) NK4 材質(シャンク) S55C
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 ハイス シャンク 8mm角 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃を研磨する事なく、摩耗したら交換できます。右片刃/直剣/中ぐりは共通チップ(刃)を使用します。菱形チップなので、二箇所使えます。突切りバイトは焼き入れ処理済みです。
用途刃の交換ができる セット内容 右片刃バイトNo.66701、直剣バイトNo.66702、中ぐりバイトNo.66703、汎用・超硬菱形チップNo.66711×3、突切りバイトNo.66704、汎用・超硬箱型No.66721、TROXレンチ、Lレンチ シャンク 8mm角 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

菱形チップの超硬スロアウエイバイトNo.66701/66702/66703用共用チップ。
適合 No.66701/66702/66703 材質 超硬 形状 菱形 アズワン品番 64-5178-93 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷

先端チップを交換するタイプ
適合本体 マイクロ・レースDX PD400(No.24400) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
24,980 税込27,478
6日以内出荷

Φ3.175mmの超硬丸棒を中ぐり形状の刃に加工したもの。 簡単な加工であれば、ドリルを使わずに端面から孔あけが行える他、下穴も小さくできるので、微少加工に便利です。 超硬丸棒チップとホルダー、レンチのセットです。 シャンク寸法は10mm角ですが、刃先の位置関係から8mm角仕様の刃物台で使用できます。
刃径(Φmm) 3.175(1/8in) シャンク 8mm角 アズワン品番 64-5178-77 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホルダとバイトのセット品です。 ホルダは、ヘール式なのでバイトに与えるショックがやわらげられます。 溝入れや突切り用です。
1セット
7,898 税込8,688
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●JIS規格品です。
JIS規格 64型 硬度HRC(刃部) 63~66 材質(チップ) MV10 材質(シャンク) S55C
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型。 使い勝手の良い非鉄金属汎用タイプ。 アルミや銅、真鍮の切削に適した大きなスクイ角とシャープエッジによる高精度研磨仕上げ刃型のチップをベースにラインアップした汎用タイプの切削工具シリーズの右片刃バイトです。
シャンク 8mm角 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ここがポイント! 1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。 2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。 3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。 4..国内一流メーカーの提携品
用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。 材質 SKH57 化学物質安全性参考資料
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)