- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用研磨
- 仕上げバフのおすすめ人気ランキング
仕上げバフのおすすめ人気ランキング
2025/12/08更新1,059件の「仕上げバフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鏡面仕上げ バフ研磨」、「バフ目消し」、「仕上げサンダー」などの商品も取り扱っております。
キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。
厚さ(mm)
3~4
材質
綿布
適合
鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
種別
鏡面仕上(ソフト)
適合材
鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。
機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。
用途磨き用
外径(Φmm)
180
タイプ
極細目
内径(Φmm)
50
取付け方法
マジック式(約Φ160のバフパッド)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ワックス・磨きに使える取り替えセット!!
耐久性と使用感バツグンの電動ポリッシャー『シャインポリッシュ 100V/DC12V』専用のバフセットです。
材質
ワックスがけ用バフ:天然繊維 綿100%使用。仕上げ用バフ:アクリル75% ポリエステル25%
セット内容
ワックスがけ用バフ×2枚。仕上げ用バフ×1枚
1セット
¥739
税込¥813
当日出荷
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用
外径(Φmm)
180
タイプ
細目
取付け方法
マジック式(約Φ160のバフパッド)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。柔軟性のあるウレタンを使用しているので深いバフ目が入りにくく、ライン部分やアール面の磨きで威力を発揮します。
メーカーソフトタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。
外径(Φmm)
170
厚さ(mm)
全体:27・スポンジ部のみ:20・毛丈:5
タイプ
細目
取付け方法
マジック式
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
焼けにくい混毛タイプで研磨材との相性が良いです。金属全般の鏡面仕上げ、最終仕上げに最適です。平面研磨に適しています。
用途金属の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに
軸径(Φmm)
6.35
幅(mm)
12
適合
鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
適合工具
電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。
厚さ(mm)
約8
材質
綿布
種別
粗研磨(ハード)
適合材
鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。
ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。
厚さ(mm)
10
材質/仕上
麻+綿布
使用工具
ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー
適合材
ステンレス、真鍮、ダイカスト
特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)
10
材質
純綿
適合材
各種金属
化学物質安全性参考資料
仕上げ用コンパウンド用スポンジバフです。
きめ細かなスポンジを採用することで拭き取りやすく良い艶が得られます。
材質
フェース材(スポンジ)/ポリウレタン。ループ材/ナイロン
内径(Φmm)
25
外径×内径(Φmm)
190×25
外径(Φmm)
190
取付け方法
マジック式(約Φ145~150のバフパッド)
危険物の類別
非危険物
ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)
4~5
材質
綿布
適合
鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
種別
鏡面仕上(ソフト)
適合材
鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。
用途磨き用
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
30
内径(Φmm)
30
取付け方法
マジック式
研磨力やや強めのウレタンバフです。研磨パワーのある研磨剤と組み合わせれば簡単にポリッシング出来ます。ダブルアクションでの使用も可能です。
用途磨き用
外径(Φmm)
180
タイプ
中目
内径(Φmm)
50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
光沢のでる特殊カットのスポンジバフです。
タテヨコ交互に刻まれた研磨面が、抜群の光沢を発揮します。
凸凹加工により熱の発生を抑え、すぐれた研磨力を発揮します。
外径(Φmm)
185
厚さ(mm)
35
タイプ
細目
内径(Φmm)
20
取付け方法
マジック式(約Φ145mm~150mmのバフパッド)
危険物の類別
非危険物
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
細かい発泡ウレタンを使用し塗膜への磨き傷を残しません。
用途バフ目消し・濃彩色車仕上げ/極細目・超微粒子コンパウンド専用
外径(Φmm)
185
穴径(Φmm)
25.4
取付け方法
マジック式(約Φ145~150のバフパッド)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)
6~10
材質
古綿生地
適合
鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
種別
鏡面仕上(ソフト)
適合材
鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面