- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 工事用品
- 仮枠のおすすめ人気ランキング
仮枠のおすすめ人気ランキング
2025/12/11更新631件の「仮枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「型枠」、「仮枠ハンマー」、「仮枠釘袋」などの商品も取り扱っております。
仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途斧
全長(mm)
295
刃幅(mm)
75
材質
(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー
質量(g)
830
刃の種別
両刃
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
295×135×20
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材用のコンクリート打設時に型枠面板へのコンクリート付着防止。基礎幅150~180mmまで対応できます。一体打ちのベース打設時に、立ち上がり基礎型枠に生コンが付着せず、剥離剤の流れ落ち防止にも役立ちます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠の一体打ちのベース打設時に型枠面板へのコンクリート付着防止に使用。
材質
亜鉛鋼板
幅(mm)
145
高さ(mm)
450
幅W2(mm)
(幅2)190
関連資料
(0.15MB)
1組(4組)
¥21,980
税込¥24,178
15日以内出荷
用途仮枠作業に最適。ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付
トラスコ品番
431-0446
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
建物の基礎工事として施される型枠工事の作業効率アップ。ロングS型仮枠ビットのストッパーは回転式で、バッテリー負荷軽減に!
深紅に染まる逸品「紅」シリーズの仮枠釘袋です。
回転式安全コード取り付け金具がついています。
Y型ハーネス対応のベルトスリットが入っています。
墨つぼ・ハンマーが差せるホルダー。
用途ツールの収納・携帯。
材質
ナイロン PVC ポリエステル
色
レッド
質量(g)
約560
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約330×320×140
対応
60mm幅ベルトまで対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仮枠釘袋です。道具や工具の収納や携帯に最適です。
用途ツールの収納・携帯。
質量(g)
約560
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約340×320×140
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
ガンファイターは従来品のガンマンの良さを残しつつ、よりよい使い易さを求めて作られた商品です。
まず、ガンマンより30%軽量にし、体にかける負担を少なくしました。
切れ味もさらに向上させる為に刃の厚さを0.1mmガンマンより薄くし、強度が劣らないように刃を強くしました。
ガンマンと同様シルキー独特の四列目でとびアサリを採用しているので、縦・横・斜め切りが可能です。
アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。
鞘は安全面と簡易装着を追求し、フレキシブル脱着ベルトを採用し、もしも鞘が逆さになっても鋸が抜けないようにスプリングクランプ機構を採用しました。鞘から鋸を抜く時はワンタッチで簡単に抜く事が可能です。
機能性はもちろん、携帯性、安全性も格段にあがったのがガンファイターです。
用途仮枠大工、造園・林業の剪定にご使用になれます。
コンパネ・無垢集成材、生木の枝打・剪定に適しています。
刃渡り(mm)
240
切り幅(mm)
1.05
目数
12枚目/30mm
山林・剪定用の荒目、大工・仮枠用の万能目、竹挽き・リンゴ挽き用の細目の3種類の刃の種類を揃えました。
軽量で頑丈なアルミボディーを使用しているので、BIGな割に重さを感じず、作業中に疲れを感じにくくなっています。
両手で握れるダブルラウンド設計を採用し、軽い力で、太い枝や幹でも両手で楽に切断が出来ます。
また、全長が長いので剪定の作業範囲も格段にアップします。
グッドデザイン賞を受賞しているので、デザイン性にも優れています。
デザインをする上で、いかにバランスよく機能的なグリップに仕上げるかをポイントにしました。
その上、刃に未来目を使用しているので、様々な角度から楽に木を切る事が出来ます。
切り口もSILKYならではのアサリ無しを採用しているので、滑らかで美しい仕上がりになります。
用途造園・ゴルフ場・果樹園での剪定、林業の間伐、仮枠大工などでお使いになれます。
生木の剪定や間伐、乾燥木材のコンパネに適しています。
刃渡り(mm)
360
切り幅(mm)
1.3
目数
7枚目/30mm
仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途斧
全長(mm)
700
刃幅(mm)
90
材質
(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー
質量(g)
2020
刃の種別
両刃
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
750×190×30
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
余った生コンで50mm、60mm、70mm、80mm兼用のコンクリートサイコロが簡単に作れます。面倒な組み付けは必要ありません。樹脂製で軽いので作業がラク。剥離剤を塗布して使用しますので繰り返し使用出来ます。20個取り×5枚入りになっていますので一度に100個製作できます。
用途樹脂製で余った生コンを使用してで50mm、60mm、70mm、80mm兼用のコンクリートサイコロを作れます。20個取り×5枚入り
材質
樹脂
長さ(mm)
598
幅(mm)
446
厚さ(mm)
65
関連資料
(0.18MB)
1束(5枚)
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
マスターは仮枠大工の定番鋸として鋸業界では定着しています。
刃には四列目を採用し、建築材の大半を占める合板や集成材を抵抗なく切る事が出来ます。
また刃先には衝撃焼入れをすることで、耐久性に優れ永切れします。
発売当初から何度か改良して、現在の柄は樹脂コアを使用し、アルミパイプフレームになり、頑丈さが増しました。
手に持った感触も少し重みがある分、しっかりとした切れ味を手で感じていただけると思います。
もちろん、切れ味は四列目・とびアサリを使用しているので抜群です。
マスターは替刃式で、着脱方法もワンタッチで出来るのでとても便利です。
用途仮枠大工、建築大工でご使用いただけます。
乾燥木材のコンパネ、無垢材・集成材に適しています。
大工鋸として定着していますが、生木を切る事も出来ますし、まぐろの解体に使われる事もあります。
刃渡り(mm)
330
切り幅(mm)
1.35
目数
11枚目/30mm
品質の安定した高炉材を使用しています。
一人でも作業が出来るまわり止めのハネ付きです。
モルタルの付着力を高める大きな椀形と特殊形状リブ付パット座金。
既にポリコン代替用のパットが付いているため、施工が早いです。
実寸は表記サイズ+50mm(表記は壁厚サイズ)
用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 打放コンクリート用です。
職人魂を燃やす紅(あか)の腰袋です。背面から底面まで一体式で縫製してあるので、縁巻きでズボンを傷めることがありません。ベルト通しの裏側には使い勝手の良い切り込みがあるので、思い通りの装着位置にセットできます。
用途各種道工具類の収納、携帯。
材質
生地:ナイロン、金具:スチール
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
(約)270×240×200
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷