仮設用金具のおすすめ人気ランキング

2025/11/29更新
143件の「仮設用金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管取付金具」、「電力量計取付板・付属品」、「Φ22 メクラキャップ」などの商品も取り扱っております。
材質 適合 Φ50mm用 セット内容 金具2本、取付ねじ付 表面処理 溶融亜鉛スズ合金めっき 板厚(mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

プラボックスの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。
材質 表面処理 溶融亜鉛スズ合金めっき 板厚(mm) 3
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 鉄(ユニクロメッキ仕上げ)(穴5mmΦ×3) トラスコ品番 738-9477 寸法(mm) 内径55.5/高さ147
1個
579 税込637
当日出荷

取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容 ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式 材質 表面処理 溶融亜鉛めっき 板厚(mm) ポール受け金具:3.2。バンド:1.6。L形補強バー:3.2 取付可能厚(mm) (キャビネット板厚)3.2以下 取付可能質量(kg) 150以下
1セット
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1個
749 税込824
当日出荷

ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。 材質 ステンレス
1個ほか
809 税込890
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仮設分電盤用の取付金具
用途首下20mm 1組4本入 幅(mm) 56 高さ(mm) 91 質量(g) 71 首下長(mm) 20 太さ(mm) 20
1組(4本)
1,298 税込1,428
当日出荷

材質 軟鉄製金具 トラスコ品番 481-2387 厚さ(mm) 2.2 寸法(mm) 10×210 質量(g) 55
1個
639 税込703
4日以内出荷

水平垂直に設置した単管に、本体上部の金具をひっかけます。
材質 スチール 仕様 ベース1枚に6個 質量(g) 70 寸法(幅W×高さH)(mm) 85×50 太さ(Φmm) 8
1個
129 税込142
当日出荷

錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。 材質 ステンレス 仕上 生地
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質 AAS樹脂 規格 IP44 板厚(mm) (ボックス)扉、ボデー:2.2~3.5 ハンドル シリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属) 塗装色 Nホワイトグレー色(N8.5) RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 片扉
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日東工業KM 取付金具
キャビネットの仮設取付、壁面への取付にご利用ください。
材質 仕様 キャビネット用 セット内容 ゴムパッキン付金具4本取付ねじ付 質量(kg) 0.9 表面処理 溶融亜鉛めっき 板厚(mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

1台
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
材質 仕様 幅20mm以下のバンド用 セット内容 金具2本、取付ねじ 表面処理 溶融亜鉛スズ合金めっき 板厚(mm) 3(PCM-0:2.3) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
仕様 屋外用 材質 ボデー:AAS樹脂、屋根:AAS樹脂、扉:アクリル樹脂 ボデー:Nホワイトグレー色(N8.5)、屋根:Nホワイトグレー色(N8.5)、扉:ライトスモーク色 規格 IP44 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 片扉 ボックス板厚(mm) 扉・ボデー2.2~3.5
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日東工業グロメット
キャビネット通線時のケーブル保護にご利用ください。 プラボックス(P-A,OP-A,OPK-A)のノックアウトに取り付け可能です。 適用板厚がt0.8~4.0mmと広く、金属キャビネットにも使用可能です。 BP14-36UGは、メーターボックス(MBC-131,331A,332)の露出配線時のケーブル保護用グロメットとしてご利用ください。
材質 本体:EPDM 本体:ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

河村電器産業仮設用金具 KM
鋼板(SPHC)溶融亜鉛ー錫の合金メッキ
材質 鋼板(SPCH) セット内容 金具4個、取付ボルト付 板厚(mm) 6
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)