- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 仮設電球のおすすめ人気ランキング
仮設電球のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新113件の「仮設電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「提灯ライト」、「吊り下げ ソケット」、「仮設電気」などの商品も取り扱っております。
適合電線
600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル
適合
【導体太さ】 。単線/1.6/2.0mm 。より線/2mm2
材質(本体)
フェノール樹脂
口金
E26
ケーブル長(mm)
約160
ソケットサイズ(mm)
Φ36×約42
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
6
屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、
またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。
定格電圧(V)
250
口金
E26
定格電流(A)
6
材質
フェノール
リード線長さ(mm)
150
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
連結コンセント付(総電力500Wまで)。
そのまま使えて便利な5m電源コード。
照射角度は自由に調整可能。
用途屋内用
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
コード長さ(m)
5
定格消費電力(W)
250
芯数
2
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内用
電球の種類
耐震球
電球100Wまで
材質:鋼鉄製
ワイヤー
折り返しタイプ
E26用
仕様
ワイヤー、折り返しタイプ
材質
鋼鉄線
色
ブラック
口金
E26
口金
E26
適合
【適用電線】。600Vビニール絶縁電線(IV)。600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF)。600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線。600Vポリエチレンケーブル。【適用導体太さ】。単線/1.6/2.0mm。より線/2mm2
材質(本体)
ゴム
定格
300V 6A
ケーブル長(mm)
約160
ソケットサイズ(mm)
Φ41×約55
屋内照明や看板・装飾用などに適した防雨タイプのゴムソケットです。
電球は100W以下のものをご使用ください。
口金
E26
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金
E26
配光角度(°)
220
電球の種類
LED
エスコ品番
EA940C-92
関連資料
図面(0.01MB) 仕様(0.2MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.05MB)
1個
¥1,080
税込¥1,188
8日以内出荷
ソケットとキャブタイヤコードを最初から組み付けてありますからそのまま必要な長さに切断して使用できます。
コード全長(m)
50
材質(本体)
ゴム
口金
E26
ケーブル長(mm)
約160
ソケットサイズ(mm)
Φ42×約47
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
6
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
照明器具のソケット部分に引っ掛けてネジで止めて固定
エスコ品番
EA758XZ-22
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
120×120×145
質量(g)
50
タイプ
2つ割れ
使用電球
60Wまで
1個
¥405
税込¥446
当日出荷
スリップレスクリップ(ガッチリと留まって使いやすいクリップです。)、連結コンセント付き(ランプを連結して利用できます。)
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
5
仕様
ターンスイッチ付。替球タイプ/クリアー(ACROSS-200W)付
トラスコ品番
851-4029
口金
E26
機能
連結コンセント付
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内用
電球の種類
耐震球
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷