- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 工事用品
- 伸縮 目地 材のおすすめ人気ランキング
伸縮 目地 材のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新108件の「伸縮 目地 材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土間コンクリート目地材」、「目地材 エラスタイト」、「コンクリート伸縮 目地 材」などの商品も取り扱っております。
ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!。6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!。耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり様々なニーズに応える豊富なバリエーション。選び抜かれた素材で安定した品質を確保
用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材
仕様
湿式
付属品
直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)
長さ(mm)
1500
タイプ
アンカータイプ
本体幅(mm)
16
キャップ幅(mm)
20
目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。
長さ(mm)
2000
幅(mm)
キャップ:20、目地本体:12
高い復元性とはみ出しの無い目地板です。軽量で切断も容易です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。機械据付時の基礎に。防水用下地材に。(防音・防露用)
材質
瀝青繊維質(木質チップ繊維+特殊改質アスファルト)
規格
ASTMD1751、NEXCO規格合格
寸法(縦×横)(mm)
1000×1000
カーポート用目地材の決定版!キャップ側面の曲線部分の働きで、土間コンクリートの破損を防止、施工完了時の仕上りを持続的に維持します。また、ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視、土間、カーポートコンクリートのことを考えた成形伸縮目地です。本体部分を発泡ポリスチレンにすることで、通りの良い目地材になっております。
木板や瀝青板と比べ1/3 以下の軽量設計、カッターや倍力はさみでカットが可能、施工性もアップ、硬質発泡ポリスチレンを使用することにより直線確保が簡単、ガラス繊維配合により、さらなる形状安定性を実現、乗用車が乗り入れる土間やカーポートに最適な設計
用途戸建て住宅のカーポート等、車が多少乗り入れるところ、床(土間)、コンクリート目地材
仕様
湿式
付属品
直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)
長さ(mm)
1500
タイプ
アンカータイプ
本体幅(mm)
16
キャップ幅(mm)
20
AOIエラスタイトは、粘弾性・耐衝撃性・耐老化性・耐水性等の諸性質に富むアスファルトコンパウンドを主成分とし、鉱物微粉末とゴム粒とを所定の割合に配合して得たアスファルトマスチック混合物を規定の厚さに加圧成型し、両面を補強被覆材で保護したものです。
主に膨張・収縮のあまり大きくないコンクリート構造物の目地用として、極めて一般的な目地板です。
用途護岸・ダム、貯水池・水路、機械基礎・建築物等各種目地、屋上防水保護用
寸法(幅W×長さL)(mm)
1000×1000
コンクリートの動きを吸収
目地本体のポリエチレンフォームは、復元力に優れ、保護コンクリートの動きを十分に吸収します。
高機能型目地材。ポリエチレンフォームの本体、耐候性・耐寒性及び耐衝撃性に優れた樹脂製のキャップ部で構成されています。
コストパフォーマンスを追求した普及タイプ。キャップにはガラス繊維入りポリエチレンキャップを採用。高い性能を維持し、コストダウンを実現しています。
用途一般の屋上
長さ(mm)
1500
材質(キャップ)
ガラス繊維混入ポリエチレン
材質(本体)
ポリエチレンフォーム
目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。
また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。
モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。
長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。
長さ(mm)
1000
型式
C10
適合目地幅(mm)
10
作業効率の大幅アップの伸縮目地材。TW型は、組み立て完成型ですので、従来の現場組立式に比較して、大幅な工期短縮を可能にした製品です。軽量ですので取扱いはスムーズ、仕上りは直線的です。本体のポリエチレンは熱で溶けることはありません。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!。6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!。耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!。フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり!。様々なニーズに応える豊富なバリエーション!。選び抜かれた素材で安定した品質を確保。
用途床などで、高い防水性を要求される場所(車輌可)、コンクリート目地材
仕様
湿式
付属品
直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)
長さ(mm)
1500
タイプ
シーリングタイプ
深さ(mm)
(キャップ1)15、(キャップ2)5
キャップ色
黒
本体幅(mm)
8
キャップ幅(mm)
10
車輌走行を可能にしたアンカータイプの目地材。ガラス繊維を配合することで、寸法安定性が良くなり、反り・ 縮みを減少。アンカータイプで車輌走行可能になりました。より高いアンカー効果を求めるために、アンカー部分を大きくしています。市場のニーズにお応えするために登場したTX型は、幅広い用途と性能を兼ね備えた理想の目地材といえます。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!。6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!。耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!。フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり!。様々なニーズに応える豊富なバリエーション!。選び抜かれた素材で安定した品質を確保。
用途一般ビル、駐輪場、床(土間)、駐車場(車輌可)、コンクリート目地材
キャップ幅(mm)
25
本体幅(mm)
20
長さ(mm)
1500
仕様
湿式
タイプ
アンカータイプ
キャップ色
黒
付属品
直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)
目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。
また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。
モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。
長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。
長さ(mm)
2000
ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。
色
グレー
材質
発泡ポリエチレン
長さ(m)
1
形状
角形
危険物の類別
非危険物
目地深さ調整材。建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。
用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など
材質
ポリエチレン発泡体
長さ(mm)
1000
タイプ
片面のり付
仕様
20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚
適合機種
B-73用
材質
ポリウレタン(軟質)
質量(g)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(6枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
工場・屋上など、押えモルタルの搬入困難な場所に使用できる、成形伸縮目地です。本体を浮かせるだけで簡単に20ミリの範囲でレベルアップができ、作業時間の短縮により、作業性が高めた本体を浮かせるだけで、簡単レベル調整可能な伸縮目地材です。ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!。軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!。カッターナイフや金ノコで簡単切断!。下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!フック式ジョイントで、直線部がぴったり納まり、ズレない!。レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。
用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材
仕様
乾式
付属品
直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(キャップのm数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本)
長さ(mm)
1500、(キャップ)1500、(オフコン台)1000
タイプ
アンカータイプ
キャップ色
黒
本体幅(mm)
20
キャップ幅(mm)
25
コンクリートの動きを吸収
目地本体のポリエチレンフォームは、復元力に優れ、保護コンクリートの動きを十分に吸収します。
高機能型目地材。ポリエチレンフォームの本体、耐候性・耐寒性及び耐衝撃性に優れた樹脂製のキャップ部で構成されています。
成形伸縮目地材の定番「ポリソフト」は、キャップにガラス繊維入りのポリエチレンを使用しているため、特に寸法安定性に優れ、美しい仕上がりが得られます。
用途一般の屋上・土間、車両通行可(徐行程度)
本体幅(mm)
20
長さ(mm)
1500
材質(キャップ)
ガラス繊維混入ポリエチレン
材質(本体)
ポリエチレンフォーム
付属品
支持脚
軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。コーキング材のバックアップ材に。耐油の必要な目地に。クッション材に。
材質
ポリエチレン樹脂発泡体
寸法(縦×横)(mm)
1000×1000
目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。グリーン・レンガ・ブルーが追加されカラーバリエイションが豊富になりました。
長さ(mm)
2000
適合目地幅(mm)
12
キャップ幅(mm)
20
弾性シーラントバックアップ材
高発泡ポリエチレン
シーラントに付着せず、理想的な2面接着を実現します。
目地の伸縮による外圧に耐え、また手軽に施工できます。
独立気泡なので吸水、吸湿がほとんどありません。
紫外線の直射がない限り半永久的に使用可能です。
溶剤やプライマー液による溶解・変形もありません。
用途建築用…カーテンウォール工法によるユニットパネルの接合部、窓ガラスのグレージングサッシュ回り、プレコンの目地等。
土木用…防潮堤、橋梁、滑走路、工場内の床等のコンクリート、モルタル、金属の目地。
形状
丸形
危険物の類別
非危険物
軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。表面の凹凸で、コンクリートとの密着性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。高所のコンクリート目地に。耐油の必要な目地に。クッション材に。
材質
ポリエチレン樹脂発泡体
寸法(縦×横)(mm)
1000×1000
発泡倍率
15倍
NETIS番号
CG-110037-A
本体幅が完全フラットで、さらに作業性アップした成形伸縮目地です。車輌走行を可能にしたアンカータイプの目地材。ガラス繊維を配合することで、寸法安定性が良くなり、反りや縮みを減少。アンカータイプで車輌走行可能(徐行程度)になりました。より高いアンカー効果を求めるために、アンカー部分を大きくしています。市場のニーズにお応えするために登場したTX型は、幅広い用途と性能を兼ね備えた理想の目地材といえます。置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!。軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!。カッターナイフや金ノコで簡単切断!。下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!。フック式ジョイントで、直線・コーナーのジョイント部がぴったり!ズレない!。レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。
用途一般ビル、駐輪場、床(土間)、駐車場(車輌可)、コンクリート目地材
キャップ幅(mm)
25
本体幅(mm)
20
長さ(mm)
1500、(キャップ)1500、(オフコン台)1000
仕様
乾式
タイプ
アンカータイプ
キャップ色
黒
付属品
直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(m数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本)