伸縮ワイヤーのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
185件の「伸縮ワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リール ワイヤー」、「伸縮ワイヤーロープ」、「伸縮 チェーン」などの商品も取り扱っております。
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大使用荷重(kg) 0.8 自然長(mm) 370 最大長(mm) 1500 付属品 接続ワイヤ2本付 材質 (芯)ステンレスワイヤ 質量(g) 41 破断強度(kg) (ワイヤーロープ)50/(金具)24 芯径(mm) 0.75 ワイヤー長(mm) (ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170 コード径(Φmm) 1.7
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ビニールコートしたステンレスのワイヤーが90cm伸び縮み!小物などのホルダーにピッタリ!
用途リングに小物などを取付け、クリップをベルト等に装着、ワイヤーがスプリングっで伸縮するので頻発作業がとても楽になります。 厚さ(mm) 10 質量(g) 31 外径(Φmm) 40 リング外径(Φmm) 30
1個
569 税込626
当日出荷

高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm) 1200
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。 背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。 工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。
用途工具等の懸垂に 質量(g) 460 本体寸法(mm) 146×100 ストローク(m) 1.4 ロープ径(Φmm) 2.5 容量範囲(kg) 0.6~1.5 取扱説明書 (0.6MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。 電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。
質量(kg) 0.3 寸法(幅W×高さH)(mm) 102×235 ストローク(m) 1.5
1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。 仕様 引込力120g トラスコ品番 356-8750 材質 (本体)スチール。(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ) 幅(mm) 52 厚さ(mm) 約19 高さ(mm) 157 質量(g) 79 コード長さ(m) 1.20
1個
699 税込769
当日出荷

伸縮自在断線に強い強力ワイヤー入
タイプ カールコード式 材質 金属クリップ:スチール製、コイル:ステンレス製 質量(g) 約13 耐荷重(kg) 約3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (約)240×12×11 伸縮範囲(cm) 約最小24~最大90
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラビナ付きで伸縮自在のワイヤーが付いている便利なリールストラップです。 最大60cm延長します。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用として シルバー 質量(g) 35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 4×10.5×1.5 ワイヤー長(mm) 600
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。 種別 標準型
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。 動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別 スプリングバランサ
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。 最大使用荷重(kg) 0.5 自然長(mm) 310 最大長(mm) 1100 材質 (芯)ステンレスワイヤ 質量(g) 25 芯径(mm) 0.8 コード径(Φmm) 2.0
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮自在断線に強い強力ワイヤー入
タイプ カールコード式 材質 カラビナ:アルミ製、コイル:ステンレス製 質量(g) 約8 耐荷重(kg) 約3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (約)240×20×4 伸縮範囲(cm) 約最小24~最大90
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg) 0.5まで 自然長(mm) 約320 材質 (コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm) 約2.0 最大長(mm) 約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。 仕様 引込力120g トラスコ品番 356-8768 材質 (本体)スチール。(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ) 幅(mm) 41 厚さ(mm) 約19 高さ(mm) 103 質量(g) 47 コード長さ(m) 0.55
1個
539 税込593
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)スマートリール 10
自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
用途高所作業用工具落下防止紐 トラスコ品番 796-2789 質量(kg) (取付工具)1以下 最大伸長(mm) 1200
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。 全長(mm) 240 ストローク(m) 1.6 ロープ径(Φmm) 2.5
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮自在で、よれにくいナイロンラインがついている便利なキーホルダです。長さを調節できるストッパー付です。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などの取り付けに。 仕様 引込力50g トラスコ品番 356-8776 材質 (本体)ABS樹脂。(ライン)ナイロン 幅(mm) 54 厚さ(mm) 約25 高さ(mm) 103 質量(g) 41 コード長さ(m) 0.95
1個
699 税込769
当日出荷

復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
用途工具類の落下防止用。 使用荷重(kg) 1 自然長(mm) 380 材質 芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン 質量(g) 54.5 芯径(mm) 0.81 コード径(Φmm) 4 最大長(mm) 約1300
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れていますロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。 最大使用荷重(kg) 3 自然長(mm) 410 最大長(mm) 1400 材質 (芯)ステンレスワイヤ 質量(g) 80 芯径(mm) 1.2 コード径(Φmm) 5.0
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)