- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 位相差のおすすめ人気ランキング
位相差のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新253件の「位相差」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「倒立顕微鏡」、「透過照明装置」、「位相差顕微鏡」などの商品も取り扱っております。
材質
本体/ アルミダイキャスト
電源
AC100V~240V 50/60Hz
総合倍率
100×~1000×
照明装置
LED (3W) 照明 / ハロゲン (6V30W) 照明
接眼レンズ
広視野接眼レンズ SWH10倍 (視野数22mm)
対物レンズ
Uプラン・アクロマート位相差対物レンズ 10X,20X,S40X,S100X (oil)
光学系
無限遠補正光学系 (結像レンズ F=200mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
5分の治療説明より1枚の細菌画像を
仕様
推奨PC環境:Intel ICH6以上、OS/Windows7・8・8.1・10、モニター解像度/1024×768以上
コード
SK-7LED
アズワン品番
63-1287-83
1個
¥239,800
税込¥263,780
11日以内出荷
研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。別売りの位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡にすることができます。研究・実習用に最適な顕微鏡シリーズ!
キット内容
位相差板、芯出し望遠鏡、位相差用対物レンズ(10×・20×・40×・100×)
照明
落射・透過 3W LED
接眼レンズ
PL10x(視野数20)
対物レンズ
プランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25)
アズワン品番
3-6692-14
1セット
¥192,000
税込¥211,200
当日出荷
斜め下からLEDの光を照射することで、暗視野効果を出しています。結晶や繊維、透明体のキズ等の観察に適しています。
寸法(mm)
(巣t-絵時接地部分)Φ100、(照明部分)80×60×20
電源
ACアダプタ(付属)
照明装置
超高輝度白色LED、調光式
寿命
35×105×34
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
光源像を視野絞りとコンデンサーレンズで適切に標本面に投影させることにより、均一な照明を確保しました。暗視野観察プレートは、微細構造の検出や微細運動の検出に使用できます。位相差観察キットは、透明なサンプルがレリーフのように浮かび上がり、透明なサンプルの検出に使用できます。オプション品を取り付けることで、位相差観察・暗視野観察が可能です。
仕様
ディフューザー
アズワン品番
1-1927-15
1個
¥10,400
税込¥11,440
12日以内出荷
シャーレで培養したまま観察できる倒立型位相差顕微鏡です。
レンズはプランレンズを採用。位相差用対物として4倍・10倍・20倍・40倍を標準装備した機種と10倍・20倍のみの機種の2種類用意しました。
ステージも用途に合わせてガラス・メタルの2種類を標準付属させています。
生物顕微鏡のステージに置くだけで暗視野風に見られる照明装置。
これまでの生物顕微鏡とは違う世界を見ることができ、児童・生徒の興味をかきたてます。
寸法(mm)
76×65×13
電源
CR2032電池1個(付属)
1個
¥6,000
税込¥6,600
4日以内出荷
最新の光学設計によるプラン・アクロマート対物レンズ、視野絞りを備えた本格的なLEDケーラー照明を備えた無限遠補正光学系の生物顕微鏡です。メカニカルステージは左下同軸ハンドル仕様となっております。
仕様
●コンデンサ:アッベコンデンサ(N.A.1.25) 虹彩絞り/スライダーユニット取付用スロット付(オプションの位相差観察用スライダーユニットを取付可能)●ステージ:ラックレス式メカニカルステージ(左右方向)/サイズ:150mm x 162mm/可動範囲:左右76mm x 前後50mm/左下同軸ハンドル/クレンメル(標本を2枚保持可能)●レボルバ:5穴レボルバ 内向き●鏡筒:双眼部:中折れ式 30°傾斜 眼幅調整50mm ~ 75mm 接眼筒内径30mm
付属品
ACアダプタ イマージョンオイル ビニールカバー 取扱説明書
照明装置
LEDケーラー照明(3W白色LED) 視野絞りを搭載
接眼レンズ
10X(視野数 20mm)(ハイアイポイント仕様)(視度調節機能付 調節可能な範囲±5度)〈2個〉接眼レンズロック機構付き
対物レンズ
プラン・アクロマート・4X(N.A.0.10)(W.D.11.9mm)/・10X(N.A.0.25)(W.D.12.1mm)/・S40X(N.A.0.65)(W.D.0.36mm)/・S100X oil(N.A.1.25)(W.D.0.18mm)
光学系
無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm)
焦準装置
粗動 / 微動同軸ハンドル ラック&ピニオン式(全ストローク量 30mm 微動ハンドル 1回転 0.2mm)/標本安全装置(粗動ストッパー)付/粗動ハンドルトルク調節機能付
1セット
¥199,800
税込¥219,780
20日以内出荷
最新の光学設計によるプラン・アクロマート対物レンズ、視野絞りを備えた本格的なLEDケーラー照明を備えた無限遠補正光学系の生物顕微鏡です。メカニカルステージは左下同軸ハンドル仕様となっております。三眼鏡筒モデル。(Cマウントアダプターは別売です)
仕様
●コンデンサ:アッベコンデンサ(N.A.1.25) 虹彩絞り/スライダーユニット取付用スロット付(オプションの位相差観察用スライダーユニットを取付可能)●ステージ:ラックレス式メカニカルステージ(左右方向)/サイズ:150mm x 162mm/可動範囲:左右76mm x 前後50mm/左下同軸ハンドル/クレンメル(標本を2枚保持可能)●レボルバ:5穴レボルバ 内向き●鏡筒:双眼部:中折れ式 30°傾斜 眼幅調整50mm ~ 75mm 接眼筒内径30mm/三眼部:光路切替不要(接眼部と写真鏡筒部の光量の割合 8:2)
付属品
ACアダプタ イマージョンオイル ビニールカバー 取扱説明書
照明装置
LEDケーラー照明(3W白色LED) 視野絞りを搭載
接眼レンズ
10X(視野数 20mm)(ハイアイポイント仕様)(視度調節機能付 調節可能な範囲±5度)〈2個〉/接眼レンズロック機構付き
対物レンズ
プラン・アクロマート・4X(N.A.0.10)(W.D.11.9mm)/・10X(N.A.0.25)(W.D.12.1mm)/・S40X(N.A.0.65)(W.D.0.36mm)/・S100X oil(N.A.1.25)(W.D.0.18mm)
光学系
無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm)
焦準装置
粗動 / 微動同軸ハンドル ラック&ピニオン式(全ストローク量 30mm 微動ハンドル 1回転 0.2mm)/標本安全装置(粗動ストッパー)付/粗動ハンドルトルク調節機能付
1セット
¥209,800
税込¥230,780
20日以内出荷
NEST セルインサート。セルカルチャー セルインサートを用いて3D培養細胞の解析ができます。様々な材質や特性のメンブレンを足場にして細胞培養をし、それを縦方向(厚さ方向)に切って、切片にしたものを免疫染色やISHまで行うことができます。通常、透過型電子顕微鏡で上から観察しますが、縦方向で切ることで面白い見え方になります。ウエルからインサートを取り出した後、丁寧に切りだしてメンブレンごとパラフィン包埋を行うと、メンブレンに細胞が付いた状態でパラフィンブロックからパラフィン切片を準備します。革新的な吊り下げ式デザインにより、ピペッティングが容易。6ウェル、12ウェル、24ウェルプレート、100mmディッシュからお選びいただけます。PCメンブレン:吸着率が低く、低分子タンパク質やその他の化合物の損失を低減。透明なPETインサートは、位相差顕微鏡で細胞の輪郭を視覚化できるほどの高い光学的透明性。透明なPETメンブレンは観察しやすい。PCメンブレンは破れたり丸まったりすることがなくチャンバーからの取り出しが簡単。固定および染色に使用されるほとんどの試薬と互換性あり。【注意】。透過性支持体(メンブレン)上で増殖した接着細胞は感受性があるため、本実験を行う前に、最適な増殖を保証する必要があります。培養中、培地を添加するときは、メンブレンの損傷に注意してゆっくりと添加してください。細胞を培養する前に、透過性支持体(メンブレン)を培地であらかじめインキュベーションすると、細胞の接着と分散を改善。【ガイドライン】。事前平衡化:マルチウェルプレートの各ウェルに培地を加えてインサートを挿入した後、インキュベーターに少なくとも1時間または一晩置いてください。培地の量を定期的に確認し、必要に応じて新鮮な培地を追加します。基本的な細胞学的手法で細胞層を直接固定して染色します。注:PCメンブレンを溶解するような試薬の使用は避けてください。インサート内の細胞を直接固定・染色したらメンブレンを切り出して長期間保管します。この作業の前に、培地をマルチウェルプレートの各ウェルに添加した後、インサートを挿入し細胞を含む培地をインサートに添加します。
インターポレータです。
仕様
●出力インターフェース:オープンコレクタ(lOL=50mAmax.)●出力信号:A/B相、原点、アラーム●分割数:1000/960/800/512/500/480/400/256/240/200/128/120/100/80/64/40およびこの1/2(ただし、同期原点仕様を満足しません)●最大応答周波数1.000分割(kHz):「0.6」PL25接続時180m/min PL60接続時72m/min●最大応答周波数500分割(kHz):「1.5」PL25接続時450m/min PL60接続時180m/min●最大応答周波数200分割(kHz):「4.2」PL25接続時1200m/min PL60接続時480m/min●最大応答周波数120分割(kHz):「7.4」PL25接続時2220m/min PL60接続時888m/min●最小位相差(μs):1●アラーム:速度(最小位相時間または最大応答周波数)/レベル●対応ヘッド:PL25/PL60●電源電圧(V):DC12~30(11~31)●使用温度範囲(℃):0~+45
アズワン品番
68-0713-69
1個
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)
1.67
スタンド
ポールスタンド式
接眼レンズ
10×(視野数20)
対物レンズ
2×、4×(切替式)
焦点調整
鏡体上下動式
作動距離(mm)
53
ベース寸法(mm)
W114×D168×H22
接眼部傾斜角(°)
45
高さ(mm)
220~300
総合倍率(実視野)
20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)
柱スタンドの直径(mm)
14
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。生きた細胞の観察に適しています。高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!
総合倍率
100~1000×
接眼レンズ
PL10×(視野数20)
対物レンズ
プランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25)
照明
落射・透過 3W LED
光学系
無限遠補正
電源(V)
(照明) AC100~240
作動距離(mm)
100
眼幅調整範囲(mm)
55~75
傾斜角度(°)
30
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。
光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。
モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。
デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。
8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます
ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。
リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品
リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚
質量(g)
680
形式
ビデオ:H.264
電源
リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ
倍率(倍)
光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)
接続方式
HDMI/USB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104×149×227
センサー
350万画素CMOS
ディスプレイ
3.5インチTFT液晶
解像度
静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA
電池寿命
最大 120分(LED点灯時)
フォーマット形式
保存:JPEG
充電時間(時間)
約3
アズワン品番
64-0901-92
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
記録メディア
microSD SDHC(最大32GB)
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
両側にスネークライトを搭載したモニタ付きデジタル顕微鏡です。金属など反射しやすい対象物観察時のハレーションを軽減します。一体モニタで4~43倍、20型相当のPCモニタで約200倍に拡大可能。鮮明な画質でデータを残すことができます。
金属部品などの点検に
スネークライトでハレーション軽減
20型相当のPCモニタ接続で約200倍
本格的な顕微鏡に匹敵する鮮明な画質で低コストを実現
倍率
4~43(4.3型モニタの場合)、20型相当のPCにて約200
カメラ仕様
1/4型CMOS
解像度
約100万画素、モニター:480×272
動画サイズ
最大1080P/30fps(AVI)
静止画サイズ
最大4032×3024(JPG)
フォーカス
手動
デジタルズーム
約最大表示倍率100倍
保存形式
MicroSDカード(最大32GB)
電源(V)
DC5/2A
光源
白色LED×8、スネークライト×2
寸法(mm)
顕微鏡:182×120×60、スタンド:190×162×100
液晶モニター
4.3型
仕様
ワークディスタンス:20~105mm(※スタンド可動上限による)
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
更なる高速化、同期システムによりモーションコントローラ領域へ。
2軸・4軸ユニット・オープンコレクタ出力タイプ/ラインドライバ出力タイプを準備。
2軸、4軸制御。サーボモータ、パルスモータに加え、リニアモータ、DDモータを高速・高分解能位置決めに対応します。
適合規格
cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)
制御方式
パルス列出力によるオープンループ制御
インターフェース
MPG/外部エンコーダカウンタ入力/フォトカプラ入力。フィードバックパルスカウンタ入力/ラインレシーバ入力
パルス出力
位相差パルス出力、正方向/負方向パルス出力、パルス+方向出力
使用周囲温度(℃)
0~55
入力CH
MPG/外部エンコーダカウンタ入力/1CH(各制御軸用に切り替え可能)。フィードバックパルスカウンタ入力/4CH(1CH/軸)
許容電圧範囲(V)
DC21.6~26.4(外部供給電源)
制御単位
パルス、mm、inch、degree
速度指令
データ:位置制御時/1~2147483647、速度制御時/-2147483648~2147483647。(ただし、最高速度により、出力周波数の上限が制限されます)。データ数:500個/タスク
入出力占有点数
18CH
実装可能位置
CJシリーズ CPU装置または、CJシリーズ増設装置
位置指令
データ:-2147483648~+2147483647。データ数:500個/タスク(4タスク/ユニット)
占有号機数
2号機分
加減速時間(ms)
データ:0~250000。データ数:500個/タスク
シャーレで培養したまま観察できる倒立型位相差顕微鏡です。 ステージも用途に合わせてガラス・メタルの2種類を標準付属させています。
付属品
メカニカルステージ・ホルダーセット Cマウントアダプタ1×
総合倍率
40~400×
照明装置
5W白色LED 調光装置付
ステージプレート
ガラスプレート・メタルプレート
接眼レンズ
PL10×(2個組) 視野数22 ハイアイポイント
対物レンズ
Plan 4×Ph 10×Ph 20×Ph 40×Ph
鏡筒形式
45°傾斜鏡筒 倒立 三眼鏡筒
絞り
虹彩絞り
焦準装置
一軸粗微動ハンドル方式 位相差コンデンサ
1個
¥499,800
税込¥549,780
8日以内出荷
最新の光学設計によるプラン・アクロマート対物レンズ、視野絞りを備えた本格的なLEDケーラー照明を備えた無限遠補正光学系の位相差顕微鏡です。メカニカルステージは左下同軸ハンドル仕様となっております。三眼鏡筒モデル。(Cマウントアダプターは別売です)
仕様
●コンデンサ:ゼルニケ位相差コンデンサー(N.A.1.25) 虹彩絞り/[回転式 5ポジション]/・10 : 位相差10X用/・20 : 位相差20X用/・40 : 位相差40X用/・100 : 位相差100X用/・BF : 明視野観察用●ステージ:ラックレス式メカニカルステージ(左右方向)/サイズ:150mm x 162mm/可動範囲:左右76mm x 前後50mm/左下同軸ハンドル/クレンメル(標本を2枚保持可能)●レボルバ:5穴レボルバ 内向き●鏡筒:双眼部:中折れ式 30°傾斜 眼幅調整50mm ~ 75mm 接眼筒内径30mm/三眼部:光路切替不要(接眼部と写真鏡筒部の光量の割合 8:2)
付属品
ACアダプター 芯出し望遠鏡 イマージョンオイル ビニールカバー 取扱説明書
照明装置
LEDケーラー照明(3W白色LED) 視野絞りを搭載
接眼レンズ
10X(視野数 20mm)(ハイアイポイント仕様)(視度調節機能付 調節可能な範囲±5度)〈2個〉/接眼レンズロック機構付き
対物レンズ
プラン・アクロマート・4X(N.A.0.10)(W.D.11.9mm)/・10X(N.A.0.25)(W.D.12.1mm)/・S40X(N.A.0.65)(W.D.0.36mm)/・S100X oil(N.A.1.25)(W.D.0.18mm)
光学系
無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm)
焦準装置
粗動 / 微動同軸ハンドル ラック&ピニオン式(全ストローク量 30mm 微動ハンドル 1回転 0.2mm)/標本安全装置(粗動ストッパー)付/粗動ハンドルトルク調節機能付
1セット
¥359,800
税込¥395,780
20日以内出荷