位置ゲージのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
1,297件の「位置ゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジピンゲージ」、「リングサイズ棒」、「新潟精機 ピンゲージケース」などの商品も取り扱っております。
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm) 40 真円度・円筒度(μm) 0.8以内 硬度 HV650以上 径精度(μm) ±1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 禁油 材質 ケース:ステンレス、表示窓:ポリカーボネート、ソケット:SUS316、ブルドン管:SUS316 使用温度範囲(℃) -5~45(凍結なきこと) 精度 スケールの25%~75%の範囲:±2% F.S.上記を除く範囲:±3% F.S.(ASME B40.1 グレードB) 使用流体 接ガス部材質を腐食しないもの 表示単位 MPa 配管接続口径 R1/4 洗浄方式 一般脱脂洗浄 取付面位置 下部取付
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

工具箱の中でかさばらず、ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ。リリースバルブ付の本格派。針が計測位置で止まるため読みとりやすい。
測定範囲(kPa) 0~400
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

柱や曲面の「写」し取りが、「楽」々、簡単です。複数のゲージが連なり、様々な形状の移し取りを可能にします。配管口などの穴位置を決める補助具として穴あけガイド付です。直角位置からの位置決めに便利な直角ガイド付です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
用途柱や曲面など形状の移し取りに 材質 本体:アルミ、穴あけガイド:ABS、直角ガイド:PPS 穴径(Φmm) 穴あけガイド:75・55・45・40・25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) ゲージ:247×32.5×4、穴あけガイド:149×108×7.2 目盛範囲 90-0-90mm 折数 12折 目盛種別 上下段cm目 目盛間隔(mm) 1
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ 30
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
仕様 外径ツバ付型 材質 サイトグラス/ポリカボーネート樹脂 形状 丸形 耐熱温度(℃) 110 最高耐熱温度(℃) 110 耐圧(kg/cm2) 1.5(max.) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目量0.1mmのダイヤルゲージです。木工や皮革製品などのラフな寸法測定や、ズレ寸法の判定などに使用されています。スピンドルに10mm移動がわかる赤マークが入っています。
目量(mm) 0.1 仕様 ショックプルーフ 外枠径(mm) Φ55 ステム径(Φmm) 8 測定子 部品コード:ZS-017 繰返し精密度(μm) 35 取付径(Φmm) (軸径)8
1個ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

継手開先角度・突合せ継手開先角度測定用限界ゲージです。ゲージリーフ4枚セットです。
用途継手開先角度・突合せ継手開先角度測定。 器差 ±0.1mm(長さ)、±1°(角度) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm) 50 硬度 HV650以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm) 50 真円度・円筒度(μm) 0.8以内 硬度 HV650以上 径精度(μm) ±1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (565種類の商品があります)

・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置 (B) 正面
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

12枚あけ2穴パンチ。さらさらのこだわり塗装。最新の位置合わせゲージ。すっきりハンドロックも搭載。
カバー ダスト:前面開閉式 質量(g) 160 穴径(Φmm) 6 奥行(mm) 穴:12 枚数 最大穴あけ:12枚 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 62(ロック時33)×116×63 穴間隔(mm) 80 ゲージ 位置決め:A3縦まで対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動式なので電源がいりません。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm) 50 真円度・円筒度(μm) 0.8 材質 SUJ-2 精度(μm) ±1.0 硬度HRC 58以上
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

形状の移し取りが簡単にできます。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

別名栓ゲージ。穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。通り側と止り側で1組となっています。標準在庫品の限界プレーンプラグゲージ PGは、JIS B 7420(ISO方式)へ移行しており、「工作用」「検査用」の区別がなくなり「工作用相当品」になります。
用途穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。 仕様 メートル タイプ 通止 セット 精度 H7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)